材質金属
形状ドーム
質量(kg)0.47
使用温度範囲(℃)-30~+60
外形寸法(mm)122×88.9
電源(V)12 DC、POC
消費電力(W)最大5.5W(POC)
レンズ電動式バリフォーカル
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67、IK10
有効画素数2880(H)×1620(V)
機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~75°、Rotation: 0°~355°
視野角水平107°~34°×垂直130°~39°×対角55°~19°
焦点距離(mm)2.7~12m
S/N比最大65dB
互換性非対応
動作湿度(%)相対湿度95未満
保管温度(℃)-30~60
シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒
各種認証CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:2013,EN55024:2010+A1:2015,EN55035:2017,EN50130-4:2011+A1:2014,EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30IRE、0 IR オン
グリーン購入法適合
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
ストレージ非対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
関連キーワード