カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「cv-3000」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCVソケットセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCVソケットセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
44,980税込49,478
1セット
当日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用材質Cr-V
電磁開閉器 MS-Nシリーズ用充電部保護カバー 三菱電機電磁開閉器 MS-Nシリーズ用充電部保護カバー三菱電機
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヴォールトケース PELICAN(ペリカン)ヴォールトケースPELICAN(ペリカン)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております。 高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。 プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂
LCVソケットセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCVソケットセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
61,980税込68,178
1組
20日以内出荷
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF日本ケミコン
569税込626
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 220μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 220μF日本ケミコン
869税込956
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 電解コンデンサ VISHAYVishay 電解コンデンサVISHAY
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF日本ケミコン
569税込626
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM許容差(プラス) = +20%基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 330μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 330μFルビコン
399税込439
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン 電解コンデンサ 220μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 220μFルビコン
989税込1,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子 CORNELL DUBILIERCornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子CORNELL DUBILIER
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 47μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 47μFVISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm直径 = 6.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 25mm構造 = アキシャルシリーズ = 031 AS寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hNFC 93110, CEI 384-4. 031 AS Series. Miniature axial electrolytic capacitors offering high CV values For coupling, decoupling, smoothing, filtering, buffering and timing functions Applications include: audio and video circuit connections, measuring, regulation. Life expectancy 2000 hoursRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 330μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 330μF日本ケミコン
879税込967
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 470μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 470μF日本ケミコン
659税込725
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM端子タイプ = スナップイン基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF日本ケミコン
479税込527
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25.4 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 25.4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
片角スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)片角スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
輪郭形状測定機/SV-C4500CNC用スタイラス
適合アームNO.:ABH-52、ABH-53適合機種コントレーサ/CV-3000CNC、CV-4000CNC、SV-C3000CNC、SV-C4000CNC、CV-3100シリーズ、CV-4100シリーズ、SV-3100シリーズ、SV-4100シリーズ長さ(mm)6先端角度12°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354882先端半径(μm)25
ボールスタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)ボールスタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
輪郭形状測定機/SV-C4500CNC用スタイラス
適合アームNO.:AB-31、AB-32適合機種コントレーサ/CV-3000CNC、CV-4000CNC、SV-C3000CNC、SV-C4000CNC、CV-3100シリーズ、CV-4100シリーズ、SV-3100シリーズ、SV-4100シリーズ長さ(mm)20先端ボール径(mm)1先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354904
EPCOS コンデンサ 220μF, ,400V dc, B43504A9227M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 220μF, ,400V dc, B43504A9227M000EPCOS
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000h許容差 = ±20%B43504シリーズ. 長寿命グレードコンデンサ 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 低等価直列抵抗(ESR) 高CV製品、超コンパクト
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3VISHAY
61,980税込68,178
1箱(500個)
5日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm許容差 = -10 → +50%NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL203137101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL203137101E3VISHAY
58,980税込64,878
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 40V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm許容差 = -10 → +50%NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL203138479E3 VISHAYVishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL203138479E3VISHAY
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 63V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm許容差 = -10 → +50%NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 22μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 22μFVISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm直径 = 6.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 25mmシリーズ = 031 AS寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hNFC 93110, CEI 384-4. 031 AS Series. Miniature axial electrolytic capacitors offering high CV values For coupling, decoupling, smoothing, filtering, buffering and timing functions Applications include: audio and video circuit connections, measuring, regulation. Life expectancy 2000 hoursRoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 470μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 470μFルビコン
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μFVISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48寿命 = 3000h048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μFVISHAY
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48寿命 = 3000h048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μFVISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48リップル電流 = 500mA048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μFVISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48寿命 = 3000h048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
CV300-10 トランス 富士インパルスCV300-10 トランス富士インパルス
33,980税込37,378
1個
31日以内出荷
CV-300-10専用トランス※100V
対応CV-300-10アズワン品番67-8107-77構成部品配線、電気関連
CV300-10W トランス 富士インパルスCV300-10W トランス富士インパルス
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷
CV-300-10W専用トランス※100V
対応CV-300-10WKアズワン品番67-8107-78構成部品配線、電気関連
高出力DC電源 OWH67シリーズ (最大1200W~3000W、80V~150V、1CH) OWON高出力DC電源 OWH67シリーズ (最大1200W~3000W、80V~150V、1CH)OWON
219,800税込241,780
1台
33日以内出荷
【高出力かつ広範囲な出力性能】 OWON OWH67シリーズは、最大3000Wの出力に対応し、最大300V/30Aまでの広い出力範囲をカバーします。1ch構成ながら、多様な電圧・電流条件に柔軟に対応できるため、産業機器の評価や実験装置の電源供給、電力変換機器の試験環境に最適です。100~240Vの広いAC入力電圧にも対応しており、ラボ・生産現場を問わず安定した動作を提供します。 【高精度制御と低ノイズ設計】 出力設定およびモニタの分解能は10mV/1mA、設定確度は電圧±0.05%±20mV、電流±0.1%±30mAと非常に高精度です。さらに、電圧リップルは100~150mVp-p、電流リップルは30~50mArmsと低ノイズで、安定性が求められるセンサー駆動やアナログ回路評価、EMC試験前の基礎特性チェックにも対応します。 【多機能な出力制御とプログラム対応】 CV(定電圧)/CC(定電流)モード切替に加え、出力の立ち上がり・立下り時間を個別に設定可能。内蔵の100ステップ・リスト出力機能により、自動電源シーケンスやサイクルテストにも柔軟に対応します。さらに放電回路を内蔵しており、負荷遮断後の安全対策も万全。複雑な評価手順にも対応できる制御性能を備えています。 【豊富なインターフェースと拡張性】 標準でUSB、RS485、アナログ入出力(DB25)を搭載し、SCPIコマンドによるPCリモート制御に対応。さらにオプションでLAN・CAN通信にも対応でき、自動評価ラインやIoTシステムにも組み込み可能です。また、EN50530規格に準拠した太陽光IVカーブ出力機能(オプション)を備えており、PVインバータのMPPT性能評価にも活用できます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様広い入力電圧範囲: AC85V - AC265V高精度低電力出力1200W - 3000W、広い出力電圧/電流範囲出力設定分解能: 10mV / 1mA100ステップのリスト出力をサポートCV/CC 優先、調整可能な立ち上がり/立下り時間ビルトイン放電回路チャンネル数1分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214.6×88×453インターフェースRS485, USB, CAN, LAN(optinal), DB25 (Analog /Dry Contact)ディスプレイ3.9インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ フジキンフジキン 自動ダイヤフラムバルブフジキン
129,800税込142,780
1個
100日以内出荷
MEGA-ONE LA NHD・低圧タイプ 高耐久エアオペレーションバルブ・MEGA-ONE LA NHD は、各種半導体製造装置・設備などの超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・長年の経験によって蓄積された技術を使い、より高耐久性、高応答性を図りました。高耐久バルブ・高耐久性能を実現。・長年の経験によって蓄積された技術を駆使し、製品の高寿命化を実現しました。・3000万回以上。高Cv値・構造の見直しにより、従来と同サイズで高Cv値化を実現。安定した品質・バルブ全数につき、リフト調整及びCv値測定検査を実施。MEGA-ONE・NEW MEGA-ONEと面間を統一(Φ6.35はUJR継手のみ)・既存ラインのグレードアップが可能。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています・PA(PFA材)・PI(ポリイミド材)もオプション設定しています。高温(使用流体温度)にも対応・シート材質をPA・PIにする事で200℃に対応。
材質【シート】PFA最高使用圧力(MPa)1作動方式ノーマルクローズ(N.C)作動圧力範囲(MPa)0.45~0.6接続ポート【操作圧】M5×0.8内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)