ULPAフィルタを採用しているため、クリーンルームで使用できます。ホコリを吹き上げる心配がない低速排気です。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。
0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所
集塵方式紙パック
集塵容量(L)4.5
吸込仕事率(W)320
質量(kg)10.2
付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)
トラスコ品番298-5977
消費電力(W)1050
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657
粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995
電源コード(m)8
騒音値(dB)62
最大風量(m3/min)2.1
運転音(dB)62
捕塵粒子径(μm)0.1
アズワン品番7-1033-01
最大真空圧(kPa)23.3
1台
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
適合NVC-20L用
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
モノタロウブランド専用部品
セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本
品名ホース・パイプセット
ホース長さ(m)約1.5
適合本体型式No.67-20
関連資料ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合本体CV-G1/CV-G2/CV-96H
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
長さ(m)2
適合本体EVC-200SCL/200PCL
種別集塵ホース
ホース径(Φmm)約35
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7
吸込仕事率(W)360
コード長さ(m)8
仕様布フィルター
付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番298-4148
質量(kg)6.8
材質(本体)ステンレス
消費電力(W)1050
本体質量(kg)6.8
運転音(dB)62
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
既存のホースに接続し延長するためのホースになります。
用途集塵機と電動工具を接続するホースです。
ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
適合本体CV-G95K・CV-G1200
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m)2.5
内径(Φmm)38
適合本体集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)小型集じん機:450(P)携帯用集じん機:451(P)
品名集じん機用ホース
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)5.5
吸込仕事率(W)370
コード長さ(m)8
付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)
トラスコ品番303-5450
材質(本体)鋼板製ボディ
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む)
本体質量(kg)6.8
運転音(dB)62
アズワン品番1-9742-02
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ULPAフィルタ採用で、1.0ミクロンのホコリを99.99%キャッチします。微粉塵用ながらも高い吸塵効率。微速度排気で、排気空気による床上のホコリ飛散を防止します。ペーパーバグ方式でゴミに触れずにゴミ処理が出来ます。クリーンルームや、微粉塵を嫌うコンピュータールーム・研究室・実験室などの清掃に最適。
用途微粉じん
質量(kg)11
電源(V)単相100
タンク容量(L)4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657
付属品プラスチック延長管2本、隙間用吸口、棚用吸口、電源コード、ホース(1.38m)、紙袋×本体に1枚・他5枚×2組、床用吸口
TGK品番644-25-30-01
最大静圧(kPa)10.8
風量(m3/min)1.8
電源コード(m)8
ホース長さ(m)1.38
ホース口径(Φmm)34
入力(kW)1
アズワン品番64-4520-74
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
トラスコ品番792-5620
適合本体RP80シリーズ、RP150シリーズ、RP250シリーズ、RP350シリーズ、RP3608DA/RP3608DB
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
適合CV-104用
トラスコ品番332-3234
適合機種CV-G104C・104E、CV-103E・TN96・TN95用
質量(g)220
アズワン品番7-1033-04
1パック(5枚)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
関連キーワード