37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質本体:POM樹脂刃物:SUS 刃形標準スライス刃(3枚1組) TKG品番9-0677-0102 TKG品番(2017)6-0599-0102
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
用途ケガキ用ブロックに 材質鋳鉄 入数(個)2 RoHS指令(10物質対応)対応 相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
30日以内出荷

1台ほか
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)


形状スイベルジョイント 最高温度(℃)160 材質(パッキン)フッ素ゴム 材質鋼溶接 最高使用圧力(MPa)2.1 接続ねじ種類フランジ
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM) 定格インパルス耐電圧(kV)6 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)68 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 RoHS指令(10物質対応)対応 アイソレーション適合適合
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
用途低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。 仕様●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替 長さ(mm)68 電極3P 電流の種類AC
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MSTコーポレーションスリムライン カーブ
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (533種類の商品があります)


1袋(100個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。 仕様ライナー無 形状反射 寸法(mm)150×45700 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
35,980 税込39,578
5日以内出荷













スリムライン ミルボア (A63-SLSB16-CV カーブ) MSTコーポレーション 動画あり
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工 付属品クーラントダクト(固定式) 寸法(mm)適合カッタ:16 タイプスリムライン:スリムB型カーブ 径(Φmm)超硬アーバ:15 シャンクA63 寸法C1(Φmm)21 ねじサイズ適合カッタ:M8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法C2(Φmm)53
1本
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スリムライン ミルボア (A63-SLSB20-CV カーブ) MSTコーポレーション 動画あり
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工 付属品クーラントダクト(固定式) 寸法(mm)適合カッタ:20 タイプスリムライン:スリムB型カーブ 径(Φmm)超硬アーバ:19 シャンクA63 寸法C1(Φmm)26 ねじサイズ適合カッタ:M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様●入力電圧 Max: 265 ac●出力電圧 Max: V dc●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 7●出力電流 Max: 1.2A●パッケージタイプ: DIP●入力電圧範囲: 85 265 ac●限界電流: 225mA●入力電圧 Min: 85 ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 9.83mm●幅: 6.6mm●高さ: 3.68mm●動作温度 Min: -40℃●出力電流範囲: 最大1.2 A●LinkSwitch-CVシリーズオフラインAC-DCコンバータ. Power IntegrationsのLinkSwitch-CVファミリの、一次側定電圧(CV)制御の正確な高効率オフラインスイッチングAC-DCコンバータです。 LinkSwitch-CVシリーズは、低電力CVコンバータの設計を大幅に単純化し、オプトカプラと二次CV制御回路が共に不要になるにもかかわらず、優れた出力電圧調整性能を発揮します。 これらの高集積デバイスは、オン オフ制御ステートマシン、自己バイアス、周波数ジッタリング、サイクル単位の電流制限、ヒステリシスサーマルシャットダウン回路を備えた725 VパワーMOSFETを搭載しています。. オプトカプラ及びすべての二次CV制御回路を省略 ICは自己バイアス バイアス巻線不要 外部部品の温度変動の補償 設計の柔軟性を高める連続 不連続モード動作 EMIフィルタコストを大幅に軽減する周波数ジッタリング 出力短絡及びすべての制御ループ障害(切断部品及び短絡部品)に供給される電力を>95 %軽減する自動再起動保護 自動回復機能付きヒステリシスサーマルシャットダウン ドレインとその他すべてのピンの間のHVクリーページ要件に適合 一次又は二次電流検知抵抗器なし 無負荷時消費電力: ;200 mW 230 ac及び ;70 mW (オプションの外部バイアス適用時) 追加部品なしであらゆるグローバルエネルギー効率規制に簡単に適合 オン オフコントロールにより非常に軽い負荷まで効率を常時削減 義務付けられているEISA及びENERGY STAR 2.0規制に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

関連キーワード