カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 制御機器(36)
  • 電気材料(24)
  • バイク部品(15)
  • 作業工具(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 電動工具(7)
  • 農業機械(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「cv-250」の検索結果

関連キーワード
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド 25cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 25cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,398税込1,538
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ケーブルカッター(銅線)250 ミノル工業絶縁ケーブルカッター(銅線)250ミノル工業
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
耐電50000VG-FRP樹脂ハンドルで軽く、衝撃にも強い【感電事故防止】刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール、キズなどによる感電事故の心配がありません【抜群の絶縁性】ガラス繊維入り特殊プラスチック樹脂FRPをハンドルに使用(耐電圧50000V)
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV250mm2、VVR60mm2×3心、CV200mm2、CVT60mm2寸法(mm)0全長(mm)615質量(g)1500穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ケーブルカッター(銅線)250 ミノル工業ケーブルカッター(銅線)250ミノル工業
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV250mm2、VVR60mm2×3心、CV200mm2、CVT60mm2寸法(mm)0全長(mm)600質量(g)1540穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる50個までユーザーモードの登録が可能本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1関連資料(1.97MB)取扱説明書(2.43MB)
結束バンド黄色 コンベックス結束バンド黄色コンベックス
1,998税込2,198
1袋(100本)
3日以内出荷から9日以内出荷
配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)黄色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
低圧遮断器NV125-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-CV仕様三菱電機
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷から69日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-CV仕様三菱電機
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷から69日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器DSN250-CV仕様 三菱電機低圧遮断器DSN250-CV仕様三菱電機
18,980税込20,878
1台
69日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1個
32日以内出荷
用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400アイボリーグレイタイプボックスタイプ種類ブレーカ付ターミナルプラグ
ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCOケーブルタイ(耐候性タイプ)TRUSCO
999税込1,099
1袋(100本)
翌日出荷から翌々日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
819税込901
1袋(100本)
翌々日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。トラスコ品番450-5981材質ナイロン66長さ(mm)250幅(mm)2.5厚さ(mm)1.3最大結束径(Φmm)80引張強度(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応
充電圧着器 150mm2~325mm2 Panasonic(パナソニック)充電圧着器 150mm2~325mm2Panasonic(パナソニック)
549,800税込604,780
1台
翌日出荷
150mm2~325mm2の圧着が可能。先端が回転でき、どの向きでも作業がしやすい。スピードコントロール付だからオスダイスの出代の微調整が簡単。ブレーキ付きで瞬時に停止。既定の圧力に達すると油圧弁が「ポン」となってお知らせ。
付属品アルミケース・押ダイス150-325・受ダイス150, 200, 250, 325・肩掛けベルトブラック圧力公称圧力185kN本体寸法(mm)電池パックEZ9L54、325mmmm2ダイス装着時:全長350×全高250×幅93本体質量(kg)7.25圧着回数電池パックEZ9L54装着時の数値 CV線単心150mm2:約95回、CV線単心200mmmm2:約75回、CV線単心250mmmm2:約70回、CV線単心325mmmm2:約70回圧着範囲(mm2)150~325RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.96MB)
トリッパーCV2 未来工業トリッパーCV2未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ワンタッチで交換できるトリッパーCV2型用の替刃です。
用途トリッパーCV2型用替刃です。適合トリッパーCV2型
トリッパーCV2 未来工業トリッパーCV2未来工業
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です
セット内容トリッパーCV(大径)(TOR-CV2M)×1・ケーブルピーラー(大径)(TOR-CV250×1)・補助ハンドル(TOR-H2)×1 ・樹脂製ハードケース(大径用)(TOR-CV2HC)×1ケース:黒
アロンバンド BIGM(丸山製作所)アロンバンドBIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
7日以内出荷
規格CV-250A(バンコウ)関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.61MB) 展開図6(0.62MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.62MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.65MB) 展開図28(0.69MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.62MB) 展開図32(0.61MB) 展開図33(0.62MB) 展開図34(0.62MB) 展開図35(0.61MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(0.67MB) 展開図46(0.67MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMS510ESR-S ホース巻取機部品_No.49、MLR100 ホンタイ部品_No.10、MS171EMM-1 付属品部品_No.11、MS310ESL-2M ホースリール部品_No.25、MS550RC-2K 高圧ホース部品_No.8、MS413ESL-K ホースリール部品_No.22、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.27、MS510DNR-2K 高圧ホース部品_No.10、MS410ESL-3K ホースリール部品_No.24、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.49、GS17EH 付属品部品 アロンバンド_No.13、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.8、MS510RC-6K ホース巻取機部品_No.53、MS313ESL-M ホースリール部品_No.22、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.52、R50-3 本体部品_No.41、MS510DNR-2K 希望付属品部品_No.14、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.49、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.37、MS171EMM 付属品部品_No.11など
アロンバンド BIGM(丸山製作所)アロンバンドBIGM(丸山製作所)
189税込208
1個
7日以内出荷
規格CV-250A関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(0.27MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(0.58MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB)図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション ホイールアングルセンサ部品_No.13、KBM-410 薬液配管部品_No.100、BSM-640SLT 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.15、MSB080部品_No.25、BSA-650C -1シリーズ オプション2 畝間散布装置5連部品_No.78、BSA-950-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.38、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.15、MSB2200R ポンプ部品_No.7、BSA-536シリーズ -A オプション 畝間散布装置5連部品_No.83、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.2、MSB110S MSB110S部品_No.38、MS315MC-1(60HZ) フレーム部品_No.38、G-5 530L 噴頭部(1)部品 アロンバンド_No.8、GS17EMSR 付属品部品 アロンバンド_No.7、G-4 希望付属品-2部品 アロンバンド_No.22など
アロンバンド BIGM(丸山製作所)アロンバンドBIGM(丸山製作所)
149税込164
1個
7日以内出荷
規格CV-250B(クロ)関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.43MB) 展開図9(1.36MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.36MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.01MB)図解NoBSM-1270SLT 付属品部品_No.59、BSM-640SLT-B 14M スイッチボックス部品_No.3、SSA-V602C-DX 操舵検出部品_No.11、BSA-662 1062シリーズ エアコン3 ヒータホース部品_No.21、BSM-1550L-22DUBK 薬液配管3 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.14、BSM-1670SLT(18) オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.45、BSM-1670SLT(18) オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム 1.3M部品_No.11、BSM-1670SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.35、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.64、SSA-アルフア1005VT オイルタンク部品_No.16、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液配管2部品_No.27、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置2 コントローラ 標準仕様部品_No.21など
MLCC 33nF 250V dc 1812 4532M 1セット 500個入 KEMETMLCC 33nF 250V dc 1812 4532M 1セット 500個入KEMET
219,800税込241,780
1セット(500個)
7日以内出荷
KEMET CAN シリーズは、安全等級がないセラミックコンデンサで、250 V ac 用途向けに設計されています。これらの用途では、高い CV 値が必要であるにもかかわらず、安全規格に準拠した MLCC を使用できません温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:33nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7107-42
MLCC 33nF 250V dc 1812 4532M 1セット 2個入 KEMETMLCC 33nF 250V dc 1812 4532M 1セット 2個入KEMET
1,998税込2,198
1セット(2個)
7日以内出荷
KEMET CAN シリーズは、安全等級がないセラミックコンデンサで、250 V ac 用途向けに設計されています。これらの用途では、高い CV 値が必要であるにもかかわらず、安全規格に準拠した MLCC を使用できません温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:33nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7095-39
MLCC 3.3nF 250V dc 1825 4564M 1セット 1000個入 KEMETMLCC 3.3nF 250V dc 1825 4564M 1セット 1000個入KEMET
359,800税込395,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
KEMET CAN シリーズは、安全等級がないセラミックコンデンサで、250 V ac 用途向けに設計されています。これらの用途では、高い CV 値が必要であるにもかかわらず、安全規格に準拠した MLCC を使用できません温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7107-44
MLCC 22nF 250V dc 2220 5750M 1セット 500個入 KEMETMLCC 22nF 250V dc 2220 5750M 1セット 500個入KEMET
229,800税込252,780
1セット(500個)
7日以内出荷
KEMET CAN シリーズは、安全等級がないセラミックコンデンサで、250 V ac 用途向けに設計されています。これらの用途では、高い CV 値が必要であるにもかかわらず、安全規格に準拠した MLCC を使用できません温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7097-39
MLCC 2.2nF 250V dc 1812 4532M 1セット 1000個入 KEMETMLCC 2.2nF 250V dc 1812 4532M 1セット 1000個入KEMET
189,800税込208,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
KEMET CAN シリーズは、安全等級がないセラミックコンデンサで、250 V ac 用途向けに設計されています。これらの用途では、高い CV 値が必要であるにもかかわらず、安全規格に準拠した MLCC を使用できません温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7100-49
MLCC 1.5nF 250V dc 1808 4520M 1セット 5個入 KEMETMLCC 1.5nF 250V dc 1808 4520M 1セット 5個入KEMET
2,098税込2,308
1セット(5個)
7日以内出荷
KEMET CAN シリーズは、安全等級がないセラミックコンデンサで、250 V ac 用途向けに設計されています。これらの用途では、高い CV 値が必要であるにもかかわらず、安全規格に準拠した MLCC を使用できません温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7101-47
MLCC 2.2nF 250V dc 1812 4532M 1セット 2個入 KEMETMLCC 2.2nF 250V dc 1812 4532M 1セット 2個入KEMET
859税込945
1セット(2個)
7日以内出荷
KEMETCANシリーズは、安全等級がないセラミックコンデンサで、250Vac用途向けに設計されています。これらの用途では、高いCV値が必要であるにもかかわらず、安全規格に準拠したMLCCを使用できません温度安定誘電体無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7084-67
ケーブルゲージ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルゲージDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
電線を挟んで調べるケーブルゲージ
使用方法ノブを移動させ、電線が前方に寄った状態で計測IV単芯(より線)3.5□ ~ 325□3.5□ 5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□ CV単芯(より線)5.5□ ~ 325□5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□材質ABS質量(g)23本体寸法(mm)42×141×9関連資料(1.63MB)
電圧計付検相器ワイヤレスセット HIOKI(日置電機)電圧計付検相器ワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了 金属非接触で電圧測定 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。 1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了 被覆電線を挟むだけなので、測定が安全 バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる 相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利 三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt.付属品携帯用ケースC0203 ×1、カラークリップ (白2,赤2,青2,黄2) 、スパイラルチューブ (黒)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4、取扱説明書 ×1、使用上の注意 ×1幅(mm)84質量(kg)0.87高さ(mm)146質量(g)590奥行(mm)46ケーブル長(m)0.5外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8 2~325 2相当、CV 電線: 2 2~250 2相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×146×46 ケーブル長:0.5m機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m)測定対象被覆電線(IV、CV 相当)、金属部、シールド電線不可、三相 AC90.0 V ~520.0 V (45 Hz ~66 Hz)応答時間(秒)3 以下表示更新レート500 msRoHS指令(10物質対応)対応無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
結束バンドCV ナチュラル色 芝軽粗材結束バンドCV ナチュラル色芝軽粗材
1,698税込1,868
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル
結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材結束バンドCV 耐候性 ブラック色芝軽粗材
1,998税込2,198特価
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105
モーターサイクル ブレーキディスク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)モーターサイクル ブレーキディスク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
47,980税込52,778
1個
36日以内出荷
Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,998税込9,898
1セット
36日以内出荷
USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
9,598税込10,558
1個
36日以内出荷
UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,998税込6,598
1個
36日以内出荷
LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト H4/HS1 1600LMMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
ラチェットケーブルカッター マーベルラチェットケーブルカッターマーベル
41,980税込46,178
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。
用途狭い場所でのケーブル切断に。
ケーブルベンダー マーベルケーブルベンダーマーベル
6,998税込7,698
1本
当日出荷
IV線、CV線が楽に曲げられます。45°、90°曲げも可能です。握りやすいグリップ形状になってます。分電盤やキュービクル内など狭い場所での作業にも最適です。
用途ケーブルをきれいに曲げたいときに。材質アルミ合金、スチール、PVC青、黒
ケーブルタイ 屋外用 TRUSCOケーブルタイ 屋外用TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(100本)
翌日出荷から翌々日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ 屋内用 TRUSCOケーブルタイ 屋内用TRUSCO
1,598税込1,758
1袋(100本)
翌日出荷から9日以内出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66
片サドル(スチール製) エスコ片サドル(スチール製)エスコ
945税込1,040
1袋(5個)
翌日出荷
コードレスケーブルカッター カクタスコードレスケーブルカッターカクタス
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
作業の手軽さはもちろん、シャープな切れ味です。 首振りカッターヘッドは30度刻みで調整でき狭い場所でも使い易いです。 18V電池パックEB-0600も使用できる様になりました(別売)
用途IV325mm2までのケーブル切断用、CVケーブル250mm2(600V)までの切断用、CVTケーブル60mm2(600V)までの切断用トラスコ品番254-0772セット内容本体、電池パック、充電器、アルミ収納ケース、電池パックEB-0505(14.4V)、充電器EC-4010、アルミ収納ケース全長(mm)310質量(kg)2.67バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC10.8充電時間(分)約90切断能力(mm2)325(V線)
裏面スタッド 三菱電機裏面スタッド三菱電機
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら