7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)


JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)1.5 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
36,980 税込40,678
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. CVビットソケット 全長100mm M13
RoHS
質量(g)170 寸法L(mm)100 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法H(mm)63.5 寸法D(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
適合ケーブルSVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
材質ステンレス製
1セット(50個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
寸法B(mm)25 寸法d(Φmm)5.5
1セット(10個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)