カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • 空調・電設資材(18)
  • 電気材料(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 電動工具(12)
  • 作業工具(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 自動車純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv14」の検索結果

関連キーワード
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレスマルチツール CV14DBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスマルチツール CV14DBLHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品名称ラバークッション(B)形状図番25A
部品 14.4Vコードレスマルチツール CV14DBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 14.4Vコードレスマルチツール CV14DBLHiKOKI(旧:日立工機)
2,390税込2,629
1個
翌々日出荷
スコッチレーン黄 0.3tX150mm×45.7 CV0014 3M(スリーエム)スコッチレーン黄 0.3tX150mm×45.7 CV00143M(スリーエム)
35,980税込39,578
1巻
6日以内出荷
短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。仕様ライナー無形状反射寸法(mm)150×45700印刷危険物の類別非危険物
3M 路面標示材 CV0014 610x45.7M ライナー付き 黄 3M(スリーエム)3M 路面標示材 CV0014 610x45.7M ライナー付き 黄3M(スリーエム)
139,800税込153,780
1巻
6日以内出荷
短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。仕様ライナー有形状反射寸法(mm)610×45700印刷危険物の類別非危険物
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
329税込362
1袋(100本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
289税込318
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
89税込98
1セット(20個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工(18件のレビュー)
739税込813
1袋(100個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工
689税込758
1袋(100個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーターミナル用絶縁カバー 清和工業バッテリーターミナル用絶縁カバー清和工業(12件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質塩化ビニール
耐圧用シール TCV型 NOK耐圧用シール TCV型NOK(4件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCV
CVキャップ THKCVキャップTHK
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプバラRoHS指令(10物質対応)対応
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工
689税込758
1袋(100個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ピアースバイアル 大阪ケミカルピアースバイアル大阪ケミカル
5,898税込6,488
1箱(12本)
当日出荷
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様オートクレーブ滅菌可能材質高品質ボロシリケイトガラス製
トリッパーCV 未来工業トリッパーCV未来工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチで交換できるトリッパーCV1型用の替刃です。
用途トリッパーCV1型用替刃です。適合トリッパーCV1型
チューブ保護ステンレスカットチェーン TRUSCOチューブ保護ステンレスカットチェーンTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
配線コード JTC配線コードJTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から12日以内出荷
使用可能電力12V-約252W、24V-約504W全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
クランクケースベントフィルター ラウンドストレート(アルミベース) DNA(ディーエヌエー)クランクケースベントフィルター ラウンドストレート(アルミベース)DNA(ディーエヌエー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
《DNAフィルターのこだわり》 正確な設計を可能にする三次元測定 コンピューター制御のエアフロー計測 フルコントールデザイン ダイノマシンによる性能テスト リニューアルされたパッケージ 耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用 エアーの流れをスムーズにする内側形状 吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分 車種に合わせた折の高さとピッチ 独自の技術を投入したフィルターオイル 品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
パソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチ エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチエレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ノートパソコン、周辺機器、筆記用具、書類をまとめて持ち運べる!十分な収納力を備えた、14.0インチ対応のショルダーベルト付き縦型インナーバッグ。
材質ポリエステル付属品ショルダーベルト
6.0x45mm クイックリング(鉄製) エスコ6.0x45mm クイックリング(鉄製)エスコ
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA638CV-14材質スチール種類リングキャッチ使用荷重(kg)200表面処理亜鉛メッキ
カッターナイフ替刃(折れ線なし/10枚) エスコカッターナイフ替刃(折れ線なし/10枚)エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
エスコ品番EA589CV-14
給水座金 つば無 EA440CVシリーズ エスコ給水座金 つば無 EA440CVシリーズエスコ
145税込160
1個
翌日出荷
水栓取手口部の化粧プレート。
材質SUS304外径(Φmm)【プレート】48
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)1.5シース色RoHS指令(10物質対応)対応
14mm ブラシヘッド[真鍮] エスコ14mm ブラシヘッド[真鍮]エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CV-14材質線:真鍮ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)14芯径(mm)3.7Φ
1/2"DRxM14 [XZN]ビットソケット エスコ1/2"DRxM14 [XZN]ビットソケットエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
全長(mm)60差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2248-07ねじサイズM14
六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチSTAHLWILLE(スタビレー)
519税込571
1本
翌日出荷
スタンダードタイプの六角棒レンチ。 クロームバナジウム鋼製。 ニッケルメッキ仕上げ。
先端形状六角
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
86,980税込95,678
1巻(50m)
翌日出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。
長さ(m)50心数(C)3絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
エアクールッション用カバー 空調服エアクールッション用カバー空調服
1,690税込1,859
1個
5日以内出荷
エアクールクッション(ACC140)の保守パーツです。
用途ACC140保守パーツ
スイベルジョイント CV 昭和技研工業スイベルジョイント CV昭和技研工業
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム材質鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
Dell EcoLoop Urbanスリーブ11-14 (CV4425) Dell TechnologiesDell EcoLoop Urbanスリーブ11-14 (CV4425)Dell Technologies
2,198税込2,418
1台
翌日出荷
グレー適合サイズ35cm(14inch)特性撥水、耐衝撃
【修理】14.4Vコードレスマルチツール (HiKOKI) 修理【修理】14.4Vコードレスマルチツール (HiKOKI)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
仕様本体のみサービス分類修理
【修理】14.4Vコードレスマルチツール(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】14.4Vコードレスマルチツール(HiKOKI(旧日立工機))修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
11~14インチ対応Dell EcoLoop Pro スリーブ - CV5423 Dell11~14インチ対応Dell EcoLoop Pro スリーブ - CV5423Dell
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
2014  FXSBSE PARTS CATALOG (CV 99458-14 HARLEY-DAVIDSON2014 FXSBSE PARTS CATALOG (CV 99458-14HARLEY-DAVIDSON
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
2014  FLHRSE PARTS CATALOG (CV 99433-14 HARLEY-DAVIDSON2014 FLHRSE PARTS CATALOG (CV 99433-14HARLEY-DAVIDSON
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
Drag Specialties AIR CLEANER BOB CV/DELPHI | 14-0110CV DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties AIR CLEANER BOB CV/DELPHI | 14-0110CVDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
29,980税込32,978
1個
36日以内出荷