カテゴリ
- 電気材料(16)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- パソコン/周辺機器(12)
- 制御機器(11)
- 電動工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 作業工具(6)
- バイク部品(4)
- 機構部品(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- バッテリー・電装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(10)
- メディアカバーマーケット(9)
- コガネイ(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ベン(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- TRUSCO(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ヨシタケ(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- エスコ(3)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 品川商工(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- Vesrah(2)
- Dell Technologies(2)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cv14」の検索結果

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。色白材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
TCVキャップ
品川商工(19件のレビュー)¥739~税込¥813~1袋(100個)当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
TCVキャップ
品川商工¥689税込¥7581袋(100個)当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
TCVキャップ
品川商工¥689税込¥7581袋(100個)当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ保護ステンレスカットチェーン
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
クランクケースベントフィルター ラウンドストレート(アルミベース)
DNA(ディーエヌエー)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷から93日以内出荷《DNAフィルターのこだわり》 正確な設計を可能にする三次元測定 コンピューター制御のエアフロー計測 フルコントールデザイン ダイノマシンによる性能テスト リニューアルされたパッケージ 耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用 エアーの流れをスムーズにする内側形状 吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分 車種に合わせた折の高さとピッチ 独自の技術を投入したフィルターオイル 品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか翌々日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
パソコンケース 14インチ PCバッグ 小物・書類収納可能 縦型 MacBook Air / Pro ~14インチ
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノートパソコン、周辺機器、筆記用具、書類をまとめて持ち運べる!十分な収納力を備えた、14.0インチ対応のショルダーベルト付き縦型インナーバッグ。材質ポリエステル付属品ショルダーベルト
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥129,800税込¥142,7801巻(50m)翌日出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。材質ビニル色白適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90導体軟銅より線RoHS指令(10物質対応)対応![14mm ブラシヘッド[真鍮] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407117-130509-02.jpg)
14mm ブラシヘッド[真鍮]
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CV-14材質線:真鍮ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)14芯径(mm)3.7Φ
スイベルジョイント CV
昭和技研工業¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷形状スイベルジョイント最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム材質鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
Dell EcoLoop Urbanスリーブ11-14 (CV4425)
Dell Technologies¥2,198税込¥2,4181台翌日出荷色グレー適合サイズ35cm(14inch)特性撥水、耐衝撃
ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷届いてすぐに使えるペルチェ搭載 空調ウェアフルセット。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。収納袋付きで持ち運びもラクラク・名札付きで管理しやすい。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。【KFPS6CV1E】。・背中上部にペルチェ1個搭載。・3段階風量調整:弱/中/強。・電池使用時間(運転時間):(弱)約14時間・(中)約11時間・(強)約8時間。【KFPW6CV1E】。・首元にペルチェ2個搭載。・4段階風量調整:ゆらぎ/弱/中/強 (※ゆらぎは弱モード2分、強モード5分を交互に運転します。)。・電池使用時間(運転時間):(弱)約11時間・(中)約8時間30分・(強)約6時間30分。◇大型ファン:外径 約106mm、厚み約47mm。◇ジャンパーの服穴径:90mm。◇保冷剤用メッシュポケット:2箇所。《バッテリー》。◇電池電圧:3.7V。◇電池容量:20000mAh。◇充電時間:約11時間(5V2A出力時)。◇バッテリー残量目安表示あり用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、20000mAhモバイルバッテリー×1個、5Vファン×2個、充電用USBケーブル×1本、ファン用USBスイッチケーブル×1本、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個色ブラック素材ポリタスラン
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか5日以内出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
3/4”コマ部
INAX(LIXIL)¥359税込¥3951個当日出荷適合機種LF-12(220)-19、LF-12-19、LF-12F-19、LF-13-19、LF-13-19-CV、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-33-19、LF-33-19-CV、LF-35-19、LF-35-19-CV、LF-7KF-19、LF-7R-19、LF-L14-19、LF-L16-19、LF-L16F-19、SF-16-19-GL寸法径:A=21mm
デジタルケーブルメジャー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
デジタルケーブルメジャー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1






















![14mm ブラシヘッド[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407117-130509-02.jpg)