カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(194)
  • バイク純正部品(25)
  • 電気材料(23)
  • バイク部品(21)
  • 空調・電設資材(21)
  • 制御機器(20)
  • 自動車純正部品(12)
  • 測定用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 住設機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 日用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv2.0 2c」の検索結果

361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル定格電圧(V)600
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(5m)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR行田電線(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1巻(30m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
レングスマーク入り
用途600V以下の回路に。
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
芯数(C)3黒・白・赤JIS規格JIS規格C3605RoHS指令(10物質対応)対応
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から12日以内出荷
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用種類電力ケーブル芯数(C)3規格JIS C 3605許容温度(℃)(導体最高)90定格電圧(V)600周囲温度(℃)40識別黒、白(自然色)、赤適合規格<PS>E
ビニル絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線ビニル絶縁ビニルシースケーブル昭和電線
2,698税込2,968
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に試験電圧2000VJIS規格JIS C3401絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) 未来工業コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)未来工業(4件のレビュー)
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
防水型のコネクタです。
パックンフレキ(半割れ波付き保護管) 未来工業パックンフレキ(半割れ波付き保護管)未来工業(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ミルキーホワイト(内面色:黒)
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)フジクラ・ダイヤケーブル(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
バイメタルホルソーJ型 ハウスビーエムバイメタルホルソーJ型ハウスビーエム(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。シャンク径(mm)6.35刃厚(mm)1.2有効長(ふところ深さ)(mm)34材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)有効長(mm)3.2
GASKET,L COVER  11395K2CV02 ホンダGASKET,L COVER 11395K2CV02ホンダ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
GASKET COMP,HEAD   12391K2CV02 ホンダGASKET COMP,HEAD 12391K2CV02ホンダ
709税込780
1個
5日以内出荷
SEAT COVER (B02C) MAZDA(マツダ)SEAT COVER (B02C)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
CYLINDER COMP  12100K2CV00 ホンダCYLINDER COMP 12100K2CV00ホンダ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
SPG,VALVE   14751K2CV01 ホンダSPG,VALVE 14751K2CV01ホンダ
359税込395
1個
5日以内出荷
GASKET,TENSIONER   14560K2CV01 ホンダGASKET,TENSIONER 14560K2CV01ホンダ
329税込362
1個
5日以内出荷
GASKET,CYLINDER  12191K2CV01 ホンダGASKET,CYLINDER 12191K2CV01ホンダ
339税込373
1個
5日以内出荷
GASKET,LEFT COVER  11395K2CV01 ホンダGASKET,LEFT COVER 11395K2CV01ホンダ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
OIL PUMP SET   15010K2CV00 ホンダOIL PUMP SET 15010K2CV00ホンダ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
HEAD COMP,CYLINDE   12200K2CV00 ホンダHEAD COMP,CYLINDE 12200K2CV00ホンダ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
SHAFT COMP,CAM   14100K2CV00 ホンダSHAFT COMP,CAM 14100K2CV00ホンダ
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
COVER COMP,HEAD   12310K2CV00 ホンダCOVER COMP,HEAD 12310K2CV00ホンダ
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
CRANK SHAFT COMP   13000K2CV00 ホンダCRANK SHAFT COMP 13000K2CV00ホンダ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
CLIP,VALVE GUIDE   12206K2CV90 ホンダCLIP,VALVE GUIDE 12206K2CV90ホンダ
179税込197
1個
5日以内出荷
COVER,L SIDE  11341K2CV90 ホンダCOVER,L SIDE 11341K2CV90ホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
JET COMP,PISTON   15201K2CV00 ホンダJET COMP,PISTON 15201K2CV00ホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
SHAFT,ROCKER ARM   14451K2CV01 ホンダSHAFT,ROCKER ARM 14451K2CV01ホンダ
469税込516
1個
5日以内出荷
GASKET COMP,HEAD   12391K2CV01 ホンダGASKET COMP,HEAD 12391K2CV01ホンダ
709税込780
1個
5日以内出荷
OIL SEPARATOR COM  11320K2CV00 ホンダOIL SEPARATOR COM 11320K2CV00ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
SHAFT COMP,OIL PU   15135K2CV00 ホンダSHAFT COMP,OIL PU 15135K2CV00ホンダ
429税込472
1個
5日以内出荷