カテゴリ
- 電気材料(3)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「cv200b」の検索結果

結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(100本)当日出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
芝軽粗材¥999税込¥1,0991袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105
結束バンドCV フッ素タイプ
コンベックス¥10,980税込¥12,0781袋(100本)当日出荷から9日以内出荷フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷仕様200Lクロ規格CV-200B(クロ)図解NoMS513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS511R4T-K 配管部品_No.22、MSA513R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.50、MRS60-300クミタテ 配管部品_No.44、MSV613R2L(13) フレーム部品_No.34、MS415R4CFS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.1、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.32、MS513DR4T-Y 配管部品_No.24、MSA613R4C(11.5) デンソウヒンクミタテ(2011年11月~)部品_No.28、MSA515R4C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.47、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 アロンバンド_No.38、BSM-1550L-22AU オプション1 アキュムレータ部品_No.33、MSA415R4C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.19、MSV613R2L(13) ホースガイドクミタテ部品_No.37、MSA413-M 薬液配管部品_No.8など