「cv2sq」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
ソーラーケーブル KHDソーラーケーブルKHD
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。
用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。全長(m)205種類電力ケーブル規格E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(シース)PVC(非鉛)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン耐熱性90℃環境対応RoHS難燃性60度傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(20m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)1.5シース色RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. CVビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. CVビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状CVRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. CVビットソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. CVビットソケットレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
17,980税込19,778
1セット(6点組)
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容M5、M6、M8、M10、M12、M14質量(g)600差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状CVレール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. CVビットソケット 全長100mm M13 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. CVビットソケット 全長100mm M13Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
質量(g)170寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)63.5寸法D(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605
コンパクトケーブルカッター SIGNET(シグネット)コンパクトケーブルカッターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
全長(mm)235幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2質量(g)410切断能力(mm2)IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線
倍力ケーブルカッター SIGNET(シグネット)倍力ケーブルカッターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。
全長(mm)450質量(g)1450最大開口(mm)30切断能力(mm2)IV・CV線150SQ、銅線150~240、アルミニウム線150~240
ラチェット式ケーブルカッター SIGNET(シグネット)ラチェット式ケーブルカッターSIGNET(シグネット)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
全長(mm)255質量(g)620径(Φmm)(被覆)32切断能力(mm2)IV・CV線325SQ、CV(600V)60X3心、 VVR60X3心
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
29,980税込32,978
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
種類電力ケーブルシース色