2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光発電システムの給電用ケーブル。耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています
使用温度範囲(℃)90以下 規格JETST-CABL-002-1(JET) 定格電圧(V)DC750 芯数(C)1 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 難燃性60°傾斜難燃 導体裸軟銅線
1巻(205m)ほか
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,490 税込3,839
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

関連キーワード