カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 電動工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 農業機械(5)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「cv350」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 マルチツール CV350V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 マルチツール CV350V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 マルチツール CV350V2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 マルチツール CV350V2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 マルチツール CV350V2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 マルチツール CV350V2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    部品名称マルチツールパツド(MU93D)形状図番502
  • 結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(耐候性タイプ)

    芝軽粗材(9件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
  • 結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(ナチュラルタイプ)

    芝軽粗材(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
  • ケーブルタイ 屋外用 TRUSCO

    ケーブルタイ 屋外用

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材

    結束バンドCV 耐候性 ブラック色

    芝軽粗材
    5,298税込5,828
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105
  • 結束バンドCV ナチュラル色 芝軽粗材

    結束バンドCV ナチュラル色

    芝軽粗材
    3,898税込4,288
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル
  • 結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス

    結束バンドCV フッ素タイプ

    コンベックス
    21,980税込24,178
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
  • スイベルジョイント CV 昭和技研工業

    スイベルジョイント CV

    昭和技研工業
    67,980税込74,778
    1個
    9日以内出荷
    形状スイベルジョイント最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム材質鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
  • 結束バンドホルダー ベッセル

    結束バンドホルダー

    ベッセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    350mmの結束バンドが収納可能。幹線作業でのCV線のまとめ作業に最適。市販のモールシステム対応のアクセサリーが取付可能。また、他の結束バンドホルダーを重ねて取り付けられます。菱形の穴から取り出しスムーズ。こぼれにくい。引き手のサイズ表記で必要なバンドが一目でわかる。1袋分がそのまま入るので、バンドを管理しやすい。手元作業に便利な吸盤フック付き。盤の壁に取り付けて作業効率が上がる。
    質量(g)292本体寸法(mm)133×430(突起部を除く)
  • マルチツールブレード(金属・ステンレス用) HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツールブレード(金属・ステンレス用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    適合機種CV36DMA/CV18DA /CV12DA/CV350V2
  • マルチツール用ブレード【木材用】 HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツール用ブレード【木材用】

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • マルチツールブレード(木材用) HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツールブレード(木材用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
  • ケーブルベンダーヘッド(垂直) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルベンダーヘッド(垂直)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドルND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。
    材質SCM質量(g)200口内径(Φmm)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×40×81適合電線(mm2)(IV)250
  • ケーブルベンダーヘッド(垂直) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルベンダーヘッド(垂直)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドル ND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。
    材質SCM質量(g)156口内径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×70適合電線(mm2)(IV)150
  • RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF

    RS PRO
    1,470税込1,617
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルベンダーヘッド(水平) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルベンダーヘッド(水平)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。水平タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドル ND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。水平ヘッドはケーブルに対して平行に嵌合するため、垂直ヘッドタイプのベンダー(別売)と合わせて使用すれば曲げやすい。
    材質SCM
  • サンドペーパー三角AA HiKOKI(ハイコーキ)

    サンドペーパー三角AA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,498税込1,648
    1個(10枚)
    翌々日出荷
    適合機種CV14DBL、CV18DBL、CV350V
  • マルチツールブレードMSD65PBC STARLOCKタイプ HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツールブレードMSD65PBC STARLOCKタイプ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,298税込3,628
    1枚
    3日以内出荷
    マルチツール用別売部品です。 STARLOCKタイプですが従来機のOISタイプにも取付可能です。 装着するアクセサリによって様々な材料や用途に対応可能です。
    トラスコ品番159-1747適合機種CV14DBL/CV18DBL/CV350V材質BIM摘要木工・金工(切断)、木工(ポケット切断)、釘・銅管(切断)、石こうボード(ポケット切断)質量(g)42刃長(mm)40刃幅(mm)65ブレードスターロック
  • RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF

    RS PRO
    319税込351
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 3300μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 3300μF

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 10μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 10μF

    RS PRO
    719税込791
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 100μF

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RSリーク電流 = <=0.01 CV又は3 μA @ 1分汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 330μF

    RS PRO
    699税込769
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 220μF

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 2200μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 2200μF

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 47μF

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 100μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 100μF

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 4700μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 4700μF

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 22μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 22μF

    RS PRO
    1,620税込1,782
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • シールチェーン SUNSTAR(サンスター)

    シールチェーン

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1本
    3日以内出荷
    スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
  • 電子負荷装置 LSGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    電子負荷装置 LSGシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    359,800税込395,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    175W/350W/1050Wの全3モデル 動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV 高精度TFTカラーLCD搭載 高精度、高分解能(10uA) 高速スルーレート(16A/us) シーケンス機能搭載 パラレル接続可能 外部アナログ制御/モニター出力端子 RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW 保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LSG-Aシリーズ 電子負荷装置

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意。動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV。高輝度 TFT カラーLCD搭載。高精度、高分解能。シーケンス機能搭載。パラレル接続可能。外部アナログ制御/モニター出力端子。RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LSG-Aシリーズ 電子負荷装置

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    629,800税込692,780
    1個
    4日以内出荷
    175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意。動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV。高輝度 TFT カラーLCD搭載。高精度、高分解能。シーケンス機能搭載。パラレル接続可能。外部アナログ制御/モニター出力端子。RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
    入力2100W/150V/420ARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 2.2μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 2.2μF

    RS PRO
    359税込395
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 200V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 200V dc 100μF

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RSリーク電流 = <=0.03 CV又は3 μA @ 1分汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 470nF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 470nF

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 100nF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 100nF

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 470μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 470μF

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷