カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 電気材料(19)
- 作業工具(18)
- 自動車純正部品(15)
- 清掃用品(7)
- 電動工具(7)
- 制御機器(6)
- 家電(6)
- 建築金物(5)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(38)
- 未来工業(18)
- ケルヒャー(12)
- MAZDA(マツダ)(11)
- TRUSCO(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- ニッサン(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- 品川商工(3)
- ヤスダインテリアサプライ(3)
- 東京富士商会(3)
- エスコ(2)
- 三菱電機(2)
- ヨシタケ(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- JAPPY(2)
- カメダデンキ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(54)
「cv38」の検索結果

合成繊維フィルターバック10枚(CV30/1 CV38/1)
ケルヒャー¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収できます。 強度も高く、鋭利なゴミの回収にも適しています。トラスコ品番794-1960適合機種CV30/1、CV38/1幅(mm)300高さ(mm)70質量(g)395奥行(mm)470
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
TCVキャップ
品川商工(19件のレビュー)¥789~税込¥868~1袋(50個)当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
TCVキャップ
品川商工¥809税込¥8901袋(50個)当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥7,898~税込¥8,688~1袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
TCVキャップ
品川商工¥819税込¥9011袋(50個)当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
アップライト式バキュームクリーナー CV 38/1
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷CV 38/1はアップライトタイプのケルヒャーのドライクリーナーです。握りやすいハンドルやお手入れが簡単な仕様なので、どなたでも使いやすいクリーナーです。ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用しており、家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転してモーターの故障を防ぎます。また合成繊維フィルターバッグはペーパーフィルターバッグに比べ集塵力が高く1枚あたりの清掃面積は約2倍。交換の手間を省き、効率UPに貢献します。簡単なレバーで交換でき、チリやホコリが舞いません。メンテナンスも容易で、ホース内のゴミ詰まりやブラシに糸くず等が絡まった場合でも、簡単に取り除くことができます。質量(kg)梱包:12.1、アクセサリーを含まない:8.8容量(L)コンテナ:5.5電源(V)100 - 100 / 50 - 60Hz電源コード(m)12パイプサイズパイプ径:ID 35清掃幅(cm)38真空度(kPa)203mbar/ 20.7騒音値(dB(A))(50/60Hz)66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1220 x 390 x 320RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)47
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥859税込¥9451袋(10本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(10m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ケーブルタイ
TRUSCO¥749税込¥8241袋(10本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
ケーブルタイ(50本入)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881セット(50本)当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66色白種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット
ヤスダインテリアサプライ¥10,980税込¥12,0781組3日以内出荷既存の手すりにカバーをすることで簡単に抗ウイルス・抗菌化できます。 金属手すり特有の冷たさを軽減します。(木製の手すりにも使用可) インテリアの改修工事と併せて、手すり握り部のリニューアルにもお使い頂けます。 一般・公共施設、幼稚園、住宅などの手すりに最適です。 両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。) 屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。) 直線のみ使用できます。(曲線部、折り部には使用できません。) 接着120ml(別売)で約7.5m(上下カバー)塗布できます。 両面テープは別売りです。 端部キャップ(別売り)およびカバーを繋ぐジョイントカバー(別売り)があります。材質表層:抗ウイルス・抗菌入り軟質樹脂/基材:硬質樹脂長さ(m)2.5
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
バルブ付エアシリンダ (CV3-~)
SMC¥819税込¥9011個9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
抗ウイルス手すりカバー用端部キャップ
ヤスダインテリアサプライ¥1,998税込¥2,1981セット(2個)3日以内出荷手すりカバー端部に被せて、使用します。 接着剤を使用してください。(別売)材質ASA樹脂
抗ウイルス手すりカバー用ジョイントカバー
ヤスダインテリアサプライ¥999税込¥1,0991個3日以内出荷カバーとカバーのジョイント部、突合せ隠しに使います。 接着剤を使用してください。(別売)材質ASA樹脂
スイベルジョイント CV
昭和技研工業¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷材質鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類フランジ
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた ノンスリップタイプ FUC-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥9,998税込¥10,9981枚13日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。用途U字溝材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 ノンスリップタイプ PUC-V(スベリ止)
ニムラ¥9,698~税込¥10,668~1枚13日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥43,980税込¥48,3781個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-03~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥23,980税込¥26,3781個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷から21日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-04~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応