曜日別特売

AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-03~)

AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-03~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6912種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
6912種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83809577AC40-03-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809586AC40-03-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809595AC40-03-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809611AC40-03-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809620AC40-03-3-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809629AC40-03-3R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809638AC40-03-3N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809647AC40-03-3NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809656AC40-03-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809665AC40-03-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809681AC40-03-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809690AC40-03-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809699AC40-03-3J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809708AC40-03-3JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809717AC40-03-3JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809726AC40-03-3JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809735AC40-03-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809751AC40-03-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809760AC40-03-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809769AC40-03-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809778AC40-03-3W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809787AC40-03-3RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809796AC40-03-3NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809805AC40-03-3NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809821AC40-03-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809830AC40-03-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809839AC40-03-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809848AC40-03-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809857AC40-03-23-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809866AC40-03-23R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809875AC40-03-23N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809891AC40-03-23NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809900AC40-03-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809909AC40-03-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809918AC40-03-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809927AC40-03-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809936AC40-03-23J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥18,010
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809945AC40-03-23JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥18,010
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809961AC40-03-23JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥18,010
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809970AC40-03-23JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥18,010
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809979AC40-03-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809988AC40-03-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83809997AC40-03-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83810006AC40-03-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83810015AC40-03-36-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,610
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83810031AC40-03-36R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,610
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83810040AC40-03-36N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,610
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83810049AC40-03-36NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,610
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83810058AC40-03-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,510
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83810067AC40-03-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,510
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする