曜日別特売

AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-04~)

AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-04~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6912種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
6912種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83878701AC40-04-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878710AC40-04-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878719AC40-04-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878728AC40-04-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878737AC40-04-3-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878746AC40-04-3R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878755AC40-04-3N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878771AC40-04-3NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878780AC40-04-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878789AC40-04-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878798AC40-04-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878807AC40-04-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878816AC40-04-3J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878825AC40-04-3JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878841AC40-04-3JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878850AC40-04-3JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878859AC40-04-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878868AC40-04-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878877AC40-04-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878886AC40-04-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
¥16,300
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878895AC40-04-3W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878911AC40-04-3RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878920AC40-04-3NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878929AC40-04-3NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥16,580
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878938AC40-04-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878947AC40-04-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878956AC40-04-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878965AC40-04-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878981AC40-04-23-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878990AC40-04-23R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83878999AC40-04-23N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83879008AC40-04-23NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83879017AC40-04-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83879026AC40-04-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83879035AC40-04-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83879051AC40-04-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83879060AC40-04-23J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥18,010
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
83879069AC40-04-23JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥18,010
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
83879078AC40-04-23JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥18,010
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
83879087AC40-04-23JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥18,010
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
83879096AC40-04-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83879105AC40-04-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83879121AC40-04-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83879130AC40-04-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83879139AC40-04-36-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,610
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83879148AC40-04-36R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,610
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83879157AC40-04-36N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,610
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83879166AC40-04-36NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
¥17,610
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83879175AC40-04-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,510
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
83879191AC40-04-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
¥17,510
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする