カテゴリ

  • 制御機器(133)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 自動車純正部品(31)
  • 電気材料(20)
  • 切削工具(20)
  • 空調・電設資材(11)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • カー用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 理美容(2)
  • 清掃用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv40」の検索結果

関連キーワード
326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCOリリースタイ(耐候性タイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
8,898税込9,788
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
直線カバー ネグロス電工直線カバーネグロス電工
7,998税込8,798
1個
当日出荷から16日以内出荷
ネジ止めケーブルタイ TRUSCOネジ止めケーブルタイTRUSCO(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(100本)
当日出荷
ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
耐圧用シール TCV型 NOK耐圧用シール TCV型NOK(5件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCV
一眼型セーフティグラス 山本光学一眼型セーフティグラス山本光学
3,398税込3,738
1個
当日出荷
色をはっきり見れる視認性向上グラスです。塗装ムラや異物検査、外観検査に適しています。
用途塗装検査異物検査外観検査形状一眼型トラスコ品番470-3740材質レンズ:ポリカーボネート、ノーズパッド:エラストマー、テンプル:ナイロン&エラストマー質量(g)27レンズ色ブルー可視光線透過率(%)70レンズ厚さ(mm)約2
ピアースバイアル 大阪ケミカルピアースバイアル大阪ケミカル
6,998税込7,698
1箱(12本)
当日出荷
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様オートクレーブ滅菌可能材質高品質ボロシリケイトガラス製
スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイスイングチャッキバルブ フランジ式セキスイ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
Oリング 4C-V 大阪魂Oリング 4C-V大阪魂
10,174税込11,191
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ保護ステンレスカットチェーン TRUSCOチューブ保護ステンレスカットチェーンTRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー 外山電気丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー外山電気
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製寸法H(mm)13表面処理黒色カチオン電着塗装
LCVソケットセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCVソケットセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
62,980税込69,278
1セット
当日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用材質Cr-V
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
5,998税込6,598
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
リリースタイ 標準型 TRUSCOリリースタイ 標準型TRUSCO(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。
用途電線、ケーブルの固定、結束。仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80
ケーブルタイ 屋外用 TRUSCOケーブルタイ 屋外用TRUSCO
1,598税込1,758
1袋(100本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
直線カバー ネグロス電工直線カバーネグロス電工
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
長さ(m)1.5
直線屋根形カバー ネグロス電工直線屋根形カバーネグロス電工
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
SD ニューテキスタイルクロス 明和グラビアSD ニューテキスタイルクロス明和グラビア
27,980税込30,778
1反
翌々日出荷
材質【中間層】ポリエステル65% 綿35%【裏面】アクリル樹脂質量(kg)5.0~5.5タイプ抗ウイルス・抗菌・ズレ防止幅(cm)130材質(表面)塩化ビニル樹脂巻数(m)15
丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 2分高カバー 外山電気丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 2分高カバー外山電気
19,980税込21,978
1箱(100個)
4日以内出荷
材質鋼板製寸法H(mm)6規格-表面処理黒色カチオン電着塗装
結束バンドCV ナチュラル色 コンベックス結束バンドCV ナチュラル色コンベックス
2,998税込3,298
1袋(100本)
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル特性耐油
結束バンドCV 耐候性 ブラック色 コンベックス結束バンドCV 耐候性 ブラック色コンベックス
3,798税込4,178
1袋(100本)
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)15特性耐候、耐油
コントロールボックス CV 河村電器産業コントロールボックス CV河村電器産業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP44材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-12-2-1(パッチン錠小)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ACCESSORY SET (G0) MAZDA(マツダ)ACCESSORY SET (G0)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
1/40   ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/40 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
6,750税込7,425
1個
翌日出荷
仕様6W用エスコ品番EA968CV-40寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.52、60Hz:1.24
ドライブレコーダーDRV-D40W用操作防止カバー JVCケンウッドドライブレコーダーDRV-D40W用操作防止カバーJVCケンウッド
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
リース・レンタカー向けオプションカバー「操作防止対応本体カバー」取り外しが難しい特殊ネジと専用レンチが付属。オプション品の本体カバー使用で、本体のボタン操作、電源ケーブルやSDカードの抜き取りを防止することができます。
対応【モデル】DRV-D40W/DRV-E40W
QUARTER WINDOW GARNI MAZDA(マツダ)QUARTER WINDOW GARNIMAZDA(マツダ)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
防水機能付きデジタル直流電圧計 はくでん防水機能付きデジタル直流電圧計はくでん
769税込846
1個
5日以内出荷
測定電圧範囲:DC30Vまで防水機能付きの小型デジタル直流電圧計です。
質量(g)23本体寸法(mm)40×37×20精度±1%取付寸法(mm)37×20分解能0.01V(10V未満), 0.1V(10V以上)測定電圧(V)DC 3.0~30動作温度(℃)-10~+65防水保護等級IPX8消費電流≦20mA
カバー ネグロス電工カバーネグロス電工
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
コードレス高周波バイブレータECV-Mバイブレータ部 エクセンコードレス高周波バイブレータECV-Mバイブレータ部エクセン
259,800税込285,780
1本
翌々日出荷
背負い式バッテリーを採用し、バイブレータ用電源装置を内蔵したインバータ一体型バイブレータを実現しました。 バイブレータを操作する人員一人で作業が完結でき、省力化に貢献します。 軽量化と小型化を実現しました。 長時間打設作業が可能で、バッテリーの交換も容易です。 コネクタ接続も簡単で使いやすく、目でインバータの出力状態が確認可能です。
用途コンクリート打設として。電圧(V)36ホース径(Φmm)33振動数範囲(Hz)200
直線屋根形カバー(ノンスリップタイプ) ネグロス電工直線屋根形カバー(ノンスリップタイプ)ネグロス電工
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
(27510)コントロール アッセンブリー ニッサン(27510)コントロール アッセンブリーニッサン
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
別売りヘアカーラー コイズミ(小泉成器)別売りヘアカーラーコイズミ(小泉成器)
689税込758
1個
5日以内出荷
付属品ワイドクリップ1個セット内容カーラー×1個・ワイドクリップ1個本体質量(g)約40寸法(Φmm)カーラー:40本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約44×44×67
(27500)コントロール ASSY ニッサン(27500)コントロール ASSYニッサン
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷