カテゴリ

  • 制御機器(76)
  • 切削工具(18)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 電気材料(8)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • カー用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv40」の検索結果

関連キーワード
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • 直線カバー ネグロス電工

    直線カバー

    ネグロス電工
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ネジ止めケーブルタイ TRUSCO

    ネジ止めケーブルタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
  • 立上がりカバー ネグロス電工

    立上がりカバー

    ネグロス電工
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    SD-CVVH□1と併用して穴あけ加工なしにカバーが施工できます。
  • CV-401 高視認 一眼形保護めがね<ULTRA LENS> 山本光学

    CV-401 高視認 一眼形保護めがね<ULTRA LENS>

    山本光学
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    色をはっきり見れる視認性向上グラスです。塗装ムラや異物検査、外観検査に適しています。
    用途塗装検査異物検査外観検査形状一眼仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番470-3740材質ノーズパッド/エラストマー質量(g)27種類保護めがねレンズ色ウルトラクリアブルーレンズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック可視光線透過率(%)70材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐圧用シール TCV型 NOK

    耐圧用シール TCV型

    NOK(5件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCV
  • ピアースバイアル 大阪ケミカル

    ピアースバイアル

    大阪ケミカル
    6,998税込7,698
    1箱(12本)
    当日出荷
    外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
    仕様オートクレーブ滅菌可能材質高品質ボロシリケイトガラス製
  • 丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー 外山電気

    丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー

    外山電気
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質鋼板製寸法H(mm)13表面処理黒色カチオン電着塗装
  • Oリング 4C-V 大阪魂

    Oリング 4C-V

    大阪魂
    10,174税込11,191
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー 外山電気

    丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー

    外山電気
    18,980税込20,878
    1箱(100個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鋼板製寸法H(mm)1.6規格-表面処理黒色カチオン電着塗装
  • 直線カバー ネグロス電工

    直線カバー

    ネグロス電工
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    長さ(m)1.5
  • スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイ

    スイングチャッキバルブ フランジ式

    セキスイ
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
    材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ保護ステンレスカットチェーン TRUSCO

    チューブ保護ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
  • 防水機能付きデジタル直流電圧計 はくでん

    防水機能付きデジタル直流電圧計

    はくでん
    769税込846
    1個
    当日出荷
    測定電圧範囲:DC30Vまで。防水機能付きの小型デジタル直流電圧計です。
    質量(g)23本体寸法(mm)40×37×20精度±1%取付寸法(mm)37×20分解能0.01V(10V未満), 0.1V(10V以上)測定電圧(V)DC 3.0~30動作温度(℃)-10~+65防水保護等級IPX8消費電流≦20mA
  • リリースタイ 標準型 TRUSCO

    リリースタイ 標準型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。
    用途電線、ケーブルの固定、結束。仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80
  • 直線屋根形カバー ネグロス電工

    直線屋根形カバー

    ネグロス電工
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
  • ケーブルタイ 屋内用 TRUSCO

    ケーブルタイ 屋内用

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66
  • LCVソケットセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCVソケットセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    57,980税込63,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
    用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用材質Cr-V
  • 結束バンドCV 耐候性 ブラック色 コンベックス

    結束バンドCV 耐候性 ブラック色

    コンベックス
    3,798税込4,178
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)15特性耐候、耐油
  • 結束バンドCV ナチュラル色 コンベックス

    結束バンドCV ナチュラル色

    コンベックス
    2,998税込3,298
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル特性耐油
  • 丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 2分高カバー 外山電気

    丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 2分高カバー

    外山電気
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    材質鋼板製寸法H(mm)6規格-表面処理黒色カチオン電着塗装
  • SD ニューテキスタイルクロス 明和グラビア

    SD ニューテキスタイルクロス

    明和グラビア
    33,980税込37,378
    1反
    翌々日出荷
    材質【中間層】ポリエステル65% 綿35%【裏面】アクリル樹脂質量(kg)5.0~5.5タイプ抗ウイルス・抗菌・ズレ防止幅(cm)130材質(表面)塩化ビニル樹脂巻数(m)15
  • カバー ネグロス電工

    カバー

    ネグロス電工
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
  • 直線屋根形カバー(ノンスリップタイプ) ネグロス電工

    直線屋根形カバー(ノンスリップタイプ)

    ネグロス電工
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • コントロールボックス CV 河村電器産業

    コントロールボックス CV

    河村電器産業
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
    保護等級IP44材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-12-2-1(パッチン錠小)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 1/40   ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/40 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    6,750税込7,425
    1個
    翌日出荷
    仕様6W用エスコ品番EA968CV-40寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.52、60Hz:1.24
  • ドライブレコーダーDRV-D40W用操作防止カバー JVC

    ドライブレコーダーDRV-D40W用操作防止カバー

    JVC
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    リース・レンタカー向けオプションカバー「操作防止対応本体カバー」。取り外しが難しい特殊ネジと専用レンチが付属。オプション品の本体カバー使用で、本体のボタン操作、電源ケーブルやSDカードの抜き取りを防止することができます。
    対応【モデル】DRV-D40W/DRV-E40W
  • コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に14畳用 RC-V4026R-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に14畳用 RC-V4026R-W

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様【高低差】10m寸法(mm)室内機:高さ290・幅795・奥行235※本体取付枠幅寸法は、785です。質量(kg)室内機:9.5長さ(m)【配管】15(チャージレス10)電源(V)単相100消費電力(W)【冷房】1340(115~1455冷房能力(kW)4.0(0.8~4.2)期間消費電力量(kWh)510適用畳数【冷房】11~17(18~28m2)
  • ヘアカーラー(4本タイプ) ピンク コイズミ(小泉成器)

    ヘアカーラー(4本タイプ) ピンク

    コイズミ(小泉成器)
    2,990税込3,289
    1個
    6日以内出荷
    仕様●カーラーサイズΦ:3L35mm・LL30mm●カーラー本数:カーラー4本:3L×2・LL×2付属品ワイドクリップ2個、止めピン4本幅(mm)177質量(kg)0.26高さ(mm)44奥行(mm)48電源(V)AC 100-240消費電力(W)27コード長さ(m)約1.2スタンド4本立スタンド
  • フリーフロート・スチームトラップ  JF3X フランジ接続/~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ JF3X フランジ接続/~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ形寸法W(mm)80接続フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直線カバー ネグロス電工

    直線カバー

    ネグロス電工
    8,998税込9,898
    1個
    16日以内出荷
  • 立上りカバー ネグロス電工

    立上りカバー

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    SD-CVVH□1と併用して穴あけ加工なしにカバーが施工できます。
  • フリーフロート・エアトラップ JAF3  フランジ接続 /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・エアトラップ JAF3 フランジ接続 /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ドレンを連続排出するフリーフロート方式 動く部品はフロートのみで故障が少ない 小型軽量で取り付けスペースが小さい 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
    用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など取付水平配管材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)使用温度範囲(℃)100管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8寸法W(mm)80接続フランジ使用流体エア最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー ネグロス電工

    カバー

    ネグロス電工
    6,498税込7,148
    1個
    16日以内出荷
    フラット形状の為、直線や分岐を問わず使用でき、美観に優れています。 上下自在ベンドの形に合わせて曲げることができます。
  • スマートインジケータ:SI用部品 azbil(旧:山武)

    スマートインジケータ:SI用部品

    azbil(旧:山武)
    6,998税込7,698
    1個
    16日以内出荷から17日以内出荷
    スマートインジケータ専用部品
  • サーモグラフィ用保全窓 フルーク(FLUKE)

    サーモグラフィ用保全窓

    フルーク(FLUKE)
    99,980税込109,978
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCVソケットセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCVソケットセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    68,980税込75,878
    1組
    20日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,798税込4,178特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    6,598税込7,258特価
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
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
"cv40" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷