カテゴリ
- バイク純正部品(574)
- 制御機器(164)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
- パソコン/周辺機器(30)
- バイク部品(27)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 自動車純正部品(21)
- 切削工具(18)
- 科学研究・開発用品(16)
- 測定用品(14)
- 清掃用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 作業工具(9)
- 電気材料(8)
- 電動工具(4)
- 測定関連サービス(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(569)
- KYOCERA AVX(96)
- SMC(86)
- RS PRO(28)
- メディアカバーマーケット(28)
- MSTコーポレーション(16)
- MAZDA(マツダ)(13)
- ケルヒャー(9)
- ネグロス電工(9)
- 未来工業(9)
- HIOKI(日置電機)(8)
- ベン(8)
- 三菱電機(8)
- コガネイ(7)
- ニッサン(7)
- omron(オムロン)(6)
- 京セラ(6)
- ホンダ(5)
- アラム(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cv50」の検索結果

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。色白材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器
ユーアールディ(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流100%(連続)、150%(1min)応答性300ms (typ)脱着回数概略100回程度
ローラーブラシKIRA CV 50
ケルヒャー¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷カーペットにもハードフロアにも対応する汎用タイプのブラシです。KIRA CV 50業務用ロボット掃除機と互換性があります。ポリアミド(ナイロン)製です。適合機種KIRA CV 50色黒ブラシ長(mm)350
チューブ保護ステンレスカットチェーン
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
デジタル交流電圧計
はくでん¥459税込¥5051個当日出荷電圧測定範囲:AC70~500V。デジタル交流電圧計です質量(g)18本体寸法(mm)48×29×22取付寸法(mm)46×27測定精度(%)1測定電圧(V)AC70~500動作温度(℃)-20~+65ケーブル長(cm)20
トレークリーンパット50 4/1トレー 100枚入
北原産業¥3,298税込¥3,6281袋4日以内出荷ウィルスやホコリから守る。衛生的バット材質PP質量(g)5.5外形寸法(mm)151×131.5×34
Hanx-Tech USBC VGA変換アダプタ
Hanx¥1,198税込¥1,3181台当日出荷VGA搭載のモニターにPCの画像を表示する際に最適な変換アダプタです。VGA対応。USB3.1対応。Windows、Macに対応。【ドライバ不要】USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。アルミ製ケースを採用。放熱効果が高く、耐久性に優れた設計。仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.1 Type-Cセット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。寸法(mm)VGA接続端子:幅47×奥行38×高さ14、USB-C接続端子:幅25×12×7電源不要(USBバスパワー)対応機種Window PC (Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)等、USB-Type-C端子を搭載した端末。解像度HDMI出力:Max 2K(2048×1536)@60Hzケーブル長(cm)9.5
スイングチャッキバルブ フランジ式
セキスイ¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷から4日以内出荷流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
【レンタル】気流可視化装置
日本エアーテック¥7,698~税込¥8,468~1台翌日出荷から5日以内出荷HEPAフィルターを通したクリーンエアーと純水を用いたミストをトレーサーとして使用しますのでルーム内を汚染させずに気流を確認することができます。仕様【ミスト発生量】MAX0.15L/hセット内容本体・ドレンプラグ・導霧パイプ(1m)・多孔ノズル(30cm/Φ4穴)・標準ノズル(30cm)・延長パイプ(30cm)・ACアダプターセット・1000ccポリタンク・ロート・取扱説明書(気流可視化装置 ACV-502A)・収納ケース型式ACV-502A質量(kg)約5電源(V)AC100消費電力(W)32(70VA)フィルター0.3μm粒子にて99.97%以上保護装置フロートスイッチにより、低水位時に発振停止し空焚運転防止使用環境18~28℃(屋内環境)風量(L/min)可変0~40(※1)/可変11~40(※2)※1/2 仕様はどちらかですサービス分類レンタル
ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50
ケルヒャー¥989,800税込¥1,088,7801台4日以内出荷交換可能なバッテリーを備えたロボット型バキュームクリーナーです。低重心+コンパクトサイズで多彩な床材に対応します。4G/LTEモバイル(内蔵)またはワイヤレス接続が常にできるため、専用アプリを使用して、いつでも、どこでも、利用状況を確認することができ、稼働率を高めるサポートが可能です。携帯やアプリが無くても、ロボット本体のディスプレイから、簡単に清掃スタートなどの操作ができます。機体の高さが 30cm と低いため、什器や設備、テーブルの下なども清掃する事ができ、段差がある場所での稼働も倒れる事無く安定しています。簡単に交換できて、急速充電可能な共通リチウムイオンバッテリーの採用により、ロボットの満充電を待つ必要がなく、清掃時間中は常にバキューム清掃を続けることができます。 。充機電設置場所や保管エリアなどに影響されず、あらゆる、全ての清掃フロアでの使用が可能です。 バッテリーを 2 個用意し、 1 個で清掃させ、 1 個は急速充電させて運用すると、エンドレスにロボット清掃が可能です。バッテリーは 2 個まで入るので、交換しない場合は最大 3.5 時間の長時間稼働も可能です。左右の 2 つのサイドブラシが回転することで、丁寧に除塵ができえ、手直しの為の再清掃する必要がなくなります。清掃ルートはロボットで自動作成され、最大の清掃効率で清掃を行います。仕様バッテリープラットフォーム(V):36、登坂能力:6%幅(mm)最小通行可能通路:650(自動運転時)寸法(mm)長さ578×幅578×高さ300質量(kg)15.1(アクセサリーを含まない)高さ(mm)最低通行可能:320(自動運転時)容量(L)コンテナ:4.5電源(V)【充電器用】50Hz:100/60Hz:240電圧(V)36消費電力(W)230連続使用時間(分)通常モード(バッテリー 2 個):140バッテリー必要:2個充電時間58min/81h(急速充電アダプター)清掃能力(m2/h)自動運転:525騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)19.3走行速度(km/h)1.5(自動運転時)吸引幅(mm)350吸引風量(L/s)16作業能力(m2/h)525稼働時間(分)エコモード:210(バッテリー 2 個)
コレクションバイアル ポリプロピレン白キャップ付 1890CVシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥16,980税込¥18,6781箱(50本)当日出荷から6日以内出荷材質(キャップ)ポリプロピレン材質(パッキン)ポリプロピレン貼ソフトロン(ポリエチレン)
センサ・変換器一体型電流変換器
ユーアールディ¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から5日以内出荷交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 センサ/変換器一体構造で高信頼性。 外部に付属回路が一切不要。 絶縁計測が可能。 1:100以上の範囲で優れた直線性。出力電圧0~5VDC/0~定格電流直線性±0.5% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)耐電圧AC2000V (50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (貫通穴-出力端子一括間)使用環境-20℃~+60℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと電圧調整方式±10% (負荷側インピーダンスが低い場合の調整用)出力端子2.8 X 0.5 X 5L 端子ねじ締付トルク(N・m)0.7質量(g)60
アートフェイスVM120 のきとい
エスロン¥36,980税込¥40,6781箱(8本)4日以内出荷用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂+アクリル系樹脂被覆全長(mm)3600サイズVM120種類軒といシリーズVM120
Vブロック A型 機械仕上
SK(新潟精機)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
コントロールボックス CV
河村電器産業¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から7日以内出荷小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット保護等級IP44材質鉄板製色ベージュ(マンセル5Y7/1)構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-12-2-1(パッチン錠小)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
廃棄電線ストリッピング・マシン
西田製作所¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。 新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)トラスコ品番767-3116材質スチール幅(mm)716質量(kg)58高さ(mm)492奥行(mm)315電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.7モーター出力(W)単相750
バージンキャップバイアル
ケニス¥10,980税込¥12,0781組(25個)6日以内出荷ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスチックソースやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ハイシート PET貼り口内径(Φmm)17.4
AC電源アダプター CV-500
新盛インダストリーズ¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷HALLO DiPOシリーズ専用付属品AC電源ケーブル 1本コード長さ(m)本体側:約1.8/コンセント側:約1.4AC電源アダプタ(V)100-240(50/60Hz)
1/50 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,900税込¥8,6901個翌日出荷仕様6W用エスコ品番EA968CV-50寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.72、60Hz:1.39
リボンケーブル用コネクタ 3500シリーズ ヒロセ電機, オス, 16極
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様コンタクト数 = 16ジェンダー = オスピッチ = 1.6mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = 3500最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃定格電圧 = 125 V acハウジング材質 = ポリマー3500 Series Plug ConnectorsRoHS指令(10物質対応)対応
東芝テック大型ドロワ用コインカップ(6個セット)
テラーメイト¥6,898税込¥7,5881セット(6個)4日以内出荷東芝テック製大型ドロアDRW-4650F6-F4-Rに設置可能な硬貨ケース。ドロア内に設置し、点検時のみ取り外してカップごと現金プラットフォームに置くことで計数が可能です。
50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)などケーブル長(m)0.5色グレー、ブラックケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用コネクタ形状Type-C質量(g)26保証期間2年間外径(Φmm)4.8、32 AWG材質(被膜)TPEシールドEMIシールド:アルミマイラー箔コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)メッキニッケル最大解像度8K @ 30HzタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sセット内容1-50cmUSB-C10GbpsケーブルRoHS指令(10物質対応)対応仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)
コンテナ_折りたたみ
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981台翌々日出荷本製品は50リットル仕様のふた付き折りたたみコンテナです。折りたたみコンテナは使用されていないときに畳んでコンパクトに収納できます。これにより、倉庫や輸送時にスペースを節約できます。畳むことで、収納場所の最適な利用が可能です。軽量でありながら頑丈な構造を持っています。軽量な材料を使用することで、輸送時の重量を削減し、効率的な物流を実現します。倉庫や工場での収納、輸送、イベント時の展示ブースなど、様々な場面で利用されています。柔軟性があり、異なる状況に対応できます。簡単に組み立ておよび畳むことができます。これにより、作業効率が向上し、作業者が容易に取り扱えます。折りたたみコンテナは通常、堅牢で耐久性があります。折りたたまれている状態でも、保管や輸送中に発生する衝撃や振動に対して十分な耐久性が確保されています。内側4隅にロックキーが装備しており、それにより、折りコンが誤って閉じたり、開けられたりすることができなくなりますので、中身がこぼれ落ちるのを防止します。上面には観音扉式のふたが付いており、2か所のロックキーを閉じれば、一次的な保管としても使用できます。仕様■出荷形態:組立出荷折り畳んだ状態で出荷■出荷形態備考:折り畳んだ状態でダンボール梱包■個口数:1個口■材質:PP素材■収納部有効内寸_W:485mm■収納部有効内寸_D:332mm■収納部有効内寸_H:310mm■蓋の有無:無■鍵の有無:無本体容量:50リットル仕様色ブルー耐荷重(kg)45
工業用エアインパクトレンチ CVシリーズ
Cleco(クレコ)¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・保証期間1年用途高トルク、軽量、傑出した性能と品質のCVシリーズ。修理、保守の現場で実用性の高い堅牢な工具です。CVシリーズは工業で一般的な生産、修理、保守の現場で実用性の高い頑丈な工具です。軽量でバランス良く使い勝手の良いCVシリーズはCleco(クレコ)の高性能を他に例のない品質と共に提供します。保証期間1年
18Vコードレスクリーナー
DEWALT¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷HEPAフィルターを含め豊富なアクセサリーを豊富に標準装備しています。0.3ミクロン以上のほこりを99.97%カットするHEPAフィルター使用です。用途作業場所の清掃に。仕様最大吸引(L/S):15.9付属品フロアノズル、隙間ノズル、ラウンドブラシ、棚用ブラシトラスコ品番718-7415幅(mm)250高さ(mm)300奥行(mm)450電源(V)18集塵容量(L)0.7最大真空圧(kPa)9RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス高周波バイブレータECV-Mバイブレータ部
エクセン¥259,800~税込¥285,780~1本翌々日出荷背負い式バッテリーを採用し、バイブレータ用電源装置を内蔵したインバータ一体型バイブレータを実現しました。 バイブレータを操作する人員一人で作業が完結でき、省力化に貢献します。 軽量化と小型化を実現しました。 長時間打設作業が可能で、バッテリーの交換も容易です。 コネクタ接続も簡単で使いやすく、目でインバータの出力状態が確認可能です。用途コンクリート打設として。電圧(V)36ホース径(Φmm)33振動数範囲(Hz)200
...