2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.198-423.0 ハンディクリーナー CVH 3 PLUS ケルヒャー 動画あり
軽量コンパクト 毎日のちょっとした掃除もラクラク。 吸引モード2段階調節 エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。 2層構造のフィルターシステム 二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。 洗えるフィルターとダストコンテナ 洗ってメンテナンスできるので安心です。 機能的なアクセサリー デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。
用途木製の家具の上、本棚、パソコンの掃除に最適/車内清掃にも最適 質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×76×76 騒音値(dB)78 連続使用時間(分)エコモード: 20、強モード:9 バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵) ダストコンテナ容量(L)0.15 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)7.2 定格入力電力100W 充電時間(時間)4(標準充電アダプター)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用 タイプタッカー止め式
1枚ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

関連カテゴリ