カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • 制御機器(54)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • バイク純正部品(19)
  • トラック純正部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 物流用品(8)
  • 電気材料(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 清掃用品(7)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 家電(5)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvs」の検索結果

368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ付エアシリンダ(CVS1D~) SMC

    バルブ付エアシリンダ(CVS1D~)

    SMC
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
    作動方式複動
  • 空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVS ヨシタケ

    空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVS

    ヨシタケ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません。 オプションに配管接続用部品を取り揃えております。
    材質(本体)SUS種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高温度(℃)90接続JIS R使用流体冷温水適合流体冷温水材質(弁体)FKM(バイトン)材質(フロート)SUS
  • 過流CVS型ポンプ 標準形非自動運転 新明和工業

    過流CVS型ポンプ 標準形非自動運転

    新明和工業
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
  • オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。 もう大掛かりな画像システムを組む必要はありません。 また、オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。 CVS1-RAシリーズとパソコンを接続し、通信が可能です。 パソコンで使用するソフトは、メーカーホームページから無償でダウンロードできます。 上限値にあたるワークと下限値にあたるワークそれぞれティーチングします。 ティーチングした上下限内でOK、それ以外はNGと判定します。 ティーチングした面積の下限値を下回るとNG、それ以外はOKと判定します。 新開発の画像処理プロセッサにより従来の画像処理では実現できない高速性を実現。 独自の色変換処理により、輝度が1/3まで変化しても安定検出。
    付属品M4ねじ×2仕様EMC指令(2004/108/EC)材質ケース:ABS、LCD部:アクリル、LEDレンズ:ポリカーボネート質量(g)約200(ケーブル含む)タイプ狭視界種類画像センサ保護構造IP67(IEC)適合規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-4ケーブル長(m)2接続方式コード式接続形式コード式電源電圧(V)DC12~24(±10%)光源白色LED12個応答時間15~36.3ms(初期設定:18.8ms)消費電流(mA)(DC24V/最大)140入力信号バンク切換4点 うち2点は同期入力、ティーチ入力と切換可能(下限出力をバンク切換3入力に割当可能)解像度8×16~208×236使用周囲温度(℃)0~+40寿命照明:約50000時間(常温常湿、輝度1/2低下時)撮影範囲17×20mm(±10%)保存温湿度範囲-20~70度、25~95%RH使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)出力信号NPNオープンコレクタ出力 2点 うち1点は下限出力(下限出力はバンク切換入力3に割当可能) max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z 各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回画角20度撮影距離(mm)35±4ケーブル径(Φmm)5
  • 過流CVS型ポンプ 自動接続形非自動運転 新明和工業

    過流CVS型ポンプ 自動接続形非自動運転

    新明和工業
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
  • 過流CVS型ポンプ フランジ接続形非自動運転 新明和工業

    過流CVS型ポンプ フランジ接続形非自動運転

    新明和工業
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
  • プレフィルタ、CVS 65/1 ケルヒャー

    プレフィルタ、CVS 65/1

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    プレフィルターは、微細ゴミをキャッチするメインフィルターの事前に、粗いゴミや毛羽からをキャッチするものです。ゴム製のワイパーによるチリ落とし動作で5分ごとに自動清掃します。これにより、メインフィルターは細かなゴミを吸い続けることができます。よってCVS 65/1は、周囲にホコリを発生させることなく清掃ができるため、周囲の環境と作業者の健康を守ることができます。 。 適合機種:CVS 65/1 Bp
  • バルブ付エアシリンダ(CVS1-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ(CVS1-~)

    SMC
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
  • CVS 65/1 Bp ゴミ袋 ケルヒャー

    CVS 65/1 Bp ゴミ袋

    ケルヒャー
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ゴミ袋はCVS 65/1のゴミ容器の形状に合わせて設計されており、2つのクリップで簡単に固定できます。カーペットクリーニング中は、ゴミはこの袋に直接保持されます。ゴミは粉塵を残さずに排出され、使用者がゴミに直接触れることもありません。
    適合機種CVS 65/1 Bp
  • アクセサリ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    アクセサリ Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    。Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric クリップと Easy Pact CVS 100/160/250 用裸ケーブルコネクタです。これらは、接続を保護するために使用されます。10 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:クリップ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1155アズワン品番65-8082-15
  • コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の短い背面接続です。背面接続は、デバイス接続端子に簡単に取り付けられます。適切な穴のあるバックプレートにデバイスを取り付けて、背面を接続できます。2 個セットで販売されています。
    仕様●アクセサリタイプ:背面端子●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1153アズワン品番65-8082-08
  • コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    。Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、50mm2 2 C 2 から 120mm 2 C 2 C 2 までの 2 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。4 個セットで販売されています毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1147アズワン品番65-8082-72
  • コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    。Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 C 2 から 240 mm 2 C 2 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1229アズワン品番65-8080-64
  • 端子 Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    端子 Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric edgewise Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1188アズワン品番65-8081-30
  • コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、50mm2 2 C 2 から 120mm 2 C 2 C 2 までの 2 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1146アズワン品番65-8082-14
  • コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 2 から 300 mm 2 C 2 2 までの 1 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1227アズワン品番65-8082-95
  • カバー Easypact Cvs100 → 250、Easypact Cvs400 → 630、Cact100 → 250、2100/630 シュナイダーエレクトリック

    カバー Easypact Cvs100 → 250、Easypact Cvs400 → 630、Cact100 → 250、2100/630

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 及び Easy Pact CVS Vigi モジュール用の Schneider Electric エスカッションです。エスカッションはスイッチボードのドアに取り付けられます。この部品は、Compact NSX 又は Easy Pact CVS トグル又はロータリハンドルエスカッションと組み合わせることができます。IP 保護等級 - IP40 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:エスカッション●併用可能製品:Vigi モジュール●コード番号:221-1191アズワン品番65-8080-85
  • (11816)ステー、フイルター、CVS、 UDトラックス

    (11816)ステー、フイルター、CVS、

    UDトラックス
    4,334税込4,767
    1個
    10日以内出荷
  • 端子 Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    端子 Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric edgewise Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1187アズワン品番65-8082-84
  • コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、25 mm 2 C 2 から 95 mm 2 C 2 C 2 までの 1 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。4 個セットで販売されています。毒性の強い金
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:25 mm ケーブル x 1 ですか 95 mm にするには ●コード番号:221-1150アズワン品番65-8080-74
  • コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric の Compact NSX 400/630 用の短い背面接続と Easy Pact CVS 400/630 用です背面接続は、デバイス接続端子に簡単に取り付けられます。適切な穴のあるバックプレートにデバイスを取り付けて、背面を接続できます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:背面端子●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1226アズワン品番65-8080-61
  • ロッテ クランキーポップジョイCVS遊限 44gx10 ロッテ

    ロッテ クランキーポップジョイCVS遊限 44gx10

    ロッテ
    1,798税込1,942
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    サクサク感とチョコのバランスを改良し、さらにおいしくなったクランキーポップジョイ・ドラジェコーストにより、手を汚さずにポイポイ食べられる携帯しやすく食べきりサイズの小袋入りです。
    仕様常温
  • (15267)パイプ、CVS フイルタ UDトラックス

    (15267)パイプ、CVS フイルタ

    UDトラックス
    1,728税込1,901
    1個
    10日以内出荷
  • (15263)ホース、パイプ、CVS、 UDトラックス

    (15263)ホース、パイプ、CVS、

    UDトラックス
    2,241税込2,465
    1個
    10日以内出荷
  • (11518)チユーブ、CVS、イン ハ UDトラックス

    (11518)チユーブ、CVS、イン ハ

    UDトラックス
    9,207税込10,128
    1個
    10日以内出荷
  • CVS1 Series(CVS1FN63) SMC

    CVS1 Series(CVS1FN63)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    18日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
  • CVS1 Series(CVS1BN63) SMC

    CVS1 Series(CVS1BN63)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    18日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
  • 取り付けプレート Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    取り付けプレート Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric 絶縁アクセサリ、Compact NSX 100/160/250 又は Easy Pact CVS 100/160/250 用の絶縁スクリーンです。Terminal shields を使用しない場合、スプレッダがあるデバイスでは必須です。バックプレートに取り付けることもできます。2 つの部品から構成されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:絶縁アクセサリ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1196アズワン品番65-8081-06
  • コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric の Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の短い背面接続です。背面接続は、デバイス接続端子に簡単に取り付けられます。適切な穴のあるバックプレートにデバイスを取り付けて、背面を接続できます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:ロングリアコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1154アズワン品番65-8082-17
  • コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、120 mm 2 C 2 から 185 mm 2 C 2 までの 1 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1162アズワン品番65-8083-03
  • CVS1 Series(CVS1KT40) SMC

    CVS1 Series(CVS1KT40)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    18日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動
  • CVS1 Series(CVS1DN80) SMC

    CVS1 Series(CVS1DN80)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    18日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
  • CVS1 Series(CVS1BN80) SMC

    CVS1 Series(CVS1BN80)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    18日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
  • CVS1 Series(CVS1TN40) SMC

    CVS1 Series(CVS1TN40)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    18日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • CVS1 Series(CVS1TN80) SMC

    CVS1 Series(CVS1TN80)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    18日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
  • CVS1 Series(CVS1DN50) SMC

    CVS1 Series(CVS1DN50)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    18日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
  • CVS1 Series(CVS1BN50) SMC

    CVS1 Series(CVS1BN50)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    18日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
  • CVS1 Series(CVS1BN40) SMC

    CVS1 Series(CVS1BN40)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    18日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • (52038)フランジ,パイプ,ブリーザー,CVS UDトラックス

    (52038)フランジ,パイプ,ブリーザー,CVS

    UDトラックス
    17,088税込18,797
    1個
    10日以内出荷
  • (99450)ステー、ハーネス、CVS、フ UDトラックス

    (99450)ステー、ハーネス、CVS、フ

    UDトラックス
    3,011税込3,312
    1個
    10日以内出荷