カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(35)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(6)
  • 物流用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 家電(5)
  • 安全保護具(4)
  • 切削工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvs」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVS ヨシタケ

    空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVS

    ヨシタケ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません。 オプションに配管接続用部品を取り揃えております。
    材質(本体)SUS種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高温度(℃)90接続JIS R使用流体冷温水適合流体冷温水材質(弁体)FKM(バイトン)材質(フロート)SUS
  • オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。 もう大掛かりな画像システムを組む必要はありません。 また、オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。 CVS1-RAシリーズとパソコンを接続し、通信が可能です。 パソコンで使用するソフトは、メーカーホームページから無償でダウンロードできます。 上限値にあたるワークと下限値にあたるワークそれぞれティーチングします。 ティーチングした上下限内でOK、それ以外はNGと判定します。 ティーチングした面積の下限値を下回るとNG、それ以外はOKと判定します。 新開発の画像処理プロセッサにより従来の画像処理では実現できない高速性を実現。 独自の色変換処理により、輝度が1/3まで変化しても安定検出。
    付属品M4ねじ×2仕様EMC指令(2004/108/EC)材質ケース:ABS、LCD部:アクリル、LEDレンズ:ポリカーボネート質量(g)約200(ケーブル含む)タイプ狭視界種類画像センサ保護構造IP67(IEC)適合規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-4ケーブル長(m)2接続方式コード式接続形式コード式電源電圧(V)DC12~24(±10%)光源白色LED12個応答時間15~36.3ms(初期設定:18.8ms)消費電流(mA)(DC24V/最大)140入力信号バンク切換4点 うち2点は同期入力、ティーチ入力と切換可能(下限出力をバンク切換3入力に割当可能)解像度8×16~208×236使用周囲温度(℃)0~+40寿命照明:約50000時間(常温常湿、輝度1/2低下時)撮影範囲17×20mm(±10%)保存温湿度範囲-20~70度、25~95%RH使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)出力信号NPNオープンコレクタ出力 2点 うち1点は下限出力(下限出力はバンク切換入力3に割当可能) max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z 各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回画角20度撮影距離(mm)35±4ケーブル径(Φmm)5
  • プレフィルタ、CVS 65/1 ケルヒャー

    プレフィルタ、CVS 65/1

    ケルヒャー
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    プレフィルターは、微細ゴミをキャッチするメインフィルターの事前に、粗いゴミや毛羽からをキャッチするものです。ゴム製のワイパーによるチリ落とし動作で5分ごとに自動清掃します。これにより、メインフィルターは細かなゴミを吸い続けることができます。よってCVS 65/1は、周囲にホコリを発生させることなく清掃ができるため、周囲の環境と作業者の健康を守ることができます。 。 適合機種:CVS 65/1 Bp
  • CVS 65/1 Bp ゴミ袋 ケルヒャー

    CVS 65/1 Bp ゴミ袋

    ケルヒャー
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ゴミ袋はCVS 65/1のゴミ容器の形状に合わせて設計されており、2つのクリップで簡単に固定できます。カーペットクリーニング中は、ゴミはこの袋に直接保持されます。ゴミは粉塵を残さずに排出され、使用者がゴミに直接触れることもありません。
    適合機種CVS 65/1 Bp
  • ロッテ クランキーポップジョイCVS遊限 44gx10 ロッテ

    ロッテ クランキーポップジョイCVS遊限 44gx10

    ロッテ
    1,798税込1,942
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    サクサク感とチョコのバランスを改良し、さらにおいしくなったクランキーポップジョイ・ドラジェコーストにより、手を汚さずにポイポイ食べられる携帯しやすく食べきりサイズの小袋入りです。
    仕様常温
  • CVS3Eシリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) CKD

    CVS3Eシリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)

    CKD
    47,713税込52,484
    1個
    8日以内出荷から54日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • 定圧電源, MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    定圧電源, MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:9.6 → 30 V dc 、 出力レンジ:10 V dc、2.5 V dc、5 V dc、7.5 V dc 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20→ +65 ℃ 、 Mini MCRガルバニック絶縁バリア. 6.2 mm幅設定可能MINI MCRシリーズ定電圧電源は、高精度な定電圧の生成に使用 入力電圧: 9.6 V dc → 30 V dc DIPスイッチにハウジング側面からアクセスできるため、10 V dc、5 V dc、7.5 V dc、 2.5 V dcの出力電圧設定が可能 入力電圧はモジュールに付いた接続端子台経由かDINレールの併用で適用 コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(160件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • ワイヤレスCV(サイクリックボルタンメトリー)センサ GDX-CVS(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレスCV(サイクリックボルタンメトリー)センサ GDX-CVS(Go Direct)

    ナリカ
    379,800税込417,780
    1セット
    22日以内出荷
    このGo Direct サイクリックボルタンメトリー(CV)システムは安価・小型のポテンショスタットと使い捨てのスクリーン印刷電極で、電気化学反応(酸化還元反応)の実験を容易にします。フリーダウンロードできる実験書(英語版のみ)とVernier Instrumental Analysis(R)アプリでこのシステムをサポートしているので容易に使用することができます。Pine Research社と共同開発した本システムは、学生が化学反応系に電荷を制御・印加することができ、電流を測定することが容易にします。学生はCVやバルク電気分解などの分析テクニックを利用して、薬剤中のアセトアミノフェン含有量(濃度)や飲料中の抗酸化物質の調査、ファラデーの法則を研究などの活動で、CVについて理解を進めることができる。フリーダウンロードの電子ブック「Go Directサイクリック・ボルタンメトリー・システムを使った電気化学実験」を使えば、カリキュラムに電気化学を簡単に取り入れることができます。本センサは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
    仕様【電位範囲】動作範囲:-2000~+2000mV、実用範囲(Vernierスクリーン印刷電極を使用した場合):-1200~+1200 mV、【データ収集モード】サイクリックボルタンメトリー、バルク電気分解、開回路電セット内容サイクリックボルタンメトリーシステム、Go ダイレクトサイクリックボルタンメトリーシステム スクリーン印刷電極25枚、シンチレーションバイアル4本、サイクリックボルタンメトリーシステムスタンド、マイクロUSBケーブル、Go Directサイクリックボルタンメトリーシステムを使用した電気化学実験、5つの実験を収録した電子ラボブック(英語版)型式GDX-CVS電源内蔵充電池またはUSB接続接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)寸法(cm)9×6×3バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可電流範囲High :± 1000 μA、Medium :± 100 μA、Low :± 10 μA、Lowest :± 1 μAOSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)アプリケーションVernier Instrumental Analysis(R)
  • エイシン マイコン電気おでん鍋 エイシン電機

    エイシン マイコン電気おでん鍋

    エイシン電機
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。仕様型式:CVS-8D消費電力:100V・1.5kw(750W×2)温度調節:マイコン式リード線2m・プラグ付:2P-15A×2
    材質ステンレス
  • チェックバルブSB 三商

    チェックバルブSB

    三商(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
    材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム全長(mm)35本体寸法(mm)Φ13×17
  • エイシン 電気おでん鍋 エイシン電機

    エイシン 電気おでん鍋

    エイシン電機
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
    材質ステンレス質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×279内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×275×125TKG品番9-0823-1001TKG品番(2017)6-0735-0701
  • Coleman セルフィースタンド ロング Velbon(ベルボン)

    Coleman セルフィースタンド ロング

    Velbon(ベルボン)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    自撮り棒としてもミニスタンドとしても使える最長131cmの7段伸縮ロングスタンド。Bluetooth対応リモコン付きで離れた場所からの撮影にも便利!。グリップ部分を開いてスタンドとして使用可能。ステー付きで強度UP。最長約131cmの高さを活かして、様々な撮影に対応できます。
    仕様(推奨積載質量)約200g質量(g)約270段数7段グリップ径(Φmm)32縮長(mm)約240最大長(mm)約1310(スタンド時)、約1280(自撮り棒時)リモコン(Bluetooth)電波規格:Bluetooth version4.2、電波周波数:2.4GHz、電波到達範囲:半径約10m※障害物が無い場合、使用可能回数:約8千回※新品電池使用時、連続待機時間:約6ヶ月※新品電池使用時、使用電池:CR1220×1個対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内
  • サイクロン掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    サイクロン掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    強い吸込力!お手入れ簡単のサイクロン式クリーナー。ティッシュペーパーを使えば、立体フィルターなどに付着するごみを軽減して目詰まりを抑えるのでお手入れが簡単にできます。電源コードを引くたびにフィルターを振動させ、付着したチリを落とす[除じん機構]で吸引力の低下を抑えます。
    用途掃除機、クリーナーとして。サイクロン掃除機 サイクロンクリーナー サイクロン式 紙パック不要 コンパクト 軽量 掃除 遠心分離 キャニスター幅(mm)255質量(kg)5.4(本体3.9)ホワイト高さ(mm)219電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)100~200幅(cm)25.5長さ(cm)33コード長さ(m)5吸込仕事率(W)560~80集塵容量(L)0.4運転音(dB)60~66集塵方式サイクロン式高さ(cm)21.9寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)33×25.5×21.9
  • クールベスト ベスト+保冷剤3個セット TRUSCO

    クールベスト ベスト+保冷剤3個セット

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    背中・両脇に保冷剤用ポケットが装備されたメッシュベスト+長時間冷却できる保冷剤3個のセット品です。背中には8時間保冷をかなえるTS-ALHO500 、両脇にはTS-AHO200またはTS-ALHO200の保冷剤がはいります。ファン付作業服のインナーとして使用することで、作業服内の環境をより快適に保ちます。ファン付作業服が仕様できない現場での熱中症対策アイテムとしても最適です。
    用途熱中症対策に。作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。トラスコ品番702-7695セット内容専用アルミ保冷剤(TS-ALHO500×1個、TS-ALHO200×2個)+クールベストTCV-BK×1着ブラックサイズフリー胸囲(cm)88~112身長(cm)155~185肩幅(cm)35~40着丈(cm)37身幅(cm)38~42RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)88~112
  • 画像センサリモートモニタ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    画像センサリモートモニタ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    種類画像センサリモートモニタ
  • キャニスター掃除機 パワかるサイクロン 日立

    キャニスター掃除機 パワかるサイクロン

    日立
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    強い吸引力で軽々キレイにできるサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載,。ごみくっきりライト:見えにくいごみも浮かび上がらせる緑色LEDライト。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。3つのフィルターと高気密モーターケースで微細なごみも捕集
    用途お部屋や事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ幅(mm)225質量(kg)(本体)2.5、(本体/ホース/パイプ/ヘッド)3.8ライトゴールド高さ(mm)287タイプキャニスター奥行(mm)300電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)約840~140吸込仕事率(W)約40~290集塵容量(L)0.25電源コード(m)5フィルタークリーンフィルター、アレルオフフィルター(抗菌加工)、ウレタンフィルター運転音(dB)59~約54集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×30×28.7電源タイプコード式捕集効率(%)約99省エネ機能【ecoこれっきり】運転、「中」「弱」自動切替え、アイドリング&ストップ機能ヘッド仕様モーター自走式
  • キャンバスシート TRUSCO

    キャンバスシート

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷
    汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です トラスコPB品のトランクツールボックスT-190シリーズに色味を合わせ、ステッチの色にも拘ったデザイン性のあるシートです。 ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。
    用途ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。目隠し用カバーに。ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。厚さ(mm)0.1ハトメピッチ(cm)1ハトメボタンホール仕様
  • スタイリッシュサイクルカバー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スタイリッシュサイクルカバー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    破れにくいポリエステル生地 表には撥水加工、裏にはウレタンコーティングで高い防水性 カバーの上から錠前を装着すれば盗難防止効果アップ センターのマジックテープとリヤのヒモを絞ればピッタリ感 適応車種:24~28インチ
    用途愛車を、おしゃれに守ります材質ポリエステル100%、表:撥水加工、裏:ウレタンコーティングブラウン
  • 継手用保温材 TBC(タブチ)

    継手用保温材

    TBC(タブチ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(4個)
    当日出荷
    エコキュートなどの屋外配管の時、継手を保温するときに使用します。 耐候仕様の保温材を使用しています。
    適合ドライフレックスパイプ、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管トラスコ品番812-7976長さ(mm)150内径(Φmm)26.5
  • Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
  • シートカバー SUZUKI NTB

    シートカバー SUZUKI

    NTB
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    適合車種スカイウェイブ250 CJ43A タイプSS・スカイウェイブ400 CK43A タイプSS、45100-15G22-CDL互換品※純正ASSYのみ
  • シートカバー SUZUKI NTB

    シートカバー SUZUKI

    NTB
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    適合車種スカイウェイブ250 CJ44A/CJ45A/CJ46A・スカイウェイブ400 CK44A/CK45A、【バックレストカバー付き】、45100-05H09-FC8/-05H22-AKZ互換品 ※純正ASSYのみ
  • Coleman マルチスタンド ロング Velbon(ベルボン)

    Coleman マルチスタンド ロング

    Velbon(ベルボン)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    安定性が高く、写真も動画もしっかり撮れる!全高154cmまで伸びるスタイリッシュなスタンドです。メタル製のボディで剛性が高く安定性も抜群。写真も動画もしっかり撮れるスタイリッシュなロングスタンド。ポールには、握ってひねるだけで伸縮可能な「ウルトラロック」を採用。本格的な撮影や照明スタンドなど多用途に活躍します。
    付属品スマートフォンホルダー仕様(雲台)ティルトヘッド(上下方向のみ。外れません)、(カメラネジ)UNC1/4(細ネジ)質量(g)565段数6段積載荷重(kg)約0.5(推奨)全高(mm)1540グリップ径(Φmm)36縮長(mm)345対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内脚径(mm)24/20.7/18.3/15.9/13.5/11.1
  • ブラックスイッチボックス平カバー 外山電気

    ブラックスイッチボックス平カバー

    外山電気
    19,980税込21,978
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鋼板製表面処理黒色カチオン電着塗装
  • 定盤保護カバー 鋳鉄製定盤用 SK(新潟精機)

    定盤保護カバー 鋳鉄製定盤用

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
    用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • シートカバー SUZUKI NTB

    シートカバー SUZUKI

    NTB
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    適合車種スカイウェイブ250 CJ43A・スカイウェイブ400 CK43A、【バックレストカバー付き】、45100-14G02-FC8/-15G04-FC8/-15G13-BUS互換品※純正ASSYのみ
  • CVシリーズ チェックバルブ FITOK

    CVシリーズ チェックバルブ

    FITOK
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    豊富なエンドコネクション、選択できるクラッキング圧力、流体に適合したシール材の選定が可能
    タイプ1/4"FITOK寸法A(mm)59.7(2.35in)寸法B(mm)15.9(5/8in)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シートカバー SUZUKI NTB

    シートカバー SUZUKI

    NTB
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    適合車種スカイウェイブ250 CJ46A タイプSS、45100-05H12-FML互換品※純正ASSYのみ
  • マッハ コンバーター ミドルタイプ マッハ

    マッハ コンバーター ミドルタイプ

    マッハ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ロックタイプで安全です。
    用途圧縮空気の圧力調整トラスコ品番544-5115材質鉄、アルミニウム定格圧力(MPa)0.1~0.8圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気入力圧力(MPa)2.5
  • スライドスイッチ DIP型 1極 ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 1極 ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    業界最薄 実装高 1.45mm 業界初 端子ピッチ 1mm 洗浄不可 ノブ高さ0.2mmで操作性良好 回路1, 2, 3, 4, 8bits、On方向Upper, lower、端子スルーホール, ガル・ウィングの計16タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック継手付チェックバルブ コガネイ

    クイック継手付チェックバルブ

    コガネイ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ポート数2使用流体空気
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付

    ヨドノ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ケーブルゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    電線サイズがひと目でわかる。20サイズ計測可能。狭所での計測が可能。4枚1セット。仕上り外径VVR 3芯
    材質ABS寸法(mm)166×82×17
  • キャンバスシート TRUSCO

    キャンバスシート

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1枚
    翌々日出荷
    汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です。ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。
    用途ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。目隠し用カバーに。ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。材質綿100%、真鍮厚さ(mm)0.1長さ(m)1.4ハトメ数8ハトメピッチ(cm)65~67幅(m)1.37
  • MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ヨドノ

    MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)

    ヨドノ
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性
  • シートカバー SUZUKI NTB

    シートカバー SUZUKI

    NTB
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    適合車種スカイウェイブ250 CJ42A・スカイウェイブ400 CK42A、【バックレストカバー付き】、45100-14FB1-FC8互換品※純正ASSYのみ
  • LEDラインライト・スラントカバーショート(室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントカバーショート(室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    スラントカバーショートを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
    長さ(mm)50適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR
  • ステンレス ウェザーカバー 三菱電機

    ステンレス ウェザーカバー

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(SUS316)。取付けネジ付属。金網付。金網付。高耐食性ステンレス。取付用ステンレス木ネジ付属
    ダクト径(Φmm)<出口(横)>【50Hz/60Hz】295.0、<出口(縦)>【50Hz/60Hz】120.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】200×340×155
関連キーワード
pcv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pcv
  • avs