カテゴリ

  • 電気材料(21)
  • 作業工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • バイク部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvt 14」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT14/22SQ用キット 3M(スリーエム)

    関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT14/22SQ用キット

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9095セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)1材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)14、22
  • 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
    黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1巻(50m)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600V/86Ax40m電力ケーブル(CVT/3芯) エスコ

    600V/86Ax40m電力ケーブル(CVT/3芯)

    エスコ
    97,600税込107,360
    1個
    翌日出荷
    用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)40m定格容量86A600V
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

    低圧配線用ニュースラットケーブル

    タツタ電線
    9,998税込10,998
    1巻(5m)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
    芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
  • 関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT14/22SQ用キット 3M(スリーエム)

    関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT14/22SQ用キット

    3M(スリーエム)
    57,980税込63,778
    1セット
    当日出荷
    UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9052セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)3規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22
  • ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット 3M(スリーエム)

    ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット

    3M(スリーエム)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様耐塩用トラスコ品番795-5561セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)5規格JCAA K 1301規格品(第04001号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22
  • 関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット 3M(スリーエム)

    関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット

    3M(スリーエム)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品トラスコ品番795-5553セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ[[R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、位置決めテープ×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚質量(kg)5規格JCAA K 1301規格品(第04001号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22
  • CVTケーブル 矢崎エナジーシステム

    CVTケーブル

    矢崎エナジーシステム
    75,980税込83,578
    1巻(30m)ほか
    4日以内出荷
    絶縁体が架橋ポリエチレンでVVRよりも電流容量を多くとることができるため主要回路の配線など信頼性の高い用途に適します。やわらか電線で、くせ付けがしやすく、安全・安心の施工に貢献できます。
    定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状トリプレックス型
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル適合規格E定格電圧(V)600定格温度(℃)60
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
  • 引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線

    引込用ビニル絶縁電線 DV-R

    行田電線(38件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途600V以下の架空引込線に使用されます。
  • 5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ Printstar(トムス)

    5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ

    Printstar(トムス)(91件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    累計1.7憶枚以上販売している不動の人気Tシャツ
  • CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」 タジマツール(TJMデザイン)

    CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし材質(本体)アルミニウム被削材CV・CVTケーブル材質(刃)スチール
  • ムキソケ アジャスター式14 22 38セット タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ アジャスター式14 22 38セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆がしトラスコ品番483-3996対応(ドリルドライバー)3.6V~適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    行田電線(3件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    レングスマーク入り
    用途600V以下の回路に。
  • 補修CVTプーリーベルトKIT ALBA(アルバ)

    補修CVTプーリーベルトKIT

    ALBA(アルバ)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット
    5日以内出荷から9日以内出荷
    「修理代金はいくらかかるのか」と不安になったら当キットの出番。車種専用キットだから部品の組み合わせの心配ご無用なのです!車輌型式によりウエイトローラーのグラム数やベルトが変わります。
  • ムキソケ 14クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ 14クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(ドリルドライバー)3.6V~適合ケーブルサイズ(mm2)14剥き幅(mm)15
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)

    フジクラ・ダイヤケーブル(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    種類電力ケーブル
  • プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキPFD(2重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
    規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
  • モーター用端末 住電機器システム

    モーター用端末

    住電機器システム
    35,980税込39,578
    1組
    6日以内出荷から11日以内出荷
    コンパクト:小型ストレスコーンを採用しています。テープ量削減:コンパクト三又分岐管を採用し分岐管下部のテープ巻きが不要です。ハンダレス:はんだを使わず接地線の取り付けが容易です(CVT14mm2を除く)。エコロジー:クロロプレン・PVCなどのハロゲン系材料及び鉛を使用しておりません
  • 引込口カバー 日動電工

    引込口カバー

    日動電工(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
    付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
  • ムキチョッパ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキチョッパ

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    今までに無い安全でスピーディにケーブルの被覆剥がしが出来る道具です。 ケーブルの分岐中間被覆剥がし(T型スリーブ)も簡単にできます。 14~200mm2までのケーブルに対応。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし仕様安全ロープ取り付け穴つき、片手で操作できる開き止めつき、替刃式トラスコ品番438-6591種別本体材質(ブレード)高炭素刃物工具鋼/ハードクロームメッキ処理(グリップ)エラストマー樹脂質量(g)163
  • ムキソケ 替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ 替刃

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 タジマ「ムキソケ」専用替刃。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし材質スチール
  • ムキソケ アジャスター式 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ アジャスター式

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁シースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁シースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    36,980税込40,678
    1巻(50m)
    翌々日出荷
  • シングルグリップ(ソフトカバー付) JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ(ソフトカバー付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    ソフトカバー付で追加配線でも周囲を傷つけない! ソフトカバーはシリコンゴム製。 シリコンは滑りもよく通線がスムーズ。 CVTケーブルに最適・細いケーブルを束ねて使用する際は、カバーに隠れてケーブル端面が出てこない
  • ムキソケ アジャスター式 9種セット タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ アジャスター式 9種セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    電力量計にも対応したケーブルストリッパー。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合(ドリルドライバー)3.6V~、(インパクトドライバー)14.4V~トラスコ品番483-4011適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38・60・100・150・200・250・325剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36・18~33・19~34・27~42・33~48・36~51・36~51
  • 常温収縮チューブ ヨツギ

    常温収縮チューブ

    ヨツギ
    9,398税込10,338
    1セット
    4日以内出荷
    コアを引っ張るだけでチューブが収縮するので、テープ巻きと比較して施工時間が短縮されます。施工品質の均一化が図れます。一時的な水没環境下にも対応できる防水性を有しております。適用電線:CVT/EM-CET/CV単心/EM-CE単心
    キット内容常温収縮チューブ×3本、絶縁シート×3枚、圧着スリーブ×3本
  • 6kV接続材 収縮チューブタイプ 3M(スリーエム)

    6kV接続材 収縮チューブタイプ

    3M(スリーエム)
    209,800税込230,780
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。 水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。 3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。 常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。 あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。 火気、熱源を必要としないので安全です。 施工後、即通電が可能です。 エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
    用途高圧ケーブルの接続材仕様6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)適合(接続子)圧縮材質絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム基準規格JCAA305性能:準拠特性防水
  • massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット Grondement(グロンドマン)

    massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット

    Grondement(グロンドマン)(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷から14日以内出荷
    グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
  • ケーブルグリップ(二重編) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ(二重編)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    11,980税込13,178
    1本
    11日以内出荷
    スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。
    用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
  • デジタルケーブルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
    用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
  • ケーブルカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ケーブルカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷
    コンパクトながら150((MM2))の切断が可能。ケーブルを包み込んで力を逃がさない両刃式。鍛造製造による刃部は、耐久性と強度が抜群。一貫生産されたMade in JAPAN品質
    用途電線ケーブル切断用トラスコ品番667-3097全長(mm)375切断能力(mm2)IV線150切断能力(mm2)CVT線:14
  • デジタルケーブルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。
    仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
  • シングルグリップ ステンレスタイプ JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ ステンレスタイプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    サビにくいステンレス製グリップが使いやすくなりました!。スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの挿入が簡単)。把握力抜群のシングルタイプ
  • 低圧ケーブル接続部絶縁保護カバー 防雨形 ネグロス電工

    低圧ケーブル接続部絶縁保護カバー 防雨形

    ネグロス電工
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    接続部の絶縁、保護が簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX3相当(防雨形)] 作業性の向上と接続部の安定化が図れます。 電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
    材質軟質ビニルコンバウンド適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
  • 低圧ケーブル接続部絶縁保護カバー ネグロス電工

    低圧ケーブル接続部絶縁保護カバー

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    接続部の絶縁、防水、保護が短時間で簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX8相当(古河規格)] 作業は絶縁シートとカバーを巻き着けるだけです。 施工後の仕上がりがスリムな為、場所を取りません。 カバーは、粘着層を含めて難燃性です。 電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
    材質カバー本体/クロロプレンゴム(粘着層はブチルゴム)絶縁シート/ポリエチレン適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など