カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • CV・CVT(2)
    • 電線保護その他関連用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
シース色
導体公称断面積(mm2)
芯数(C)
導体外径(Φmm)
定格電圧
600
許容電流
120・150・165・210・230
規格/略称
600V CVT
ブランド
SFCC(旧:昭和電線)・3M(スリーエム)・タツタ電線・MARVEL CORPORATION(マーベル)・泉精器製作所・ネグロス電工・マキタ・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・富士商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvt150」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT150SQ用キット 3M(スリーエム)

    関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT150SQ用キット

    3M(スリーエム)
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9109セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2.5材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)150
  • 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
    黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルカッター(銅線専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター(銅線専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
    用途銅線ケーブルの切断
  • ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回
    トラスコ品番395-2045適合機種イズミ油圧工具種別ケーブルカッター質量(kg)1.5
  • 充電式ケーブルカッタ マキタ

    充電式ケーブルカッタ

    マキタ
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」 軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」 任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」 最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可 連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。
    最大切断径(Φmm)50付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルトバッテリー容量(Ah)6.0バッテリーリチウムイオン(BL1860B)充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40長さ(mm)116
  • ラチェットケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ラチェットケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    33,980税込37,378
    1丁
    当日出荷
    手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。
    用途狭い場所でのケーブル切断に。
  • 4面金車 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    4面金車

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!
    用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に仕様CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能材質スチール・ステンレス質量(kg)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×138×57最大径(Φmm)通貨物:50アズワン品番65-2056-64安全最大荷重(kN)4.9(500kgf)
  • 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

    低圧配線用ニュースラットケーブル

    タツタ電線
    41,980税込46,178
    1巻(5m)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
    芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
  • シングルグリップ ステンレスタイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    シングルグリップ ステンレスタイプ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    サビにくいステンレス製グリップが使いやすくなりました!。スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの挿入が簡単)。把握力抜群のシングルタイプ
  • ワールドダクター(トリプレックスケーブルゴムスペーサー) ネグロス電工

    ワールドダクター(トリプレックスケーブルゴムスペーサー)

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    接地線(IV、EM-IE)も合わせて支持できます。
    材質クロロプレンゴム
  • 立上り防護管 富士商

    立上り防護管

    富士商
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    6KCVT150位内(内径83Φ)
    内径(Φ)83
関連キーワード
プルボックス 150x150x150特集