「cvv 1.25」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1巻(5m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から10日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル規格JIS C 3401定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)フジクラ・ダイヤケーブル(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻(20m)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
5,198税込5,718特価
1巻(30m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
849税込934特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニル絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線ビニル絶縁ビニルシースケーブル昭和電線
2,698税込2,968
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に試験電圧2000VJIS規格JIS C3401絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
3,898税込4,288特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
19,980税込21,978
1巻(100m)
翌日出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用長さ(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル心数(C)2公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
ケーブル マワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル マワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR質量(kg)8径(Φmm)回転円径:850本体寸法(mm)850×900×290収納時寸法(mm)850×900×220関連資料(1.06MB)最大荷重(kN)0.49(50kgf)取扱説明書(0.84MB)
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック)タイムスイッチ TB31KシリーズPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
タイマー設定ON/OFF最小間隔:15分設定単位:15分ON/OFF動作回数:96動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/10A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ編組シールド付計装用ケーブルオーナンバ(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)
9,398税込10,338特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
入線機能付防水コンセント Panasonic(パナソニック)入線機能付防水コンセントPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
接地極付コンセント部と入線カバー部が一体となっており、給湯器用の電源取り出し、制御線の通線に最適です。給湯器用制御線(CVV)1.25mm2 (6心)が2本まで入線可能です。
種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125コンセント個数1個口
電気工事士技能試験 工具セット ホーザン電気工事士技能試験 工具セットホーザン(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺質量(kg)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
33,980税込37,378
1巻(100m)
翌日出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用長さ(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル心数(C)2公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ