制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。
RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用
長さ(m)100
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
心数(C)2
公称断面積(mm2)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
導体最高許容温度(℃)60
1巻(100m)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
試験電圧2000V
JIS規格JIS C3401
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。
RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用
長さ(m)100
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
心数(C)2
公称断面積(mm2)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
導体最高許容温度(℃)60
遮蔽銅テープ
1巻(100m)
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
関連キーワード