制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
種類電力ケーブル
色黒
規格JIS C 3401
定格電圧(V)600
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
立てて運搬・倒して繰り出し
スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット
回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる
ケーブル繰出し用のガイドリング付
リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット
シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる
省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない
持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き
内出し・外出しどちらでもOK
収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR
質量(kg)8
径(Φmm)回転円径:850
本体寸法(mm)850×900×290
収納時寸法(mm)850×900×220
関連資料(1.06MB)
最大荷重(kN)0.49(50kgf)
取扱説明書(0.84MB)
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
試験電圧2000V
JIS規格JIS C3401
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
導体最高許容温度(℃)60
遮蔽銅テープ
JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
導体最高許容温度(℃)60
関連キーワード