8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に 種類電力ケーブル 規格JIS C 3401 定格電圧(V)600 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 導体最高許容温度(℃)60 遮蔽銅テープ
1巻(10m)ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 導体最高許容温度(℃)60
1巻(10m)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)