紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品グリーンハウス6日以内出荷
Appleの「探す」アプリ(Find My network)に対応した紛失防止タグ。AirTagiPhoneやiPadで簡単に設定でき、地図上でタグの位置を確認可能。紛失時は「音を鳴らす」機能で近くにある場合すぐ見つけられます。Bluetooth圏外通知で鍵やバッグを置き忘れたとき、離れた瞬間に通知が届くので外出時の忘れ物防止に役立ちます。カラビナ・キーリング付きでとっても便利。約29×29×8.6?mm、約7gと超軽量コンパクト設計で、バッグや鍵、ペットの迷子防止に最適です。月額費用や年会費はかかりません。安心してお使いいただけます。IPX4規格準拠の防水性能で、アウトドア・雨の日でも安心して使用可能。4色カラー展開で家族や用途ごとに色分けができ管理できます。鍵・財布・バッグの置き忘れ防止、子供のランドセルや習い事バッグなどの持ち物管理、ペットの迷子対策、旅行時のスーツケース管理、企業の備品管理、自転車の盗難予防などに
材質(本体)ABS本体質量(g)約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合)対応OSiOS16以降、iPadOS 16以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×8.6電池CR2032保証期間6ヶ月間防塵防水性能IPX4動作時間1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。送信周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(BLE)対応アプリケーション探す(Apple純正)音量(dB)65動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~45NFC非搭載無線距離(m)~10