カテゴリ
- オフィス家具(58)
- バイク純正部品(55)
- 切削工具(43)
- 住設機器(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 自動車補修部品(19)
- 制御機器(15)
- パソコン/周辺機器(10)
- 農業機械(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 作業工具(8)
- メカニカル部品(7)
- バイク部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 自動車純正部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 洗車・清掃(3)
- 自転車部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(46)
- YAMAHA(ヤマハ)(46)
- INAX(LIXIL)(27)
- CKD(19)
- タンガロイ(15)
- ホンダ(10)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- コクヨ(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(8)
- 京セラ(7)
- 東芝ライテック(7)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 富士電機(4)
- ミヤコ自動車(4)
- キャンブロ(4)
- イスカル(3)
- トップ工業(3)
- ナイキ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cw-008」の検索結果

B&Y タイヤワックスブラシ
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷毛先が柔らかいので凹凸面にフィットし、タイヤ全体にムラなく塗りこめます。ブラッシング効果で、タイヤにワックスをより馴染ませます。タイヤ側面に馴染みやすく、ホイールとタイヤの境目も塗りやすいエッジを持った独自形状で、ホイールにワックスを付着させにくいです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。手を汚す事なく簡単に塗布できます。用途自動車・オートバイなどのタイヤへのワックス・コーティング剤の塗布材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)全長(mm)200質量(g)101危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
車載対応 8L冷温庫
ベルソス¥9,998税込¥10,9981台(8L)5日以内出荷『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。前ドア透明でオシャレなデザイン、8リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約7度~10度(環境温度25℃の場合)、保温は約60℃(±10℃)。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(500mlペットボトルなら6本(※目安)。用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)3容量(L)8消費電力(W)AC保冷48 保温42・DC保冷40 保温36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×265×284電源コード(m)AC:1.6、DC:1.8温度調節範囲(℃)保冷:約7~10(環境温度25℃の場合)、保温:約60(±10)
樹脂・アルミ加工用 超硬 小径スクエアエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥2,682税込¥2,9501本4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃全長(mm)50被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどシャンク径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)35