カテゴリ

  • 農業機械(66)
  • 作業工具(21)
  • バイク純正部品(12)
  • 卓上消耗品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • オフィス家具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 安全標識(5)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw-14」の検索結果

184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションレンチ トップ工業

    コンビネーションレンチ

    トップ工業(12件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1セット
    当日出荷
    スパナとメガネレンチの組合せ
  • ラチェットコンビ トップ工業

    ラチェットコンビ

    トップ工業(17件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
    用途本締めでき狭いところに最適。歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コンビネーションレンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。 狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。 サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
  • 薄口コンビネーションレンチ ミトロイ(水戸工機)

    薄口コンビネーションレンチ

    ミトロイ(水戸工機)(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
  • ハブコンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ハブコンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ハブのベアリング玉押しの取付・調整に最適なスパナです。 手に馴染みやすいソフトグリップ付です。
    用途バブのベアリング玉押しの取付・調整に。全長(mm)205材質構造用鋼、(柄部)樹脂質量(g)85先端厚さ(mm)2商品構成単品
  • ジョイント用ゴムカバー CW型 サンユーテック

    ジョイント用ゴムカバー CW型

    サンユーテック(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
    種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合KD型・LD型等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショップコンレンチ ParkTool(パークツール)

    ショップコンレンチ

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。 剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
    全長(mm)約205刃の厚さ(mm)2.0
  • コンビネーションレンチ ミトロイ(水戸工機)

    コンビネーションレンチ

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • オープンギアレンチ ストレートタイプ スーパーツール

    オープンギアレンチ ストレートタイプ

    スーパーツール
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。
    用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼タイプストレート
  • ショートラチェットコンビ トップ工業

    ショートラチェットコンビ

    トップ工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    本締め可能。狭い場所での作業に最適。送り方向が良く分かるイエローリング。12角サーフェス(角丸)
    ラチェット機構あり材質クロムバナジューム歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ichimatsu 腰袋2段 TAKAGI(高儀)

    Ichimatsu 腰袋2段

    TAKAGI(高儀)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    ベルト通し幅:60mmまで対応
    用途工具などの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール
  • オープンギアレンチ フレックスタイプ スーパーツール

    オープンギアレンチ フレックスタイプ

    スーパーツール
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、183°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
    用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼全長(mm)196質量(g)167タイプフレックス呼び寸法(mm)14首振りありラチェット機構あり
  • 18-8 サス2重ストレートカップ EBM(江部松商事)

    18-8 サス2重ストレートカップ

    EBM(江部松商事)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)270種別270mL外寸(mm)Φ70×H125EBM品番4373341
  • ホワイト 7.0玉丼 丸モ高木陶器

    ホワイト 7.0玉丼

    丸モ高木陶器
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    TKG品番9-2387-1701材質磁器土直径(Φmm)210高さ(mm)80質量(g)720
  • プチカラー単色 サクラクレパス

    プチカラー単色

    サクラクレパス
    179税込197
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    発色の鮮やかな透明固形水彩絵の具 本体の右、左、手前の3方向にセットできるパレット付 フタ裏にポストカードなどがセットでき、イーゼルのようにお使いいただけます。 手で持ってスケッチしやすい指かけリング付 筆洗不要の水筆入り
  • デスクマット 再生コピーレス クラウン[事務用品]

    デスクマット 再生コピーレス

    クラウン[事務用品]
    8,798税込9,678
    1枚ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピーやファクス紙の文字が転写しにくくなっています。
    マット厚(mm)1.8表面処理ノングレア加工非転写:あり(裏面)入数1枚グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • スカイメルトコピーレス クラウン[事務用品]

    スカイメルトコピーレス

    クラウン[事務用品]
    8,798税込9,678
    1枚
    翌々日出荷
    文字が転写しにくい、非転写加工。
    マット厚(mm)1.8繰り返し・詰め替え対応
  • 番号表示ステッカー[4] エスコ

    番号表示ステッカー[4]

    エスコ
    45税込50特価
    1枚
    当日出荷
    ロケーション管理に最適です。 粘着
  • LED誘導灯防水吊具 三菱電機

    LED誘導灯防水吊具

    三菱電機
    5,298税込5,828
    1台
    4日以内出荷
    付属品口出線付質量(kg)0.6仕上【パイプ】鋼管・白色仕上(マンセルNo. N9.4)、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)取付可能質量(kg)10
  • デスクマット コピーレス・ダブル 新JIS規格デスク用 ミワックス

    デスクマット コピーレス・ダブル 新JIS規格デスク用

    ミワックス
    10,980税込12,078
    1枚
    翌々日出荷
    仕様片面非転写材質【下敷】グリーン不織布厚さ(mm)1.8透明奥行(mm)595繰り返し・詰め替え対応
  • ラチェット Ampco

    ラチェット

    Ampco
    94,980税込104,478
    1丁
    当日出荷
    使いやすいラチェットレンチです。 石油化学工場、船舶工場、精油所、ペイント工場、航空整備工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
    全長(mm)250差込角(mm)12.7トラスコ品番280-3925歯数12質量(kg)1.3認定取得米国認定機関FMRC
  • 14mm ブラシヘッド(ステンレス製) エスコ

    14mm ブラシヘッド(ステンレス製)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CW-14
  • 6mm軸 超硬ルーター(ドリル仕様) エスコ

    6mm軸 超硬ルーター(ドリル仕様)

    エスコ
    6,890税込7,579
    1本
    翌日出荷
    ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
    仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:ドリルポイント●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
  • アルミキャスターゲート(C)両開 2.0m高 ゲート工業

    アルミキャスターゲート(C)両開 2.0m高

    ゲート工業
    799,800税込879,780
    1個
    5日以内出荷
    【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。パネルの取付が簡単に行えます。(パネル別売)。 ゲートが移動しないように固定するための落とし棒も標準で搭載。100Φのキャスターはストッパー付きなので安全です。
    用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(m)約2タイプ両開き材質本体・支柱:アルミ(角材)、ボルトナット:ステンレス、キャスター:ゴム仕様単管フック、ワイヤー通し、落とし棒
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 キャップ 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 キャップ

    三興マテリアルサプライ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • ブリリアント・ブラック 2重ストレートカップ250ml アサヒ(厨房)

    ブリリアント・ブラック 2重ストレートカップ250ml

    アサヒ(厨房)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス容量(mL)250質量(g)217寸法(Φ×高さH)(cm)7×12
  • SCW-14TK サス鎚目2重ストレートカップ 内金 アサヒ(厨房)

    SCW-14TK サス鎚目2重ストレートカップ 内金

    アサヒ(厨房)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス(艶消し)容量(mL)250質量(g)217寸法(Φ×高さH)(cm)7×12
  • ラチェット Ampco

    ラチェット

    Ampco
    139,800税込153,780
    1丁
    3日以内出荷
    差込角(mm)19全長(mm)455仕様米国認定機関FMRC認定取得トラスコ品番813-1456材質ニッケルアルミ銅合金歯数12質量(kg)1.8認定取得米国認定機関FMRC
  • 防爆ラチェットハンドル Ampco

    防爆ラチェットハンドル

    Ampco
    119,800税込131,780
    1丁
    3日以内出荷
    材質ニッケルアルミ銅合金
  • 160mm はさみ・万能(ピンク) エスコ

    160mm はさみ・万能(ピンク)

    エスコ
    2,030税込2,233
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)160エスコ品番EA540CW-14A
  • アルファベット表示ステッカー[O] エスコ

    アルファベット表示ステッカー[O]

    エスコ
    170税込187
    1枚
    翌日出荷
    ロケーション管理に最適です。 粘着
  • アルファベット表示ステッカー[R] エスコ

    アルファベット表示ステッカー[R]

    エスコ
    170税込187
    1枚
    翌日出荷
    ロケーション管理に最適です。 粘着
  • 1/2"DRxT40/100mm [TORX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRxT40/100mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100サイズT40差込角(inch)1/2"
  • アルファベット表示ステッカー[Q] エスコ

    アルファベット表示ステッカー[Q]

    エスコ
    170税込187
    1枚
    翌日出荷
    ロケーション管理に最適です。 粘着
  • アルファベット表示ステッカー[N] エスコ

    アルファベット表示ステッカー[N]

    エスコ
    170税込187
    1枚
    翌日出荷
    ロケーション管理に最適です。 粘着
  • 1/2"DRxT45/100mm [TORX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRxT45/100mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100サイズT45差込角(inch)1/2"
  • 凄カッター 湿式 道路カッター専用 タケカワダイヤツール

    凄カッター 湿式 道路カッター専用

    タケカワダイヤツール
    23,980税込26,378
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    ダイヤ層厚さ(mm)3.0T穴径(Φmm)27Hダイヤ層幅(mm)7.5W
  • 薄口コンビネーションレンチ「ストレートタイプ」 ミトロイ(水戸工機)

    薄口コンビネーションレンチ「ストレートタイプ」

    ミトロイ(水戸工機)
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    鍛造品。狭いところでのナットの締め・ゆるめ作業に便利です
    用途ナットの締め・ゆるめ用
  • 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ  MCW 溶接型コネクター マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MCW 溶接型コネクター

    マルエム産業
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼最高使用温度(℃)300
  • 変換アダプター Ampco

    変換アダプター

    Ampco
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC