カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- メカニカル部品(41)
- バイク純正部品(39)
- 制御機器(14)
- オフィス家具(6)
- 厨房用品(5)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 事務用品(4)
- 清掃用品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS(2)
- CKD(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- MISM(3)
- Portable Winch(ポータブルウィンチ)(2)
- PROST's(2)
- SMC(47)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- カシオ計算機(4)
- コクヨ(1)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
- テラウチ(寺内製作所)(2)
- ナイキ(5)
- フジノス(5)
- ホンダ(39)
- メイキコウ(39)
- 三菱電機(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cw-300」の検索結果

クロワッサンワッフルベーカーCW-300
サンテックコーポレーション¥219,800税込¥241,7801台22日以内出荷クロワッサン+ワッフルのハイブリットスイーツです。余分な油脂やシュガーが手前に流れる構造になっており、人気のベルギーワッフル(リエージュタイプ)にも最適!。プレートの交換がお客様でも可能な為、水洗いが出来て衛生的です。SBW-300、BA-300、CA-300にもお客様で交換可能!高さ(mm)蓋開時:555電源(V)AC100消費電力(W)1500枚数焼成取数:専用生地で4枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×505×215



プラチェーン 定尺品
ラクテム¥799税込¥8791本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
ツールキャリーワイドトップ
アステージ(ACCS)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷持ち運びしやすいサイズで収納力に優れ広い開口が特徴の工具バック!開口部は開いたときに固定でき中身が見やすく取り出しやすい。パッと開き、サッと閉じる。丈夫で使いやすさを考えた工具バックです。多数のポケットで収納、整理しやすく実用性に優れています。材質底板/PE板(厚み約2mm)材質(本体)600Dポリエステル撥水生地使用外寸法・高さ(mm)260
ストラブ・ワイドクランプCWタイプ
ショーボンド(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から24日以内出荷広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。用途各種配管の補修に種類メカニカル継手流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
アルミ天井点検口(支持金具仕様)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷から6日以内出荷屋内専用のアルミ製天井点検口です。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)。新設工事・リフォーム工事に最適です。用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1本当日出荷から翌々日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
プラグイン・コールチャイム
リーベックス¥2,798税込¥3,0781個当日出荷押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音でお知らせします。 受信機はプラグインタイプなので、電池交換が不要です(コンセントに挿すだけ)。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大50m。デジタルIDコードなので混信はありません。3つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。仕様IDコード数:256通り電源送信機:DC6Vボタン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:コンセント式(AC100V、50/60Hz)電池寿命約1年間(1日10回送信、気温20℃時)電源タイプ送信機:電池式、受信機:電源直結式
サムライ 侍大将 本体
神沢精工(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷枝の太さを選ばない鋸です。 荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目板厚(mm)1.5
ポータブルウィンチ PCW3000
Portable Winch(ポータブルウィンチ)(7件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台欠品中可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。用途林業用仕様牽引力:700kg質量(kg)9.5速度(m/min)10(牽引)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射
ブラスト興業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。用途規制看板 幅狭地材質鉄板、高輝度反射シート色蛍光オレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)鉄
プッシュコンセント カギ無し
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷アルミ仕様により、簡易耐火プレート準拠!衝撃にも強くなりました!。壁面内に収納可能な壁用コンセント。ACコンセント2口。製品の厚みは一般的なスイッチやコンセント同様の7mm。既設のコンセントから交換取付可能。盗電やイタズラ防止、防塵に効果。
バッテリー式ポータブルウインチ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥209,800税込¥230,7801台欠品中1kWの電気モーター搭載で重量はわずか9.5kgのバッテリー駆動ポータブルウインチ。牽引力は最大で1tにもなり、牽引スピードは8.1m/分・10m/分・11.6m/分と3段階で調整可能です。使用推奨温度は-17℃~45℃となり、防水性能はIPX3に準拠。燃料補充やエンジンクリーニングなどのメンテナンスは一切不要でスイッチを入れたらすぐに作業開始できる革新的なロープウインチです。最大荷重(t)1
3畳用カーペット カバー付
TEKNOS¥11,580税込¥12,7381台5日以内出荷折り畳み収納。ダニ退治。暖房面積切替材質ポリエステル100%色ブラウン消費電力(W)720寸法(cm)[本体]235×195、[カバー]240×200タイマー切り忘れ防止 6時間オフタイマー表面温度(℃)本体:45(強)1時間あたりの電気代目安(円)11.3