カテゴリ

  • 農業機械(173)
  • オフィス家具(93)
  • 制御機器(56)
  • 建築金物(48)
  • 切削工具(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 電気材料(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 物流用品(13)
  • 作業工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 照明(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 医療(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)

「cw-s」の検索結果

609件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(58件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(28件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等機能動作ON - OFF使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応
テレビドアホンモニター卓上スタンド アイホンテレビドアホンモニター卓上スタンドアイホン
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質アクリルグレースモーク質量(g)約350備考KC-1MR専用品
コンビニワゴン_オープンタイプ 山金工業コンビニワゴン_オープンタイプ山金工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌日出荷
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
カラー針金小巻 TRUSCOカラー針金小巻TRUSCO(7件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。材質/仕上鉄/ビニール被覆
延長コード YAMAZEN(山善)延長コードYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。電流(A)15迄電圧(V)125迄出力(W)1500迄電線仕様-芯数2
工具接続ワイヤ トップ工業工具接続ワイヤトップ工業(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ステンレスワイヤーを使用し強靭
用途工具に直接接続し、セーフティコードを接続して使用しますコード径(Φmm)1
プラスチックパーツ TMEHジャパンプラスチックパーツTMEHジャパン
147税込162
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイプラックシステム用の補助パーツです。
ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数2回路2極単投端子形状タブ端子機能動作ON-OFF使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)ボタンの表示表示なし
ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガウッディングコアドリル(カッター)ミヤナガ(15件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から7日以内出荷
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
セイオン固定車輪 カナツーセイオン固定車輪カナツー(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。
用途静音環境を求める現場に最適材質(車輪)ゴム仕様固定キャスター材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム形状固定車車輪幅(mm)38偏芯E(mm)-
コンビネーションスパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(6本組)
当日出荷
従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)高品質でJIS-S級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)101213141719付属品ビニールパウチ(285×320mm)セット内容(mm)10・12・13・14・17・19質量(g)495RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー SK11ワイヤーストリッパーSK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(mm)160
ニッパー PANDUIT(パンドウイット)ニッパーPANDUIT(パンドウイット)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
面一でカットできるので、LAN施工に最適です。 切れ端が飛び散りません。 切った部分は手を放すまで落ちないため、ゴミが散らかりません。
用途ケーブルの切断に全長(mm)146トラスコ品番469-4945材質合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン質量(g)99ハンドル色刃先(mm)8.9
PC柄ミニステンワイヤブラシ SSPOWERPC柄ミニステンワイヤブラシSSPOWER
259税込285
1本
当日出荷
手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)180ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル用ストリッパー ミトロイ同軸ケーブル用ストリッパーミトロイ(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
同軸ケーブルS-5C-FB用で皮むき時、編組線・芯線に傷をつけにくくなっています。
適合S-5C-FB用幅(mm)34厚さ(mm)20全長(mm)120質量(g)122
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチCWシリーズ CW-SANKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1端子形状はんだ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL取付寸法(mm)12.9×19.2照光種別非照光形絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)誘導負荷(A)6(AC250V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)レバー倒れ角度(°)30±4ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)最大取付パネル厚(mm)0.75~2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)抵抗負荷(A)6(AC250V)
オートワイヤーストリッパー SK11オートワイヤーストリッパーSK11(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
電線径を自動調整するため、ハンドルを握るだけで簡単に電線被覆の剥離作業ができます。配線作業に必要な電線被覆の剥離・電線切断・端子圧着がこれ1本で可能です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。適合電線サイズ被覆剥き:より線0.2~5.5mm2サイズ(cm)幅10×高さ21×奥行2.3適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2
ニューカフェワックスペーパーショートロール HEADS(ヘッズ)ニューカフェワックスペーパーショートロールHEADS(ヘッズ)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
風合いも使い心地もばっちりのワックスペーパー。
仕様片面印刷1巻長さ(m)20幅W(mm)300
ミノムシクリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミノムシクリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
端子やリード線をはさんで電線を接続するクリップ。 簡易収納パック入。
定格電圧(V)125
ダブルサイドクランプ 協和ハーモネットダブルサイドクランプ協和ハーモネット
679税込747
1パック(6個)
当日出荷
クリアーな本体でケーブル色を選ばず配線することができます。両サイドのテープでケーブルをしっかり固定することができます。標準的な丸型LANケーブルに最適です。
エフモック(木材用 HWD4C型) ネグロス電工エフモック(木材用 HWD4C型)ネグロス電工(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
仕様取り付け間隔:1m以下(推奨)材質ポリプロピレングレー
ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。
用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)130(カッター長160)適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
プラチェーン内蔵伸縮ポール「バリネオ」専用キャッチ(スタンドタイプ) 中発販売プラチェーン内蔵伸縮ポール「バリネオ」専用キャッチ(スタンドタイプ)中発販売
8,998税込9,898
1台
当日出荷
注水式ウエイトは安定感があり、取っ手付きで移動も簡単です。 フックを引っ掛けるポールが無い場所に施工不要で設置ができます。 伸縮式ポールなので、移動時や保管時にコンパクトになります。 回転式ヘッドにより、あらゆる方向からの連結が可能です。
用途バリネオの受け側専用のキャッチ仕様屋外使用可材質ポール、ウエイト:ポリエチレン幅(mm)300質量(kg)1.3高さ(mm)975(伸長時)満水容量(L)約9(※注水ウエイト付)
LEDロープライト電源2又ソケット 富士倉LEDロープライト電源2又ソケット富士倉
1,498税込1,648
1本
当日出荷
最大40mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用ソケットです。寸法(幅W×長さL)(mm)310×180直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
本体Sおねじ・アダプター・ハンドル付(スーパーセッター) スーパーツール本体Sおねじ・アダプター・ハンドル付(スーパーセッター)スーパーツール(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
キャンブロ・フードパン用密封カバー キャンブロキャンブロ・フードパン用密封カバーキャンブロ
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱温度(℃)70
ワイヤーストリッパー SK11ワイヤーストリッパーSK11(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電線の皮むきが簡単に早く行えるワイヤーストリッパーです。電線を切断部の刃の間にいれてハンドルを握り締めると切断できます 。ハンドルを一杯に握ると内部の刃が奥へと移動し、被覆を剥ぎ取ることができます。刃先のくい込みは刃先調節ネジで行えます。
用途配線用電線の切断やストリップ。材質ハンドル:ナイロン、グラスファイバー材質(刃)炭素工具鋼適合範囲(mm)0.22~5.52
ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) ミヤナガウッディングコアドリルショートタイプ(カッター)ミヤナガ(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から15日以内出荷
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)80(カッター長110mm)仕様穿孔可能材/塩ビ管適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
研究用白衣 女性サイズ TRUSCO研究用白衣 女性サイズTRUSCO
5,298税込5,828
1着
当日出荷
綿混紡の素材で通気性に優れ、着心地が軽いタイプです。
ホワイトタイプダブル混率(%)ポリエステル65、綿35機能通気性
洗えるボックスシーツ ワッフル アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ ワッフルアイリスオーヤマ
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ワッフル生地を使用しているボックスシーツです。凸凹感があり、さらりとした風合いです。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。(ワッフル生地は、生地面にお菓子のワッフルのようなマス目状の凹凸がある織り物です。凸凹はタテ糸とヨコ糸を浮かすことで作られているため、立体感のあるテクスチャーが特徴です。)
混率(%)ポリエステル50、綿50目付(g/m2)120マチ(mm)300
センタードリル ミヤナガセンタードリルミヤナガ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
適合Φ22~220mm用トラスコ品番353-4987種別ウッディングコアドリル材質ハイス質量(g)110
シリコンバンド 6本 黒 107mm MCOシリコンバンド 6本 黒 107mmMCO
259税込285
1個
当日出荷
ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
材質シリコン長さ(mm)107ブラック入数6本
クリーンウェア保管庫 アズワンクリーンウェア保管庫アズワン
195,000税込214,500
1個
当日出荷
仕様材質(mm):カーテン/セイデンクリスタルカーテン(厚み0.3)、フレーム/スチールクロムメッキ、約3.2kgサイズ(mm):260×260×149抗菌・防臭HEPAフィルター仕様※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。
季節のウォールステッカー CWSシリーズ サンコーマーク工業季節のウォールステッカー CWSシリーズサンコーマーク工業
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
季節の行事を楽しむことができる、貼ってはがせるシールです。グリッターを重ねて印刷しているので、上品にキラキラします。インキには耐光性があり、色あせしにくくなっています。裏面からも柄が見えます。
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)TRUSCO
369税込406
1本
当日出荷から9日以内出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
季節のウォールステッカー CWSシリーズ サンコーマーク工業季節のウォールステッカー CWSシリーズサンコーマーク工業
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
季節の行事を楽しむことができる、貼ってはがせるシールです。グリッターを重ねて印刷しているので、上品にキラキラします。インキには耐光性があり、色あせしにくくなっています。裏面からも柄が見えます。
アングルグラインダー 吉田工作所アングルグラインダー吉田工作所
36,980税込40,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。材質本体:アルミ機能エア流量調整:無段階式排気方向
冷感スプレー TRUSCO冷感スプレーTRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
持続型冷感成分配合でひんやり長持ちします。消臭成分カキタンニン配合で汗臭が抑えられます。無臭タイプです。500MLの大容量タイプですので、大人数の作業現場でも活躍します。
用途暑さ対策に。トラスコ品番195-3005容量(mL)500
...