カテゴリ

  • 作業工具(25)
  • 農業機械(10)
  • オフィス家具(7)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)

「cw-19」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションレンチ トップ工業コンビネーションレンチトップ工業(12件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット
当日出荷
スパナとメガネレンチの組合せ
ラチェットコンビ トップ工業ラチェットコンビトップ工業(17件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途本締めでき狭いところに最適。歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
薄口コンビネーションレンチ ミトロイ薄口コンビネーションレンチミトロイ(18件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
コンビネーションレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コンビネーションレンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。 狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。 サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
ショップコンレンチ ParkTool(パークツール)ショップコンレンチParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。 剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
全長(mm)約205刃の厚さ(mm)2.0
コンビネーションレンチ ミトロイコンビネーションレンチミトロイ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミざおうL-1200 マルテー東北石橋アルミざおうL-1200マルテー東北石橋
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
アルミ製なので軽量!柄が伸縮する通水タイプ!
用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄材質[毛/柄/頭部]PP/アルミ/ポリエチレン全長(mm)780~1190質量(g)645危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
オープンギアレンチ フレックスタイプ スーパーツールオープンギアレンチ フレックスタイプスーパーツール
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、185°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼全長(mm)248質量(g)340タイプフレックス呼び寸法(mm)19首振りありラチェット機構あり
オープンギアレンチ ストレートタイプ スーパーツールオープンギアレンチ ストレートタイプスーパーツール
3,698税込4,068
1丁
当日出荷から3日以内出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼タイプストレート
ショートラチェットコンビ トップ工業ショートラチェットコンビトップ工業
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
本締め可能、狭いところが得意です。
ラチェット機構あり
AP薄鋼カップリング(防水) セイワ工業AP薄鋼カップリング(防水)セイワ工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
接続電線管の中間接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
PTFEグリスレスシート 10入 TGK(東京硝子器械)PTFEグリスレスシート 10入TGK(東京硝子器械)
3,790税込4,169
1袋
当日出荷から10日以内出荷
共通摺合せガラスジョイント連結部用のPTFE製グリスレスシートです。
スローアウェイチップCカッター用 CW BIG DAISHOWAスローアウェイチップCカッター用 CWBIG DAISHOWA
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
AP薄鋼ネジ無しコネクタ防水 セイワ工業AP薄鋼ネジ無しコネクタ防水セイワ工業
979税込1,077
1個
翌々日出荷
接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
プチカラー ペリレーンマルーン サクラクレパスプチカラー ペリレーンマルーンサクラクレパス
189税込208
1個
3日以内出荷
プチカラー(発色に優れた高品質透明水彩絵具)の単色
奥行(mm)8製品質量(g)5縦(mm)15横(mm)14素材個装箱:紙、チャック袋:PE
プチカラー単色 サクラクレパスプチカラー単色サクラクレパス
179税込197
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
発色の鮮やかな透明固形水彩絵の具 本体の右、左、手前の3方向にセットできるパレット付 フタ裏にポストカードなどがセットでき、イーゼルのようにお使いいただけます。 手で持ってスケッチしやすい指かけリング付 筆洗不要の水筆入り
クリンプワッフルアイロン アイビルクリンプワッフルアイロンアイビル
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
材質ナイロン、セラミック質量(g)320(コード含む)消費電力(W)27電源AC100V-240V、50/60Hzコード長さ(m)3本体寸法(mm)260×31×39(コード含まない)プレート寸法(mm)88×15温度設定範囲(℃)110、130、150、170、190(計5段階)
エアコントロールワークス デンゲンエアコントロールワークスデンゲン
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
加圧力電気制御方式 (エアバルブ付き)加圧力は調整(強力~弱)が可能です。
仕様作動系:シーケンス4ステージ制御付属品1A ヒューズ×1個寸法(mm)高さ255×巾135×奥行300質量(kg)3.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 15VA入力空気圧(MPa)0.4~0.7 (4~7kg/cm2[Pt1/4])圧力(MPa)調整器:0~1.5 (0~15kg/cm2)
19mm ブラシヘッド(ステンレス製) エスコ19mm ブラシヘッド(ステンレス製)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109CW-19
LEDチューブストリング トライトLEDチューブストリングトライト
9,898税込10,888
1本
当日出荷
透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。 5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。 ロープライト代替として。 モチーフ等への取付。チューブ色スケルトン電圧(V)AC100ピッチ(mm)30保護等級IP66付属品エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
ミーティングチェア 座クッションタイプ 井上金庫販売ミーティングチェア 座クッションタイプ井上金庫販売
67,591税込74,350
1セット(4脚)
3日以内出荷
材質(背)成型合板、(座)成型合板、(クッション)ウレタン+ポリエステル布、(脚)Φ15.8スチール粉体塗装幅(mm)510高さ(mm)820奥行(mm)517
【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ) ノーブランド【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ)ノーブランド
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーマツダ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
クロスリムレンチ FPCクロスリムレンチFPC
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
チップ CWADLC BIG DAISHOWAチップ CWADLCBIG DAISHOWA
4,188税込4,607
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
コーティングDLCコーティング
ミーティングチェア ヌードタイプ 井上金庫販売ミーティングチェア ヌードタイプ井上金庫販売
67,591税込74,350
1セット(4脚)
3日以内出荷
材質脚:15.8Φスチールパイプ 粉体塗装幅(mm)510高さ(mm)820奥行(mm)517キャスターなし肘掛なし型番ITM-19 NA座高(mm)450材質(座面)座:成型合板材質(背)背:成型合板スタッキングメモ台なし色(座面)ナチュラル色(背面)ナチュラル
木工用チップソー アックスブレーン木工用チップソーアックスブレーン
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
56ピッチで切断し易い!
用途木工用チップソ-。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6刃数56P適合材木工
スローアウェイチップCW/セット BIG DAISHOWAスローアウェイチップCW/セットBIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。10個入りセット
ACW-190S(56P) AX木工用サイレントチップソー アックスブレーンACW-190S(56P) AX木工用サイレントチップソーアックスブレーン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
56ピッチで切断し易い!スリット効果で、低騒音、低振動!
用途木工用チップソ-。寸法(mm)190×1.6×20刃数56P適合材木工
ワッペン ミュークルドリーミー/ゆに パイオニアワッペン ミュークルドリーミー/ゆにパイオニア
449税込494
1枚
3日以内出荷
その他(C)'17, '20 SANRIO(L) MP,TX取付方式アイロン・シール両用寸法(幅W×高さH)(mm)3.7×4.4温度【アイロン】中温入数1
アルミざおう用 スペアヘッド マルテー東北石橋アルミざおう用 スペアヘッドマルテー東北石橋
3,198税込3,518
1個
当日出荷
交換用スペアヘッド
用途CW-19 アルミざおう用材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)230質量(g)234危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-19 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-19渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~250VRoHS指令(10物質対応)対応
ビニールカーテン ハイロジックビニールカーテンハイロジック
179,800税込197,780
1枚
9日以内出荷から10日以内出荷
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.55仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル形状ビニールカーテン透明機能糸入り、防炎質量(g/m2)730設置場所屋内・屋外兼用
ビニールカーテン ハイロジックビニールカーテンハイロジック
159,800税込175,780
1枚
10日以内出荷
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.25仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル形状ビニールカーテン透明機能糸入り、防炎質量(g/m2)310設置場所屋内向け
記録計部品 SI010C~ azbil(旧:山武)記録計部品 SI010C~azbil(旧:山武)
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
軽天工具 (Mバーパンチャー)22 ミノル工業軽天工具 (Mバーパンチャー)22ミノル工業
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
既設のMバー(CW-19)にΦ22の穴あけに(特許取得)ブッシングのはめ込みがOK
全長(mm)580質量(g)2500穴あけ能力Φ22穴あけ可能板厚(mm)0.8
Mバーカッター フジ矢Mバーカッターフジ矢(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
軽天切りが一発ラクラク!Mバー「CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下」の切断専用工具Mバーに合わせた独自の刃形状フジ矢ならではのきれいな切り口ハンドルにアルミパイプを使用し軽量フジ矢独自のスライドてこ方式で切れ味抜群
トラスコ品番327-2231質量(kg)1.4使用範囲(mm)厚さ0.5以下のMバーサイズ(mm)500
軽天工具 (レースウェイパンチャー) ミノル工業軽天工具 (レースウェイパンチャー)ミノル工業
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
作業効率を大幅にUP!!既設のレースウェイ(DP1DP2)・Mバー(CW-19)にΦ10.5の穴あけが可能(特許取得)
全長(mm)580質量(g)2500穴あけ能力Φ10.5穴あけ可能板厚(mm)1.6
防虫目皿 VP・VU兼用 普及型 MK19CWシリーズ ミヤコ防虫目皿 VP・VU兼用 普及型 MK19CWシリーズミヤコ
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。標準品0.4×16メッシュに新たに0.4×10メッシュ、0.27×30メッシュが追加されました。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下)、《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
長物ケース TRUSCO長物ケースTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途折込鋸210mm・剪定鋏180mm・カッターL型・ミゼットカッター等の収納に。(TONC-270-BK)折込鋸210mm・ミゼットカッター・ウォーターポンププライヤー等の収納に。(TONK-280-BK)折込鋸240mm・小型水平器200mm・ウォーターポンププライヤー・モンキーレンチ230mm等の収納に。(TONCW-195-BK)材質黒床革仕様ハトメ穴付きベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2261
シューノ19 サポートキャップビスセット(CW用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ19 サポートキャップビスセット(CW用)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
349税込384
1セット
4日以内出荷
材質キャップ=ABS樹脂、タッピングビス=ステンレス