カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「cx010l」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)キトーチェーンブロック CX形KITO(キトー)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
・小形、軽量、シンプルデザイン。・一体形アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。・携帯性抜群、しかも手引力が小さく作業がスムーズです。・フックのふところが広く、用途の幅がいっそう広がります。・過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き。・フック間最小距離217mm。・強力ロードチェーン。・耐食性に優れたSUS304を採用したハンドチェーン。
標準揚程(m)2.5
キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)キトーチェーンブロック CX形KITO(キトー)(11件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
EFCCX50CX66L クランク 46/36T 170mm 10S ブラック SHIMANO(シマノ)EFCCX50CX66L クランク 46/36T 170mm 10S ブラックSHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
キトーレバーブロックLX形用パーツ KITO(キトー)キトーレバーブロックLX形用パーツKITO(キトー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
4,475税込4,923
1個
当日出荷から18日以内出荷
チェーンブロックCX形用パーツ KITO(キトー)チェーンブロックCX形用パーツKITO(キトー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
チェーンブロックCX用部品 KITO(キトー)チェーンブロックCX用部品KITO(キトー)
759税込835
1個
当日出荷から9日以内出荷
コード出力形ロータリースイッチ AC 富士電機コード出力形ロータリースイッチ AC富士電機(1件のレビュー)
4,488税込4,937
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)回転トルク(N・m)0.1~0.2