カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「cx411」の検索結果

小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から92日以内出荷消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。種類アンプ内蔵型短絡保護装備
アンプ内蔵汎用光電センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下出力NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)出力動作入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択)短絡保護装備応答時間1ms以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)500m/s2(約50G) XYZ各方向3回材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリルケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能
テーブルナンバー アルミ製
光¥489税込¥5381個4日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。材質アルミ厚さ(mm)0.2取付粘着テープ縦(mm)49横(mm)20
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から92日以内出荷消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。種類アンプ内蔵型ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)、防浸形
小型ビームセンサー アンプ内蔵
パナソニックデバイスSUNX¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷仕様●検出方法:透過型●検出距離:10m●電源電圧:12~24V DC●消費電流:15mA以下●出力形式:NPNオープンコレクタ●応答時間:1ms以下●サイズ:33.3mm×11.2mm×20mm●検出方法:透過型アズワン品番68-2021-92
小型ビームセンサ(アンプ内蔵)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個33日以内出荷適合EMC指令材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル質量(g)約95保護構造IP67(IEC)、防浸形検出距離10m電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)投光器:15以下、受光器:10以下出力電流(mA)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 最大100絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.2mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付、0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで延長可能検出物体Φ12mm以上の不透明体 ※スリット(別売)を装着すれば、Φ0.5mm(丸型スリット使用時)の小物体まで検出可能です。動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 受光器に装備安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 受光器に装備短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子変調式:赤色LED、発光ピーク波長680nm電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備感度ボリウム連続可変ボリウム 受光器に装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択干渉防止機能干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取り付け可能(検出距離5m)印加電圧(DCV)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 30以下(出力-+V間)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間残留電圧(V)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 2以下(流出電流100mAにて)、1以下(流出電流16mAにて)検出対象Φ12mm以上の不透明体センサ形状角型使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)1以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回繰り返し誤差0.5mm以下(検出軸に直角方向)![【リサイクル】リサイクル リコー対応 タイプ400B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25423869-180628-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル リコー対応 タイプ400B(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合メーカーRICOH/リコー種別クイック式適合CX400/SP C411/SP C411-ME/SP C420/SP C420ME/SP C420e/SP C420e ME主な適合純正品番タイプ400B対応機種IPSiO SP C410/IPSiO SP C411/IPSiO SP C420/IPSiO CX 400印字枚数約15000枚各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 タイプ400B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79448804-240701-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 タイプ400B(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合CX400/SP C411/SP C411-ME/SP C420/SP C420ME/SP C420e/SP C420e ME種別クイック式印字枚数約15000枚RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマーク適合メーカーRICOH/リコーサービス分類リサイクル・リビルト
リコー純正 廃トナーボトル タイプ400 509445
RICOH(リコー)¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)50000適合【IPSiO】CX400/SP C411/SP C411-ME/SP C420/SP C420ME種別純正品適合機種メーカーリコー(RICOH)
リコー純正 感光体ユニット タイプ400 カラー 509446
RICOH(リコー)¥66,980税込¥73,6781本4日以内出荷印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)50000色カラー適合IPSiO CX400、SP C420/SP C411/SP C420ME種別純正品タイプ感光体ユニットタイプ400適合機種メーカーリコー(RICOH)
純正IPSiO トナー タイプ リコー 400B
RICOH(リコー)¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)15000適合IPSiO CX400、SP C420/SP C411/SP C420ME種別純正品タイプトナーカートリッジ400B適合機種メーカーRICOH
純正IPSiO トナー タイプ リコー400A
RICOH(リコー)¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000適合IPSiO CX400、SP C420/SP C411/SP C420ME種別純正品タイプトナーカートリッジ400A適合機種メーカーRICOH
リコー純正 感光体ユニット タイプ400 ブラック 509447
RICOH(リコー)¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)50000色ブラック適合IPSiO CX400、SP C420/SP C411/SP C420ME種別純正品タイプ感光体ユニットタイプ400適合機種メーカーリコー(RICOH)![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 タイプ400B(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41993237-190517-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 タイプ400B(リターン式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥12,980~税込¥14,278~1個8日以内出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合メーカーRICOH/リコー対応機種IPSiO SP C410/IPSiO SP C411/IPSiO SP C420/IPSiO CX 400種別リターン式適合CX400/SP C411/SP C411-ME/SP C420/SP C420ME/SP C420e/SP C420e ME主な適合純正品番タイプ400B印字枚数約15000枚各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
151MP カラーカメラ CXP6 ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥3,198,000税込¥3,517,8001個42日以内出荷SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX411(151MPカラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
151MP モノクロカメラ CXP6 ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥3,198,000税込¥3,517,8001個42日以内出荷SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX411(151MPモノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応











![【リサイクル】リサイクル リコー対応 タイプ400B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25423869-180628-02.jpg)
![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 タイプ400B(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79448804-240701-02.jpg)





![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 タイプ400B(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41993237-190517-02.jpg)