カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「cx411」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
    種類アンプ内蔵型短絡保護装備
  • アンプ内蔵汎用光電センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵汎用光電センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下出力NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)出力動作入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択)短絡保護装備応答時間1ms以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)500m/s2(約50G) XYZ各方向3回材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリルケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能
  • テーブルナンバー アルミ製 光

    テーブルナンバー アルミ製

    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
    用途目印、番号表示に。材質アルミ厚さ(mm)0.2取付粘着テープ縦(mm)49横(mm)20
  • 小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷から92日以内出荷
    消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
    種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)、防浸形
  • アンプ内蔵小型 ビームセンサ CXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    アンプ内蔵小型 ビームセンサ CXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
  • 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 タイプ400B(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 タイプ400B(リターン式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合メーカーRICOH/リコー対応機種IPSiO SP C410/IPSiO SP C411/IPSiO SP C420/IPSiO CX 400種別リターン式適合CX400/SP C411/SP C411-ME/SP C420/SP C420ME/SP C420e/SP C420e ME主な適合純正品番タイプ400B印字枚数約15000枚各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
  • 151MP カラーカメラ CXP6 ローリングシャッタ SVS-VISTEK

    151MP カラーカメラ CXP6 ローリングシャッタ

    SVS-VISTEK
    3,198,000税込3,517,800
    1個
    42日以内出荷
    SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX411(151MPカラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。
    用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 151MP モノクロカメラ CXP6 ローリングシャッタ SVS-VISTEK

    151MP モノクロカメラ CXP6 ローリングシャッタ

    SVS-VISTEK
    3,198,000税込3,517,800
    1個
    42日以内出荷
    SHRシリーズは、業界最高クラスの解像度と低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。熱最適化された堅牢筐体、高精度センサーアライメント、レンズシェーディング補正機能を兼ね備えております。IMX411(151MPモノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M72マウント。安定動作のために外部電源:SVS-PS-12S-12V-18W-USの利用を推奨いたします。
    用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応