カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「cx422」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型短絡保護装備
スペーサー(ベークスペーサー) CX-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(ベークスペーサー) CX-400シリーズ(M=4用)廣杉計器(2件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ベークRoHS指令(10物質対応)対応
アンプ内蔵小型 ビームセンサ CXシリーズ Panasonic(パナソニック)アンプ内蔵小型 ビームセンサ CXシリーズPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
スペーサー(黒ベークスペーサー) CX-400Bシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黒ベークスペーサー) CX-400Bシリーズ(M=4用)廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ベークRoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ ブロック形 検出範囲 800 mm Panasonic(パナソニック)光電センサ ブロック形 検出範囲 800 mmPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
CX400 拡散反射型CX-400シリーズ光電センサは、116モデルという幅広いラインナップが揃っています。 どのような要求の用途にも、パナソニックのこのシリーズは対応しています。 IP-67規格に準拠したCX-400シリーズは、最も要求の厳しい環境向けに設計されています。 この拡散反射型センサは、直径2 mmのビームスポットの狭視野タイプで、検出距離100、
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:800 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●代表規格:IECアズワン品番65-7318-86
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から121日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)、防浸形
深穴用ZMACボーリングバー 日研工作所深穴用ZMACボーリングバー日研工作所
269,000税込295,900
1個
4日以内出荷
長手方向アジャスト型 超硬ソリッドタイプ
シリーズBAC-V
クーラントポンプ CX 3.5MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) 住友精密工業クーラントポンプ CX 3.5MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付)住友精密工業
739,800税込813,780
1台
15日以内出荷
メンテンナンス性と耐久性を追求向上させたポンプです。
仕様【配管・フランジ】別売りとなります。回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)