カテゴリ
- メカニカル部品(40)
- FA担当者のオススメ新商品(38)
- 建築金物(25)
- 制御機器(24)
- バイク部品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 切削工具(12)
- 自動車補修部品(10)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(36)
- MIWA(16)
- Parker UCC(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- コガネイ(8)
- 美和ロック(7)
- コーセル(6)
- エスコ(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- EPSON(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- セキスイ(2)
- 千代田通商(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cy-5」の検索結果

CY-5-1 黒本体(L) 弁当(フタ別売り
エフピコチューパ¥929~税込¥1,022~1袋(50枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。用途弁当容器。仕様プラスチック使用量削減仕様材質MSD
CY-5(L)内嵌合蓋OPS 本体別売り
エフピコチューパ¥839~税込¥923~1袋(50枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。用途弁当容器用フタ。仕様プラスチック使用量削減仕様材質OPS
扉厚対応キーシリンダー ID-cy5k
ロックマンジャパン¥3,490税込¥3,8391個3日以内出荷非常キーシリンダー。ID-502TAB,ID-202TAB,ID-202JPB専用。鍵5本付 。扉厚50mm対応用途屋内ドア(生活防水対応)
スネークカメラ スマートフォン専用
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
純正インクカートリッジ EPSON IC59
EPSON(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合PX-1000/1004種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 044
プラチェーン 定尺品
ラクテム¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
レターケース Y型5段
コクヨ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷滑らかに出し入れできる引き出し。引き出しレールはプラスチック製。 別売の仕切板を使ってA5サイズやB6サイズの書類を2列に整理することができます。 材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)サイズA4種類5段引出し組合せ浅型引出し奥行(mm)232外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)261外寸法・奥行(mm)236引出し高さ(mm)41引出し幅(mm)327
作業灯(投光器) 屋外防雨型
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から5日以内出荷独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。芯数2電線仕様VCT0.75×2C電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外電球の種類レフ球特殊用途防雨
シャリル手巻き(温度センサー付)
ハタヤリミテッド¥3,398税込¥3,7381台翌日出荷ギフトやノベルティに最適!手巻き式。質量(kg)0.66コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167.5×201×85電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTFK巻取形式手動巻き
エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ
AirTAC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から16日以内出荷内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
Y形ストレーナ(10K) バルブ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ
コガネイ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
ラッパ クローム
NIKKEN(日建)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷ラッパサイズとバトル本体の組み合わせで世界で一つだけのサウンドスタイルを。カラーはクロームと真鍮から選べるオーダーメードエアホーン用途サウンドパーツ色クローム
R 1/4"x17.5mm レリーフニップル
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷油やグリース等の圧力を逃せます。エスコ品番EA991CY-52材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5ねじ径R1/4”
R 1/8"x12.5mm レリーフニップル
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷油やグリース等の圧力を逃せます。エスコ品番EA991CY-51材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)12.5ねじ径R1/8”
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ
コガネイ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から14日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)寸法A(mm)1寸法B(mm)2接続方式ソルダー使用流体水材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)CACクラス150型
iB-Cyclone 継手付ドレンコック仕様
コガネイ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から9日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコック継手付ドレンコック入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷エスコ品番EA940CY-5J色ベージュサイズ144(W)×49.8(D)×41.5(H)mm極数5P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷エスコ品番EA940CY-5B色黒サイズ144(W)×49.8(D)×41.5(H)mm極数5P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
1/50 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥9,350税込¥10,2851個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-50寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
iB-Cyclone 継手付ドレンコック仕様 ブラケット付
コガネイ¥10,598税込¥11,6581個当日出荷から6日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコック継手付ドレンコック入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
一夜干し三段ネット U字口 折りたたみ式 50cm
GLOBAL&LOCAL¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷材質ネット:ポリエチレン、棚枠:鉄ポリエチレンコーティング寸法(mm)U字口サイズ:220×500質量(g)690本体寸法(mm)500×550×500
アジャスター付キャスターユニット 金具セット
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器荷重種別重荷重
アジャスター付キャスター ユニットナイロン車輪付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。 オールステンレス製も対応可能です。用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン6最小・最大高さ(mm)93-123ストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])500(4900)
iB-Cyclone シールキット
コガネイ¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷から11日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。ブラケットなし
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ ブラケット付
コガネイ¥12,498税込¥13,7481個5日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ ブラケット付
コガネイ(1件のレビュー)¥12,498税込¥13,7481個5日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
アジャスター付キャスターユニット MCナイロン車輪付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし