カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(288)
- 自動車純正部品(119)
- オフィス家具(51)
- FA担当者のオススメ新商品(41)
- メカニカル部品(40)
- 制御機器(39)
- 医療(28)
- 建築金物(27)
- バイク部品(15)
- 切削工具(13)
- 科学研究・開発用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- バイク純正部品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 電気材料(7)
- 物流用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 卓上消耗品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 機構部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全用品(2)
- 作業服(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(274)
- ニッサン(95)
- イトーキ(49)
- 黒田精工(36)
- ヨネックス(YONEX)(19)
- MAZDA(マツダ)(18)
- MIWA(16)
- Parker UCC(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- エスコ(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- アズワン(8)
- EPSON(8)
- コガネイ(8)
- 美和ロック(7)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](7)
- コーセル(6)
- ALBA(アルバ)(5)
- トヨタ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cy-5」の検索結果

CY-5-1 ゆたか赤セット
cotta¥2,698税込¥2,9681枚(50枚)3日以内出荷華やぎをプラスし、見栄えを向上しました。 格調のある桐紋と千代紙風の柄の組み合わせで、民芸品のようなぬくもりを演出し、伝えます。 赤色の中でも深みのある色にこだわり、上品な印象に仕上げました。 嵌合クリア蓋セット材質本体:MSD、フタ:OPS寸法(mm)190×190×34、フタH12レンジ可(本体)耐熱温度(℃)110
CY-5-1 黒本体(L) 弁当(フタ別売り
エフピコチューパ¥929~税込¥1,022~1袋(50枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。用途弁当容器。仕様プラスチック使用量削減仕様材質MSD
CY-5(L)内嵌合蓋OPS 本体別売り
エフピコチューパ¥839~税込¥923~1袋(50枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。用途弁当容器用フタ。仕様プラスチック使用量削減仕様材質OPS
扉厚対応キーシリンダー ID-cy5k
ロックマンジャパン¥3,490税込¥3,8391個3日以内出荷非常キーシリンダー。ID-502TAB,ID-202TAB,ID-202JPB専用。鍵5本付 。扉厚50mm対応用途屋内ドア(生活防水対応)
スネークカメラ スマートフォン専用
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
純正インクカートリッジ EPSON IC59
EPSON(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合PX-1000/1004種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 044
プラチェーン 定尺品
ラクテム¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
レターケース Y型5段
コクヨ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷滑らかに出し入れできる引き出し。引き出しレールはプラスチック製。 別売の仕切板を使ってA5サイズやB6サイズの書類を2列に整理することができます。 材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)サイズA4種類5段引出し組合せ浅型引出し奥行(mm)232外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)261外寸法・奥行(mm)236引出し高さ(mm)41引出し幅(mm)327
作業灯(投光器) 屋外防雨型
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から5日以内出荷独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。芯数2電線仕様VCT0.75×2C電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外電球の種類レフ球特殊用途防雨
シャリル手巻き(温度センサー付)
ハタヤリミテッド¥3,398税込¥3,7381台翌日出荷ギフトやノベルティに最適!手巻き式。質量(kg)0.66コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167.5×201×85電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTFK巻取形式手動巻き
ミニコネクター MC-10Y(Y型)10個入 MCYシリーズ
アラム¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷から11日以内出荷大幅なコストダウンを実現した日本製のフィッティングです。型番の数字はチューブの接続部先端径を表しています。
メスシリンダー 青目盛 TSCYシリーズ
アズワン¥1,386~税込¥1,525~1個当日出荷から12日以内出荷見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。材質硼珪酸ガラスISO規格ISO4788クラスA
エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ
AirTAC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から16日以内出荷内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
純正インクカートリッジ EPSON IC58
EPSON¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷から11日以内出荷適合PX-H10000/H8000種別純正適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
Y形ストレーナ(10K) バルブ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
CY3RG5
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ
コガネイ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
ラッパ クローム
NIKKEN(日建)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷ラッパサイズとバトル本体の組み合わせで世界で一つだけのサウンドスタイルを。カラーはクロームと真鍮から選べるオーダーメードエアホーン用途サウンドパーツ色クローム
Eシリーズ用2山クレビス
大阪ジャッキ製作所¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷パワージャッキ用アクセサリーです。適合機種E5H3、E5H8、E5H15寸法a(mm)73寸法e(mm)16寸法b(mm)53寸法h(mm)40寸法f(mm)(+)0.3 +0.1:20寸法i(mm)(+)0.3 +0.1:20寸法m(mm)M18×1.5寸法n(mm)11寸法d27寸法g40
R 1/4"x17.5mm レリーフニップル
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷油やグリース等の圧力を逃せます。エスコ品番EA991CY-52材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5ねじ径R1/4”
R 1/8"x12.5mm レリーフニップル
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷油やグリース等の圧力を逃せます。エスコ品番EA991CY-51材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)12.5ねじ径R1/8”
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ
コガネイ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から14日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)寸法A(mm)1寸法B(mm)2接続方式ソルダー使用流体水材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)CACクラス150型
iB-Cyclone 継手付ドレンコック仕様
コガネイ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から9日以内出荷同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコック継手付ドレンコック入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
スナップ付宝来鈴(防犯用)
エスコ¥1,870税込¥2,0571袋(10個)当日出荷用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。 盗難防止対策注意喚起用の鈴です。 宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。 ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。 スナップフックなので簡単に取り付けできます。 荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。 宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。 商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個
5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷エスコ品番EA940CY-5J色ベージュサイズ144(W)×49.8(D)×41.5(H)mm極数5P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
消防/散水用 直射・噴霧・停止 3段ダイアル可変式ノズル 砲金製『DA噴霧BC-YUMI(ユミ)』 接続部:(吐水口ネジ)
岩崎製作所¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から11日以内出荷消防/散水用 3段ダイアル可変式(直射・噴霧・停止 )ノズルです。消火活動・農場・工事などへの散水はもちろん、砲金(青銅)製なので海水等の塩害に強く船舶用にも使用できる噴霧ノズルです。先端部分を回転させることで噴霧・直射・停止と切替わり放水が可能です。この製品の接続部分は吐水口ネジ規格となっておりますので、別売りの『管鎗パイプ(ホースとの接続部:町野式)』等をご利用いただければ、ホースとの接続もワンタッチに取り付けできます。用途検索キーワード:/農業/散水/ポンプ/ダイアル/噴霧/直射/ノズル/ミスト/船舶/芝生/グランド/可変/シャット/調整/微粒/工事/取替/消防/解体/粉じん材質砲金製規格一般品
...