カテゴリ
- バイク部品(5)
- カー用品(4)
- 測定用品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cz900」の検索結果

液晶保護フィルム Pioneer carrozzeria サイバーナビ AVIC-CZ900 / AVIC-CZ900-M 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Pioneer carrozzeria サイバーナビ AVIC-CZ900 / AVIC-CZ900-M寸法(mm)166.8×92取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム Pioneer carrozzeria サイバーナビ AVIC-CZ900 / AVIC-CZ900-M 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Pioneer carrozzeria サイバーナビ AVIC-CZ900 / AVIC-CZ900-M寸法(mm)166.8×92取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
EVOH製 耐透過性インナー手袋 10枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥7,298税込¥8,0281袋(10枚)欠品中透過を防ぎ、溶剤が経皮吸収されるリスクから作業者を守ります。 耐透過性に優れるEVOHをナイロンで挟み込んでいます。 JIS T 8116に準拠(適合)した商品です。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。 厚み:約0.06mm ※厚みは実測値であり、参考値です。用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]材質ナイロン、EVOH色シルバーサイズフリー入数(枚)10機能耐溶剤全長(cm)41手のひらまわり(cm)17.7RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性アセトン、アセトニトリル、二酸化炭素、ジクロロメタン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、水酸化ナトリウム40%、硫酸96%、硫酸18%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
ドレスアップ オイルラインカバー コントラストC Z900RS
KIJIMA(キジマ)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷目立たないように設計された、オイルフィルターの上部に位置するオイルラインカバーを視点を変えてドレスアップ致しました。流れるようなデザインが施された9枚フィンはエンジン冷却フィンとリンクし、自然な仕上がりを実現致しました。
サイバーナビマップ TypeⅠ Vol.10・SD更新版
carrozzeria¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷適合オービス商品:CNAD-OP26SD/オービスライブ適合機種AVIC-CL900-M/CW900-M/CZ900-M/CL900/CW900/CZ900/CE900AL-M/CE900VE-M/CE900VO-M/CE900NO-M/CE900ES-M/CE900ST-M/CE900AL/CE900VE/CE900VO/CE900NO/CE900ES/CE900ST
サイバーナビマップ TypeⅠ Vol.9・SD更新版
carrozzeria¥23,980税込¥26,3781台9日以内出荷適合CNAD-OP25SD/オービスライブ対象機種IC- CL900-M/CW900-M/CZ900-M/CL900/CW900/CZ900/CE900AL-M/CE900VE-M/CE900VO-M/CE900NO-M/CE900ES-M/CE900ST-M/CE900AL/CE900VE/CE900VO/CE900NO/CE900ES/CE900ST
放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形
CHINO(チノー)¥949,800~税込¥1,044,780~1台50日以内出荷IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。900℃~3500℃の測定範囲で2000℃以上の超高温領域を高精度で測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)0.9/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)測定温度範囲(℃)900~3500インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)