カテゴリ
- パソコン/周辺機器(285)
- 防犯用品(33)
- メカニカル部品(2)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- StarTech.com(30)
- 塚本無線(27)
- EPSON(22)
- Philips(20)
- Acer(エイサー)(19)
- サンワサプライ(18)
- ATEN(14)
- EIZO(14)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
- タッチパネルシステムズ(12)
- ASUS(エイスース)(11)
- LG(11)
- NEC(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- トライメイト(7)
- エレコム(5)
- iiyama(イイヤマ)(5)
- ZATTA(5)
- MCY TOOL(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「d sub hdmi」の検索結果
![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-02.jpg)
変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン)
エレコム(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。色ブラックコネクタ形状HDMIオス-VGAオス対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
変換ケーブル HDMI⇒VGA
(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)色ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hzオス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
VGA信号HDMI変換コンバーター
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換するコンバーターです。ミニD-Sub(HD)15pinアナログVGAポートを搭載するパソコンからHDMI搭載ディスプレイに接続・表示する場合に最適です。3.5mmステレオミニ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。用途ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)と音声信号をHDMI信号に変換できるケーブル一体型変換コンバーター。質量(g)60消費電力(W)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×55×20動作環境稼働温度0~40℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)、稼働温度-20~60℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)インターフェイス入力用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1対応解像度1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1440×900(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1366×768(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×960(85Hz/60Hz)、1280×800(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×768(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×720(60Hz)、1280×1024(75Hz/60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(85Hz/75Hz/70Hz/60Hz)、800×600(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)、640×480(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)
VGA to HDMI 変換アダプタ
Vodaview¥4,998税込¥5,4981個当日出荷VGAからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。仕様HDCP:非対応色黒規格(VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応コネクタ形状D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス)分類VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。アダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル長(cm)19RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)オス形状D-sub15ピンメス形状HDMI19ピン変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI-Dsub変換アダプタ
MCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷HDMI端子をVGA(D-Sub 15ピン)端子に変換するアダプタ プロジェクタでのプレゼンや大画面TVでの共有に色ブラックケーブル長(m)0.14コネクタHDMI - D-sub(15ピン)、給電用端子(microB)アダプター型式アクティブケーブル長(cm)14ケーブル径(Φmm)5対応解像度Full HD : 1920×1080 60Hzオス形状HDMIメス形状D-sub(15ピン)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI-VGA変換ケーブル
トライメイト(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に色ブラックコネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス)プラグ金メッキオス形状HDMI、VGA変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2VGA
HDMI-Dsub変換アダプタ
MCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷HDMI端子からVGA(D-Sub 15ピン)端子に映像/音声を出力。 Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。 ドライバインストール不要ですぐに使える。 音声出力端子搭載。 環境に優しいRoHS指令対応。色ホワイトケーブル長(m)約0.14コネクタ形状HDMIオス - VGA D-sub15ピンメス保証期間お買い上げより6か月ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hzオス形状HDMIメス形状VGA D-sub(15ピン)変換タイプメス - オス![変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46282837-260702-04.jpg)
変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m
エレコム(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。その他HDCP1.4対応色ブラックケーブル長(m)0.15対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1920×1080 60pオス形状HDMIメス形状VGA(D-Sub 15pin)ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メスHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
HDMI-VGA変換アダプタ(HDMI AメスーVGAメス)
サンワサプライ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ディスプレイやプロジェクタなどに画面を出力するときに使用する変換アダプタです。HDMI端子が無いプロジェクタなどに、パソコンのHDMIポートを使用して、画像や映像を出力することができます。色ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aメス - ミニD-sub15ピンメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×23×10.3電源電圧(V)DC5(HDMIバスパワー)消費電流(mA)150(平均)アダプター型式アクティブオーディオ機能なしアズワン品番64-0875-43対応解像度最大1920×1200または1080p/60Hzオス形状-メス形状HDMI (Type-A)/ミニD-sub15ピン変換タイプメス - メスコネクタ1HDMIタイプAコネクタ2ミニD-sub15pinHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI to VGA変換ケーブル
トライメイト(14件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。 最大解像度1920x1080用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)45×14×45色ブラックケーブル長(cm)15対応解像度1920×1080オス形状HDMI(オス)メス形状VGA(メス)変換タイプオス-メス
HDMI-DVI変換ケーブル1.8m
(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど色ブラックケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能プラグ金メッキケーブルノーマルタイプケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)オス形状HDMIメス形状DVIケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI(TypeA19pin)コネクタ2DVID24pin
HDMI-DVIケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。 金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。色DVI:ホワイト、HDMI:ブラック規格PC99コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなどプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブシールド3重シールド対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIプラグコネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン)HDCP対応対応HDR対応非対応
VGA信号HDMI変換コンバーター
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷VGAアナログ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。3.5mmステレオ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。付属品給電用ケーブル(USB)トラスコ品番836-2370材質ABS樹脂質量(g)42消費電力(W)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×20インターフェース入力1.ミニD-sub15pin(メス)×1、入力2.ステレオミニジャック×1、出力1.HDMI TypeA(メス)×1最大解像度1920×1080アズワン品番64-0876-76
HDMI to VGA 変換アダプタ
ZATTA(5件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920x1080変換タイプオス - メス
21.5インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/VA/アンチグレア/D-Sub/HDMI/100Hz/3年保証)
LG¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。コンパクトな21.5インチのサイズは、狭いデスクスペースや2台でデュアルモニターとして使用したり、サブモニターとして使用するのに適しています。Windowsの標準色域であるsRGBを99%カバー。写真や映像をそのままのきれいな色ではっきり表示できます。さらに、HDR10 に対応し、HDRに対応しているコンテンツなら自動で映像をHDR画質で投影してくれます。より豊かなコントラストと色彩で、コンテンツをリアリティあふれる映像で楽しめます。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。スタンドは、前:-5゜~後:20゜のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能ですサイズ(inch)21.5表面処理アンチグレアコントラスト比3000:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子D-Sub 15pin、HDMI、ステレオミニジャックパネル駆動方式VA
液晶ディスプレイ 25型/1920×1200/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転
iiyama(イイヤマ)¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷25型液晶ディスプレイ IPSパネル採用 WUXGA 1920×1200サポート 応答速度4ms 高さ調整可能、90度画面回転 USBハブ内蔵 D-sub端子、HDMI端子、DisplayPort端子の3系統入力対応 D-subケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)サイズ25型(対角:63.36cm)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準)50000000:1(Adv.Contrast機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)]画素ピッチ水平:0.279mm 垂直:0.282mm最大解像度1920×1200(2.3MegaPixels)表示範囲(mm)水平:535.4 垂直:338.7視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時]入力端子アナログ:D-Sub×1、デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)300(標準)入力コネクタ【アナログ】D-Sub×1、【デジタル】HDMI×1 / DisplayPort×1
27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証)
LG¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。Windowsの標準色域であるsRGBを99%カバー。写真や映像をそのままのきれいな色ではっきり表示できます。さらに、HDR10 に対応し、HDRに対応しているコンテンツなら自動で映像をHDR画質で投影してくれます。より豊かなコントラストと色彩で、コンテンツをリアリティあふれる映像で楽しめます。ゲーミングにも適した毎秒120フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。スタンドは、前:-5゜~後:20゜のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。サイズ(inch)27表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子D-Sub 15pin、HDMI、ステレオミニジャックパネル駆動方式IPS
タッチパネル液晶ディスプレイ 15型 / 1024x768 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ホワイト / スピーカー:あり / XGA / VA / 防塵防滴 / 抵抗膜
iiyama(イイヤマ)¥54,980税込¥60,4781台翌日出荷15型タッチパネル液晶ディスプレイ。抵抗膜方式(USB通信)。シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応。防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)。VAパネル搭載により広視野角。XGA 1024x768サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(1Wx2)表面処理ノングレアコントラスト比2500:1(標準)解像度1024×768入力端子(アナログ)D-SUB ミニ15ピンコネクタ、(デジタル)HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ色(本体)ホワイトモニターサイズ15型パネル駆動方式VA
タッチパネル液晶ディスプレイ 17型 / 1280x1024 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ブラック / スピーカー:あり / SXGA / 防塵防滴 / 抵抗膜
iiyama(イイヤマ)¥69,980税込¥76,9781台欠品中17型タッチパネル液晶ディスプレイ。抵抗膜方式(USB通信)。シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応。防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)。SXGA 1280x1024サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(1Wx2)サイズ17型表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1280×1024保証期間3年間センドバック保証※LCDパネル、バックライト含む入力端子D-sub、HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式TN
23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証)
LG¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷広視野角のIPSパネルを採用し、複数人で見ても見やすい表示を実現。3辺フレームレスデザインのため、オフィスはもちろん、受付・会議室・テレワークなど、さまざまな環境で幅広い用途に対応します。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応しており、Web・資料のスクロールや文章・プログラミング、マルチウィンドウの操作、高fps動画を滑らかに表示できます。(D-Sub接続は75Hzまで対応)。スタンドは、150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右45゜のスイベル(横角度調整)、左右90゜のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。左右どちらにも回転して縦長表示ができる左右ピボットかつ3辺フレームレスデザインを採用し、デュアルモニターとして使用する場合、左右にそのまま配置して横長に32:9でも、2台ともに回転状態での配置による正方形に近い18:16でも、継ぎ目の少ない表示ができます。便利なインターフェース HDMI、DisplayPort、D-sub 15pinアナログ、ヘッドホン(ステレオミニジャック)を実装。付属品HDMIケーブル(1.8m)/ケーブルホルダー/取付け用ネジ/電源コード/クイックセットアップガイド/保証書/AC-DCアダプター仕様ROHS指令/PSE/J-Moss/グリーン購入法/FCC-B/EPEAT:BRONZE/EnergyStar Qualified/CE/TUV-TYPE/UL(cUL)/VCCI:クラスB質量(kg)4.8※スタンド装着時消費電力(W)12.01サイズ(inch)23.8表面処理アンチグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×250×368~518※スタンド装着時電源コード(m)1.8機能色覚調整/Super Resolution+/Smart Energy Saving/ブルーライト低減モード/HDCP1.4/DAS Mode/クロスヘア/ブラックスタビライザー電源(AC V)100~240、50/60Hzコントラスト比1000:1画素ピッチ0.2745×0.2745表示色約1677万色ディスプレイ色域:NTSC72%画面表示寸法(mm)527×296解像度1920×1080(フルHD)保証期間3年走査周波数(垂直)HDMI:48-100Hz/D-Sub 15pinアナログ:56-75Hz/DisplayPort:48-100Hz応答速度5ms(GTG)入力端子D-Sub/HDMI/DP視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)150回転角度(°)ピボット:90、スイベル:45アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.11パネル駆動方式IPSフリッカーフリー○上下角度調節-5°~21°リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証)
LG¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷広視野角のIPSパネルを採用し、複数人で見ても見やすい表示を実現。3辺フレームレスデザインのため、オフィスはもちろん、受付・会議室・テレワークなど、さまざまな環境で幅広い用途に対応します。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応しており、Web・資料のスクロールや文章・プログラミング、マルチウィンドウの操作、高fps動画を滑らかに表示できます。(D-Sub接続は75Hzまで対応)。スタンドは、150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右45゜のスイベル(横角度調整)、左右90゜のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。左右どちらにも回転して縦長表示ができる左右ピボットかつ3辺フレームレスデザインを採用し、デュアルモニターとして使用する場合、左右にそのまま配置して横長に32:9でも、2台ともに回転状態での配置による正方形に近い18:16でも、継ぎ目の少ない表示ができます。便利なインターフェース HDMI、DisplayPort、D-sub 15pinアナログ、ヘッドホン(ステレオミニジャック)を実装。サイズ(inch)27表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080端子D-Sub 15pinアナログ入力×1、HDMI入力×1、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1、DisplayPort入力×1アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
HDMI to VGA 変換アダプタ
MCY TOOL¥469税込¥5161個当日出荷から5日以内出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像を、VGA(D-sub15pin)入力端子のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大1920×1080のフルHD解像度に対応しています。用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス
タッチパネル液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/フルHD/IPS/防塵防滴/静電容量式
iiyama(イイヤマ)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷。21.5型タッチパネル液晶ディスプレイ。投影型静電容量タッチ方式(USB接続)。10ポイントタッチ:Windows7、8、8.1、10、11に対応 / シングルタッチ:Mac OS9、OSXに対応。Palm rejection対応 手をついて指でタッチ可能。Touch Switch機能 素手/手袋/ガラス越しの通信設定が可能。AFコーティング(防指紋)付き。防塵防滴 IP65対応(画面正面のみ)。IPS方式パネル搭載により広視野角。フルHD 1920x1080サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(3Wx2)表面処理アンチフィンガープリントコーティングコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子D-sub、HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証)
LG¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。。毎秒120フレームの表示に対応しており、Web・資料のスクロールや文章・プログラミング、マルチウィンドウの操作、高fps動画を滑らかに表示できます。(D-Sub接続は75Hzまで対応)。映像を紙に近い色温度で表示することでブルーライトを抑制します。眼精疲労、生活リズムへの影響等、健康への配慮をしています。。来のモニターで画面の明るさを抑える際に発生していたフリッカー(ちらつき)を調光方式を変更することで制御しています。視線を左右に動かすなど、眼精疲労につながりやすくなりますが、ちらつきを制御することで長時間の使用でも、目や身体の疲労を軽減。より快適に作業に集中できる環境を提供します。。消費電力低減の為バックライトの光を抑え、液晶パネルの開口率をあげることで、従来より輝度の低下や色味の変化も抑えます。。スタンドは、前:-5゜~後:20゜のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、D-Sub 15pin(VGA)×1アスペクト比16:9モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS
23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/120Hz/3年保証)
LG¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。。毎秒120フレームの表示に対応しており、Web・資料のスクロールや文章・プログラミング、マルチウィンドウの操作、高fps動画を滑らかに表示できます。(D-Sub接続は75Hzまで対応)。映像を紙に近い色温度で表示することでブルーライトを抑制します。眼精疲労、生活リズムへの影響等、健康への配慮をしています。。来のモニターで画面の明るさを抑える際に発生していたフリッカー(ちらつき)を調光方式を変更することで制御しています。視線を左右に動かすなど、眼精疲労につながりやすくなりますが、ちらつきを制御することで長時間の使用でも、目や身体の疲労を軽減。より快適に作業に集中できる環境を提供します。。消費電力低減の為バックライトの光を抑え、液晶パネルの開口率をあげることで、従来より輝度の低下や色味の変化も抑えます。。スタンドは、前:-5゜~後:20゜のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
HDMI信号VGA変換コンバーター
サンワサプライ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するアダプタです。 UltrabookやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。 HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mステレオアナログ音声信号に変換して出力することもできます。 USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。付属品USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書仕様入力DDC信号/5.3V適合【適合解像度・リフレッシュシート】1920×1080ドット(フルHD/1080P)(60Hz)1600×1200ドット(60Hz)1680×1050ドット(60Hz)1440×900ドット(60Hz)1440×1050ドット(60Hz)1360×768ドット(60Hz)1280×1024ドット(60Hz)1280×960ドット(60Hz)1280×800ドット(60Hz)1280×768ドット(60Hz)1280×720ドット(HD/720P)(60Hz)1152×864ドット(7トラスコ品番836-2369適合機種HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、Windows タブレット、Android タブレットミニD-sub15pin(アナログ)入力端子を標準搭載している液晶テレビ、プロジェクタ、パソコン用ディスプレイ材質ABS樹脂質量(g)35規格HDMI Ver.1.3bHDCP対応温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20湿度範囲80%以下(結露なきこと)対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)アズワン品番64-0873-43
HDMIコンバーター VGA-HDMI 給電用ケーブル付
エレコム(1件のレビュー)¥10,090税込¥11,0991個当日出荷映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンから、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタに映像出力・音声転送することができるVGA-HDMI変換コンバーター。 VGA信号と音声信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。 アナログ映像信号(VGA/D-Sub15pin)をHDMIのデジタル映像信号に変換することができます。 アナログ音声をΦ3.5ステレオミニ端子から入力し、映像信号と一緒にHDMI信号として出力が可能です。 ※HDMIからVGA(D-Sub15pin)への変換はできません。 映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンに、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタを接続し映像出力することができます。 1920×1080までの解像度入力に対応しています。 MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。 パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。 ※外部電源供給の際は、5V0.5A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。付属品USBケーブル(給電用)×1本コネクタ形状入力側:D-sub15pin(ミニ)・3.5mmステレオミニ端子メス/出力側:HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】D-sub15pin(ミニ)出力端子を搭載したパソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間対応解像度最大入力解像度1920×1080
HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 3m 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個当日出荷長めの3mケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続 HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略 機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続 1920x1200のビデオ解像度に対応 デジタルHDMIとアナログVGAのアクティブ変換 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグアンドプレイ実装色ブラック高さ(mm)15質量(g)171.8電源USB電源ケーブル長(m)3湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】最大 1920×1200@60Hz、【アナログ】1920×1200製品幅(mm)40動作温度(℃)0~60コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ
Philips¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:32.1電源電源内蔵表面処理ノングレア(反射防止)対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode角度調整範囲-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080@120Hz (OC)保証期間安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン×1、デジタル:HDMI1.4×1VESAマウント(mm)100×100(M4×10mm)スピーカー2W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9オーディオ出力ありモニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS Technology最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/HDMI、D-sub/ブラック/スピーカー:あり
Philips¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:30.5/スタンバイ:0.5電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上20 (チルト)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 40%本体質量(kg)スタンドあり:7.5、スタンド無し:5.8機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×2コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1ピクセルピッチ(mm)0.36375 x 0.36375解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子HDMI、D-Sub視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー5W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステム動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×514×248(スタンド使用時)、715×420×62(スタンド未使用時)ピクセル70PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ31.5インチパネル駆動方式VAブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節可
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ
Philips¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト適合-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)寸法(mm)VESA穴:M4×10消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:30.3電源電源内蔵表面処理ノングレア(反射防止)対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead modeコントラスト比1500:1(通常)最大解像度1920×1080 @ 120Hz (OC)保証期間保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。視野角水平178°垂直178°応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン ×1、デジタル:HDMI1.4×1VESAマウント(mm)VESA100×100スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ23.8オーディオ出力あり最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPS テクノロジー最大表示色約1677万色
HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 1.8m 1920x1200/ 1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)
StarTech.com¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷1.8 mのケーブルアダプタを使って、ケーブル回りをすっきり HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略 機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続 最大表示解像度1920x1200(1080p)対応 アクティブ デジタルHDMI - アナログVGA変換 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグ アンド プレイ式インストール色ブラック高さ(mm)15質量(g)112.8電源USB電源ケーブル長(m)1.9湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz製品幅(mm)40動作温度(℃)0~60コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 91cm 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷91cmの短めケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続 アダプタと一体のケーブルでデジタルHDMIビデオソースを直接VGAモニタやプロジェクタに接続。他にアダプタやケーブルがいらない簡単実装 HDMI対応コンピュータをVGAモニタやプロジェクタに直接接続してアップグレードコストを回避 1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグアンドプレイ実装長さ(mm)900色ブラック高さ(mm)10質量(g)68.7電源USB電源湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz製品幅(mm)33動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)90コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
HDMI to VGA変換ケーブル
トライメイト(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)45×14×45色ホワイトケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)ケーブル長(cm)15対応解像度1920×1080オス形状HDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ
トライメイト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷VGA(D-sub15pin)と音声をHDMIへ変換するケーブルです。用途VGA信号と音声信号をHDMI出力へ変換する色ブラック質量(g)150電源USB A (DC5V 1A)ケーブル長(cm)45
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ
Philips¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト適合-5~20°/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)寸法(mm)VESA穴:M4×10質量(kg)4.08(梱包を含む製品)、2.36(スタンド使用時)、2.01(スタンド未使用時)質量(g)スタンド使用時:2.36、スタンド未使用時:2.01消費電力(W)26.5(最大)、17.5(通常動作)、0.5(スタンバイモード)電源電源内蔵表面処理ノングレア(反射防止)対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead modeコントラスト比4000:1(通常)最大解像度1920×1080 @ 120Hz (OC)保証期間保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。視野角178°(水平)/178°(垂直)応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン x1、デジタル:HDMI1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ21.5アスペクト比16:9オーディオ出力ありパネル駆動方式VA最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/HDMIケーブル同梱モデル
EIZO¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。HDMIケーブル同梱、DPケーブル非同梱モデル。仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力(W):22●スリープ時消費電力:0.5W以下●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合 (★★☆Ver.14)●高さ調整:なし●標準消費電力:8W●本体サイズ(H×W×D):362.4×487.6×204.8●本体(色):ブラック●応答速度(黒→白→黒):5ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30° / 下5°●VCCI:対応(VCCI-B)●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):5ms●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS●電源OFF時消費電力:0.3W●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面サイズ21.5型備考2 芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル(HDMI)、保証書付きセットアップガイドピッチ0.248×0.248 mm電源AC100-240V、50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)4.5コントラスト比1000:1表示色約1677万色:8bit対応解像度1920×1080視野角178°/178°走査周波数(水平)31kHz~68kHz走査周波数(垂直)59Hz~61HzケーブルHDMI(2 m)入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1/HDMI(HDCP 1.4)×1/D-Sub 15 pin(ミニ)×1スピーカーあり 0.5Wモノラル色(本体)ブラックバックライトLEDアスペクト比16:9モニターサイズ21.5パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
HDMI変換ケーブル
GROOVY¥1,369~税込¥1,506~1個当日出荷から6日以内出荷双方向対応データ転送なので、逆接続でも映像を再生できます。 サビに強い金メッキピン&金メッキコネクタを採用しています。 耐ノイズ性に優れた三重シールドです。 取り回しの楽なメッシュケーブルを採用しています。規格HDMI 1.3b対応(1920×1080/60Hz対応)コネクタ形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス)加工金メッキ対応デジタル映像、シングルリンクオス形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス)変換タイプオス-オス
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/セレーングレイ/スピーカー:あり/HDMIケーブル同梱モデル
EIZO¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。HDMIケーブル同梱、DPケーブル非同梱モデル。仕様●本体サイズ(H×W×D):362.4×487.6×204.8●VCCI:対応(VCCI-B)●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30° / 下5°●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.3W●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●本体(色):セレーングレー●PCグリーンラベル:適合 (★★☆Ver.14)●J-Moss:対応●最大消費電力(W):22●標準消費電力:8W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●スリープ時消費電力:0.5W以下サイズ21.5型備考2 芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル(HDMI)、保証書付きセットアップガイドピッチ0.248×0.248 mm電源AC100-240V、50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)4.5コントラスト比1000:1表示色約1677万色:8bit対応解像度1920×1080視野角178°/178°走査周波数(水平)31kHz~68kHz走査周波数(垂直)59Hz~61HzケーブルHDMI(2 m)入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1/HDMI(HDCP 1.4)×1/D-Sub 15 pin(ミニ)×1スピーカーあり 0.5Wモノラル色(本体)セレーングレイバックライトLEDアスペクト比16:9モニターサイズ21.5パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
HDMI-VGA変換ケーブル
ZART¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することが可能な変換ケーブルです。用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に色ブラックコネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス)プラグ金メッキオス形状HDMI、VGA変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2VGA




![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-02.jpg)






![変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46282837-260702-04.jpg)