カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(277)
- 配管・水廻り設備部材(232)
- パソコン/周辺機器(185)
- 切削工具(163)
- 厨房用品(141)
- 制御機器(94)
- 卓上消耗品(74)
- 店舗什器・備品(73)
- メカニカル部品(68)
- 機構部品(62)
- 日用品(55)
- 測定用品(52)
- 家電(47)
- オフィス家具(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 安全保護具(37)
- 事務用品(36)
- 作業工具(28)
- 科学研究・開発用品(23)
- 自動車補修部品(21)
- 農業・園芸資材(18)
- 防災用品(17)
- 建築金物(17)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 学童・教育用品(16)
- カー用品(15)
- 保管用品(14)
- 医療(14)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 安全用品(12)
- 電動工具(12)
- 清掃用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 物流用品(10)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 溶接用品(6)
- 介護用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 農業機械(6)
- 洗車・清掃(5)
- 作業服(5)
- 研磨材(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 防犯用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- ヘルスケア(4)
- 救急・衛生(4)
- 自転車部品(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 電気材料(3)
- 理美容(3)
- 整備工具・収納(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 縫製用品(3)
- 塗料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- Panasonic(パナソニック)(151)
- 三菱電機(114)
- メディアカバーマーケット(107)
- パール金属(69)
- KITZ(キッツ)(51)
- NOK(35)
- NACHI(不二越)(32)
- CKD(25)
- OSG(オーエスジー)(21)
- リケン(20)
- イノック(19)
- 理研製鋼(18)
- サンワサプライ(16)
- TKG(16)
- HEADS(ヘッズ)(16)
- カネ大白木屋(16)
- イシグロ(15)
- セキスイ(14)
- オーム電機(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「d-155」の検索結果

超硬フラットドリル GSFDR2D-155
ギガ・セレクションーリミテッド¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷(1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。l172l280全長L(mm)125刃径D(Φmm)15.5シャンク径d2(mm)16
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
MIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)¥7,387~税込¥8,126~1本当日出荷から3日以内出荷横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
スタンダードタイプ近接センサ E2E
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から67日以内出荷豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(7件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781本当日出荷から6日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から11日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
VベルトD形(スタンダード)
バンドー化学¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から9日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形D
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から9日以内出荷EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
三角ドリル(13型)
三菱マテリアル(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷電動ドリル作業に最適です。材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118全長L1(mm)140シャンク径D4(Φmm)13溝長L3(mm)85
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ダイニーマ・プロ
INDRA¥11,980税込¥13,1781巻(50m)当日出荷ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。RoHS指令(10物質対応)対応
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥4,790税込¥5,2691個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属![冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74046264-211129-02.jpg)
冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD]
TOYOX(トヨックス)¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷から5日以内出荷【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合断熱材PEフォームRoHS指令(10物質対応)対応特性断熱保温性
マルチダイヤモンドカッター
SK11(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガダイヤ幅(mm)7
Gテーパシャンク スタンダードドリル
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥43,980税込¥48,3781袋(1000個)当日出荷から10日以内出荷チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
アクアマイクロドリル
NACHI(不二越)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。有効長(mm)150カッター長(mm)180適合(センターピン)PCDCP3適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
紳士 5気圧防水 ストップウォッチ ELライト
クレファー(CREPHA)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から4日以内出荷シンプルなデザイン&大きい画面が使いやすいデジタルウオッチ。 5気圧防水でストップウォッチ、ELライト、アラーム機能などのスタンダードなスペックがついています。機能ストップウォッチ・チャイム機能、カレンダー材質(バンド)ウレタン材質【風防】アクリル・【裏フタ】ステンレスサイズメンズ表示方式デジタル材質(ケース)ABS樹脂防水仕様5気圧防水バックライトELライトアラーム○日付表示○防水○ストップウォッチ○ライト機能○
...
































![冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74046264-211129-02.jpg)