カテゴリ

  • メカニカル部品(3,309)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,280)
  • 切削工具(2,253)
  • 機構部品(2,060)
  • ねじ・ボルト・釘(1,768)
  • 制御機器(1,177)
  • 自動車純正部品(838)
  • 物流用品(781)
  • 農業機械(574)
  • パソコン/周辺機器(551)
  • 作業工具(510)
  • 空調・照明・電設資材(461)
  • 配管・水廻り設備部材(429)
  • 測定用品(387)
  • 油圧機器・油圧ホース(359)
  • FA担当者のオススメ新商品(340)
  • 建築金物(328)
  • バイク部品(289)
  • オフィス家具(221)
  • 厨房用品(165)
  • バイク純正部品(160)
  • 科学研究・開発用品(160)
  • 電動工具(155)
  • 店舗什器・備品(150)
  • 自動車補修部品(121)
  • 家電(116)
  • 電気材料(108)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(97)
  • 卓上消耗品(95)
  • 事務用品(91)
  • 研磨材(88)
  • 船舶用品・漁業資材(79)
  • トラック純正部品(68)
  • 建材・エクステリア(64)
  • 介護用品(64)
  • 学童・教育用品(62)
  • 農業・園芸資材(55)
  • 溶接用品(51)
  • カー用品(47)
  • 医療(46)
  • 防犯用品(44)
  • 日用品(39)
  • 保管用品(35)
  • 安全用品(35)
  • 縫製用品(35)
  • 清掃用品(32)
  • 作業服(31)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 空圧工具(25)
  • 防災用品(24)
  • 整備工具・収納(20)
  • 安全保護具(20)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • 梱包用品(16)
  • 自転車部品(15)
  • 安全標識(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 測定関連サービス(13)
  • 塗料(12)
  • ヘルスケア(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 農具(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 住設機器(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • テープ(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 完成車(2)
  • 食品・飲料(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • エンジン工具(1)

「d-16」の検索結果

22,262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-16 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-16

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
    質量(kg)0.43タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])740寸法L(mm)100寸法F(mm)35寸法D(Φmm)32寸法l(mm)18寸法d(Φmm)16(H7)寸法I(mm)32.5スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)芯振れ(m/m)0.1
  • ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-16 三木プーリ

    ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-16

    三木プーリ
    12,158税込13,374
    1個
    3日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
    仕様標準仕様寸法L(mm)17シリーズPSL-D寸法d(mm)16寸法L1(mm)21許容トルク(N・m)67寸法D(mm)32寸法P(mm)24軸側面圧(N/mm2)130許容スラスト力(N)8400M1用2-M4
  • [EA709D-16用]アリゲータクリップ エスコ

    [EA709D-16用]アリゲータクリップ

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    仕様EA709D-16用アリゲータクリップ
  • ブランクキー 5SK-H2511-1D-16 YAMAHA(ヤマハ)

    ブランクキー 5SK-H2511-1D-16

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-16C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-16C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプD型寸法L(mm)100山数2×2寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)40寸法d(Φmm)33最高使用温度(℃)70
  • 万能はさみ D16 ベッセイ

    万能はさみ D16

    ベッセイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    全長(mm)240刃長(mm)40トラスコ品番853-3715材質炭素工具鋼質量(kg)0.38
  • キ-,メインスイツチ B8S-H2511-1D-16 YAMAHA(ヤマハ)

    キ-,メインスイツチ B8S-H2511-1D-16

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • (00283)ZB PIPELINE / D=16 三菱ふそう

    (00283)ZB PIPELINE / D=16

    三菱ふそう
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • 超硬フラットドリル GSFDR2D-016 ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬フラットドリル GSFDR2D-016

    ギガ・セレクションーリミテッド
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    (1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
    l18l29全長L(mm)50刃径D(Φmm)1.6シャンク径d2(mm)3
  • (D16L)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    (D16L)ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    95,980税込105,578
    1個
    翌々日出荷
  • CJ Series(CJ2D16) SMC

    CJ Series(CJ2D16)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • JCBーB(六角穴D=16(鉄/生地) 大阪魂

    JCBーB(六角穴D=16(鉄/生地)

    大阪魂
    2,998税込3,298
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)35ねじの呼びM6材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)頭部形状六角
  • (D16V)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    (D16V)ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • (D16P)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    (D16P)ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • (D16J)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    (D16J)ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
  • (D16G)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    (D16G)ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷
  • (D16F)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    (D16F)ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • コンダクシヨンアセンブリ (D:12.5 & D:16 67X-E2590-10 YAMAHA(ヤマハ)

    コンダクシヨンアセンブリ (D:12.5 & D:16 67X-E2590-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • インターフェースコンバータNBM-D16CNS□ パトライト(PATLITE)

    インターフェースコンバータNBM-D16CNS□

    パトライト(PATLITE)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    柔軟なI/O制御で設備をスマート化する、ネットワークとI/Oのインターフェースコンバータです。16点の入出力を切り替え可能な柔軟なI/O制御。16点のデジタル入出力を用途に応じて、入力・出力の切り替えが可能です。5パターンの切り替えに対応し、現場の機器構成に合わせた最適なセッティングが可能です。入出力切替ステータスLED。各接点が入力・出力どちらに設定されているかは、入出力インジケータLEDで確認できます。多様な条件に対応する入力監視機能。接点の入力回数や入力継続時間、複数入力の組み合わせを設定し、高度な監視が可能です。継続時間条件。5秒以上など時間に応じて出力を変更します。AND条件。1CHと3CHが入力されたとき等の組み合わせ条件で出力します。回数条件。10回以上など閾値を超えたときに出力します。異常をいち早く検知する充実した監視機能。SNMP監視。SNMPマネージャとして、ネットワーク対応機器からのSNMP TRAPを受けて、異常・障害の発生をいち早く管理者に知らせます。PING監視(死活監視)。最大24ノードの死活監視が可能です。ノードまでの回線異常や監視対象機器からの応答を得られない場合は、NBMが異常と判断し接点出力やメールを送信します。メール検知。検知条件に合致したメールを受信した際に接点出力やメール送信が可能です。OAuth 2.0認証やpassword認証にも対応しています。デジタル入力監視。デジタル出力を持つ機器の信号入力を最大16点まで監視します。また、入力条件に合わせた出力条件を設定できます。通信コマンド。HTTPS / HTTP。 コマンド例(ポート9をON、ポート10をOFF)。http://192.168.10.1/api/control?alert=10。 コマンド例(クリア動作を実行)。http://192.168.10.1/api/control?clear=1。クラウド。対応クラウド。AWS: AWS loT Core。Azure:Azure loT Hub / Azure loT Central。それぞれのクラウドに直接接続でき、クラウドサービスからデジタル出力を制御できます。SSH / RSH。汎用プロトコルであるSSH/RSHで簡単に制御が可能です。SSH。 コマンド例。(ポート9をON、ポート11をOFF)。ssh 192.168.10.1 -l patlite alert 19099999。RSH。 コマンド例(クリア動作を実行)。rsh 192.168.10.1 -l patlite clear。ソケット通信。パトライト独自のソケット通信コマンドであるPNS/PHNコマンドで制御が可能です。 コマンド例(クリア動作を実行)。58H,43H,43H,00H,00H,00H。確実な報知と連携を実現する多彩な通知機能。デジタル出力。最大16点のデジタル出力により、回転灯だけでなくCH数の多い音声合成報知器やLED文字表示ボードなども動作させることができます。メール送信。各種インシデントが発生したときに最大8件のメール送信が可能です。HTTP/HTTPS/ソケット送信。最大16ヵ所にHTTP/HTTPSコマンド、ソケットコマンドで信号灯や他製品との連携が可能です。運用を自動化するスケジューリング機能とリブート機能。あらかじめ設定した日時に基づいて監視し、指定された動作を実行するスケジューリング機能を搭載。決まった時間に接点や監視状態をメール送信することもできます。また、1日に1回自動的に再起動をかけるリブート機能を備え、安定的な運用を実現します。USB制御マルチカラー表示灯(NE-USBシリーズ)との連携。NE-USBシリーズと接続し、接点入力の変化により表示灯やブザーを制御可能です。タッチセンサ搭載のNE-WT-USBと接続すれば、タッチ操作で直接接点をクリアできます。屋外使用も可能なDC12-24V電源入力対応。防水ボックスに収納すれば屋外環境でも使用可能です。使用温度範囲は電源端子台入力時で-20~55℃の幅広い環境に対応します。使用温度範囲。-10~50℃(ACアダプタ使用時)。-20~55℃(DC12-24V電源入力時)になります。
  • ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-16-C 三木プーリ

    ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-16-C

    三木プーリ
    14,980税込16,478
    1個
    12日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
    仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)17シリーズPSL-D-C寸法d(mm)16寸法L1(mm)21許容トルク(N・m)67寸法D(mm)32寸法P(mm)24軸側面圧(N/mm2)130許容スラスト力(N)8400M1用2-M4
  • e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1) omron(オムロン)

    e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1)

    omron(オムロン)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。 スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタル入力ターミナル。 特殊工具なしで容易に施工を実現。配線に関わる工数を低減。 負荷短絡検知機能搭載。
    保存温度(℃)-20~+65使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min入力電流(mA)11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)(OFF電流/1以下)端子(I/O端子)e-CONコネクタねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3M4(ユニット取りつけ用)/0.6~0.98耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-60 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-60

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • CD Series(CDQ2D16) SMC

    CD Series(CDQ2D16)

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-100 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-100

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-45 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-45

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • 液晶保護フィルム Artisul D16 / D16Pro 15.6インチ 液晶ペンタブレット 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Artisul D16 / D16Pro 15.6インチ 液晶ペンタブレット 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。クリア光沢タイプで表面がツルツルしているタイプのフィルムです。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Artisul D16 / D16Proサイズ15.6インチ取付方式シリコン吸着入数1枚特性高硬度9H
  • ステンレスシリンダ CDJ5D16SR SMC

    ステンレスシリンダ CDJ5D16SR

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
  • JCBーB(六角穴D=16安達製(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    JCBーB(六角穴D=16安達製(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    609税込670
    1パック(19個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20ねじの呼びM6材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状六角
  • エンドキャップD10~D16(100個) ユニット

    エンドキャップD10~D16(100個)

    ユニット
    2,998税込3,298
    1組(100個)
    欠品中
    鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。
    用途D10~D16用トラスコ品番183-8697材質ポリプロピレン質量(g)930内径(mm)20.0
  • JCBーB(六角穴D=16安達製(鉄/三価ブラック) 大阪魂

    JCBーB(六角穴D=16安達製(鉄/三価ブラック)

    大阪魂
    569税込626
    1パック(11個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20ねじの呼びM6材質鉄(または標準)表面処理三価ブラック頭部形状六角
  • 薄形シリンダ CDQ2D16-5 SMC

    薄形シリンダ CDQ2D16-5

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2D16-3 SMC

    薄形シリンダ CDQ2D16-3

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2D16-1 SMC

    薄形シリンダ CDQ2D16-1

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2D16-2 SMC

    薄形シリンダ CDQ2D16-2

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-16~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-16~)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    チューブ内径(Φmm)16取付支持形式二山クレビス形使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-20 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-20

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • フライス ターボミル用インサート XOMX18・D16 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX18・D16

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    トラスコ品番688-9373RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-25 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-25

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-50 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-50

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
...