薄形シリンダ CDQ2D16-5

薄形シリンダ CDQ2D16-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D16-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D16-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D16-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D16-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D16-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D16-5 - SMC薄形シリンダ CDQ2D16-5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
5
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全14種類を絞り込む
作動方式
14種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52903767CDQ2D16-5DCMZ-M9BVLS複動片ロッド
¥9,190
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903776CDQ2D16-5DCMZ-M9NVL複動片ロッド
¥12,760
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903785CDQ2D16-5DCZ-M9BVLS複動片ロッド
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903821CDQ2D16-5DMZ-A73S複動片ロッド
¥6,880
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903837CDQ2D16-5DMZ-A93VS複動片ロッド
¥6,770
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903846CDQ2D16-5DMZ-F7NVS複動片ロッド
¥8,030
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903855CDQ2D16-5DMZ-M9BVLS複動片ロッド
¥8,310
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903864CDQ2D16-5DMZ-M9BVZ複動片ロッド
¥12,540
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903873CDQ2D16-5DMZ-M9NVS複動片ロッド
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903882CDQ2D16-5DZ-A93VS複動片ロッド
¥6,490
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52903891CDQ2D16-5TMZ(T) 単動 : 引込み
¥4,730
¥4,298
¥4,728(税込)
13日以内出荷
返品不可
52903794CDQ2D16-5D-M9BVL複動片ロッド
¥10,550
取扱い終了
返品不可
52903803CDQ2D16-5D-M9BVLS複動片ロッド
¥7,300
取扱い終了
返品不可
52903812CDQ2D16-5D-M9BVS複動片ロッド
¥7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする