カテゴリ
- オフィス家具(2,235)
- パソコン/周辺機器(460)
- 制御機器(167)
- 厨房用品(102)
- 事務用品(86)
- 空調・照明・電設資材(83)
- 農業・園芸資材(79)
- 日用品(71)
- 家電(61)
- ねじ・ボルト・釘(60)
- 卓上消耗品(58)
- 配管・水廻り設備部材(53)
- 自動車補修部品(48)
- 学童・教育用品(48)
- 店舗什器・備品(46)
- 清掃用品(44)
- 防災用品(41)
- カー用品(38)
- 建築金物(37)
- 研磨材(37)
- 作業工具(37)
- 医療(36)
- バイク部品(35)
- 農業機械(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
- メカニカル部品(28)
- 物流用品(25)
- 電気材料(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 保管用品(21)
- 建材・エクステリア(21)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- 介護用品(20)
- 整備工具・収納(20)
- 測定用品(19)
- 縫製用品(19)
- 安全保護具(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 自転車部品(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 切削工具(12)
- 住設機器(11)
- バッテリー・電装(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 安全標識(8)
- 梱包用品(7)
- 防犯用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 機構部品(6)
- 安全用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 救急・衛生(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 洗車・清掃(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 手袋(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 電動工具(3)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ヘルスケア(2)
- マスク(2)
- 作業服(2)
- 農具(2)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- オカムラ(岡村製作所)(2,077)
- 山崎実業(159)
- 住まいスタイル(75)
- NEC(71)
- Dell Technologies(60)
- ナカバヤシ(56)
- サンワサプライ(50)
- omron(オムロン)(45)
- 大阪魂(45)
- ホームテイスト(39)
- コクヨ(33)
- 昭和コーポレーション(33)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](32)
- 京セラインダストリアルツールズ(30)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- カシムラ(23)
- YAMAZEN(山善)(23)
- PGA(22)
- MOTTERU(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「d-1w」の検索結果

ニュー・エフモール デズミ
マサル工業(13件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷から4日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト
マサル工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。材質PVC寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式ビューボード(ホワイトシリーズ)
土牛(11件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。表示項目工事名・場所・日付シャフト寸法(mm)約200~550
LETTER DECALステッカー
ゼネラルステッカー(6件のレビュー)¥99税込¥1091枚当日出荷から17日以内出荷アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。 イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。 手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。 サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。 屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。材質塩化ビニールタイプ耐水性取付方式ステッカー
フラットデッキ用吊りボルト支持金具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合吊りボルトW3/8
伸縮式ビューボード・ホワイト
土牛(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌日出荷通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。仕様マグネット取付可能シャフト寸法(mm)約200~550
モール用出ズミ 2個入
オーム電機¥219税込¥2411袋(2個)当日出荷から翌々日出荷外曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます材質ABS
超速充電 スマートコードタップ
TOPLAND¥2,198税込¥2,4181個当日出荷超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。小型、軽量で持ち運びに便利。用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C材質ABS樹脂/PC樹脂色ホワイト質量(g)115出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×9.2×3差込口3口(合計1400Wまで)USBポート数Type-Aポート:1、Type-Cポート:1
各社対応レバーハンドル
ハイロジック(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室適合扉厚(mm)30~40
SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ホワイト
昭和コーポレーション¥40税込¥441個当日出荷から4日以内出荷別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅W(mm)25長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 テレビ・レコーダー増設
DXアンテナ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、テレビ端子にワンタッチで取付できるコンパクトな2分配プラグです。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 地デジ、衛星放送対応壁面取付用2分配器。テレビの電波を2つに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。全端子通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。テレビ信号を2台のテレビ(レコーダー、チューナー)に分ける機器。壁面TV端子から直接電波を2つに分けます 。取説付属なし簡易梱包仕様 。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)仕様【外観図・規格表】EC-2D1WH(71935)※DXアンテナ(株)のHP確認
丸ダイス SKS ウィット 50径
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)質量(g)150外径(Φmm)50加工ねじウイットねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0420
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工¥289~税込¥318~1個4日以内出荷から16日以内出荷側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
Bluetooth内蔵 デジタルボアゲージ (設定リング付/無)
バウアーズ¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷から77日以内出荷バウアーズ社のデジタルボアゲージBTモデルは、人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
J・ワイドスリムシリーズ 操作板
神保電器¥219税込¥2411個4日以内出荷から5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。種別操作板タイプスクエアタイプ入数(個)1
ワークポジショニング用胴当てベルトフラットD1 黒
タジマツール(TJMデザイン)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。サイズ【参考胴ベルト】Sベルト長さ(mm)650(胴当てベルト)有効ウエストサイズ(cm)80まで
ゲームコントローラー充電用ドック
FLYDIGI¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷FLYDIGIゲームコントローラーの充電用ドックです。 VADER3PRO・APEX3・APEX4に対応します。質量(g)310電流(A)1電圧(V)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×95×105対応機種VADER3PRO/APEX3/APEX4(VADER2PROやDIREWOLFシリーズは非対応)RoHS指令(10物質対応)対応ポート[背面ポート] USB2.0 Aポート×1(USBドングル用)/USB2.0 Type-Cポート×1(コントローラーケーブル用)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(12件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ワークポジショニング用胴当てベルトカーブD1 黒ワンタッチS
タジマツール(TJMデザイン)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷用途SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセットベルト寸法(mm)【胴当て】650胴ベルト(mm)【Sサイズウエスト/参考】800
レンズ保護フィルター PRO1Dプロテクター(W)
Kenko(ケンコートキナー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷従来のマルチコートより透過率の高い「デジタルマルチコート」の採用により反射を抑制。面反射0.5%を実現。フィルターガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を減少。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプ。屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
各社対応取替レバーハンドル
ヒナカ(旧:日中製作所)¥5,198税込¥5,7181箱6日以内出荷抗菌、抗ウイルス対策を施したチューブラタイプの取替レバーハンドル錠です。用途バックセット50mmのレバーハンドル錠の交換の場合は本商品に同封されているチューブララッチをご使用下さい。レバーハンドルのみの交換の場合、現在ご使用のチューブララッチで対応することが可能です。(対応角芯サイズは、□8.0mm、□7.0mm、◇7.6mm)。ラッチ受け座は付属されておりません。現在ご使用のラッチ受け座をご使用下さい。主材質アルミダイカスト・スチール・樹脂適合扉厚(mm)30~40
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PowerDelivery対応 PD23W 2ポート コンセントAC充電器
エアージェイ¥2,598税込¥2,8581台6日以内出荷PD対応のスマートフォンなどを18W PD高速充電しながら2台目の機器を5Wで同時充電できる2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電でもPD高速充電が可能。手のひらサイズでおりたたみスイングプラグ採用で携帯性抜群。ポーチに入れてもかさばらずスマートです。その他スイング折り畳みプラグ質量(g)53出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)合計23W(max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8入力AC100-240V50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
【+ECO】PD20W対応 1ポートAC充電器
エアージェイ¥1,898税込¥2,0881台6日以内出荷家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートのついた電源アダプターです。超軽量コンパクト。持ち運びにも便利です。 PowerDelivery3.0/QuickCharge3.0に対応するスマートフォンやタブレットを光束充電できます。 本商品にはケーブルは付属していませんので、別途お買い求め(またはお手持ちのケーブル)にてご使用ください。材質PC出力USB-C 5V/3A、9V/3.22A、12V/1.67A 20Wmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB typeC PD対応
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)
タイテックス¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥499~税込¥549~1個16日以内出荷側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。適合ダクター/D1A材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト・ナット)
...