カテゴリ

  • 農業機械(329)
  • メカニカル部品(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • 切削工具(49)
  • 制御機器(42)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • バイク部品(24)
  • 作業工具(21)
  • 機構部品(20)
  • 自動車補修部品(18)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 測定用品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 電気材料(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 家電(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全保護具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-20-15」の検索結果

880件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ

    ハイスピードHDMIケーブル

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • 精密ドライバー ホーザン

    精密ドライバー

    ホーザン(4件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    種類精密ドライバー材質(グリップ)ステンレス本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • コンパクトシリンダSSDシリーズ CKD

    コンパクトシリンダSSDシリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
  • Gロングドリル NACHI(不二越)

    Gロングドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ユニマックスドリル ユニオンツール

    ユニマックスドリル

    ユニオンツール
    ¥2,429税込¥2,672
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
    用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ

    ハイスピードHDMIケーブル

    サンワサプライ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    色ブラック機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応イーサネット対応○フェライトコア○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥63,980税込¥70,378
    1袋(1000個)
    当日出荷から10日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光源装置(スリットライト) RB-Y4CC ナリカ

    光源装置(スリットライト) RB-Y4CC

    ナリカ
    ¥21,000税込¥23,100
    1セット
    当日出荷
    セパレートタイプの単線光で探究的な光路の実験を。光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。セパレートタイプなので、4色同時使用だけでなく、使いたい色の光源を、自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。[特長]。セパレートタイプなので同時使用も1色ずつ別々の光源としても使用できます。白色光でプリズムによる分散実験ができます。赤・青・緑を使って光の三原色の実験ができます。
    仕様裏面磁石付き、収納ケース入り寸法(mm)165×18×22(※光源1色の大きさ)電源単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)光源線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用
  • 光の回折実験セット 3L-DG ナリカ

    光の回折実験セット 3L-DG

    ナリカ
    ¥55,000税込¥60,500
    1個
    当日出荷
    赤・緑・青のレーザーポインターの3色セットです。二重スリットや回折格子を一緒に使用することで光の波長による回折角の違いや干渉縞の変化などの観察実験を手軽に行うことができます。
    セット内容レーザーポインターホルダー、レーザーポインターTLP-3200(波長650~655nm)、グリーンレーザーポインターS1(波長532nm)、ブルーレーザーポインターB1(波長450nm)、光の回折実験用スリット(1枚)スリット幅(mm)(単スリット)0.01/0.02/0.05(複スリット)0.02、間隔0.04/0.07/0.22(スリット中心から中心までの間隔)
  • 漏電遮断器 電気工事用 富士電機

    漏電遮断器 電気工事用

    富士電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    接続方式表面形定格使用電圧(AC V)100-200両用
  • 光源装置L-2 ナリカ

    光源装置L-2

    ナリカ
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    当日出荷
    線形LED(高輝度白色)採用で、明るい教室でも光の道すじを確認できます。 これ1台で、赤・緑・白の光を出すことができます。
    種別(生徒用・高輝度型)寸法(mm)110×112×52電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(別売)光源線形LED(高輝度白色)、シリンドリカルレンズ使用、スリット3本入り(1~3本の切替可能)
  • 光の回折実験セット 3L-DGH ナリカ

    光の回折実験セット 3L-DGH

    ナリカ
    ¥58,000税込¥63,800
    1個
    当日出荷
    赤・緑・青のレーザーポインターの3色セットです。二重スリットや回折格子を一緒に使用することで光の波長による回折角の違いや干渉縞の変化などの観察実験を手軽に行うことができます。
    セット内容光の回折実験用スリットホルダー、レーザーポインターTLP-3200(波長650~655nm)、グリーンレーザーポインターS1(波長532nm)、ブルーレーザーポインターB1(波長450nm)、光の回折実験用スリット(1枚)
  • アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工

    アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート

    岡崎精工
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
    材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥68,980税込¥75,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • D-D1 壁面用 ダイワアドテック

    D-D1 壁面用

    ダイワアドテック
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    外側への出っ張りを防ぎたい場合に最適な台座部カットタイプです。 壁面専用の調整ボルトです。 D-D2ボルトと併用してご使用ください。 6角ナット等のアクセサリーをご利用ください。 壁面と接触する部分に折れこみを入れてあります。その為、耐荷重性は他社の受皿をカットした製品に比べて、飛躍的に強い構造になっています。(メーカー実験結果、約4倍の強さです) ボルトの入る穴が、壁面との関係で普通の受皿に比べて特殊加工になっています。 パイプは外径27.5・肉厚1.7のもののご利用を想定しています。 パイプ用ナットをつけて、パイプを立ててください。(ナットは別売りです) スラストベアリングご使用の場合は、L2の長さにM12は8.5ミリ、M16は9ミリ、M20は11ミリを足してください。
    耐荷重(N)4903
  • イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ

    イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、フルHD 3D映像、4K×2K解像度に対応していますが、それぞれ機能に対応した機器が必要です。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。 W20×D24×H11mm(樹脂カバー部)のコンパクトコネクタを採用しているので、機器背面をすっきりさせることができます。
    ケーブル外径(Φmm)6コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • ワゴン Luminous(ルミナス)

    ワゴン

    Luminous(ルミナス)(3件のレビュー)
    ¥11,911税込¥13,102
    1セット
    5日以内出荷
    キッチンの隙間収納に最適 ワゴンタイプで奥の収納物も引き出し楽々
    材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)ポール径(Φmm)19アジャスター標準アジャスター
  • CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング)

    CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷から109日以内出荷
    材質(保持器)樹脂シール両側シール
  • 先ムクキーシードカッター アサヒ工具

    先ムクキーシードカッター

    アサヒ工具
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。
    用途用途材質超硬K種G2
  • ベベルギヤ 速比1:4 青木精密工業

    ベベルギヤ 速比1:4

    青木精密工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    種別ベベルギヤ減速比4表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • 超硬ボールエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工

    超硬ボールエンドミル 2枚刃・ノンコート

    岡崎精工
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬合金刃数2
  • スチールポールハンモック用スタンドⅢ CAPTAIN STAG

    スチールポールハンモック用スタンドⅢ

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1台
    6日以内出荷
    収納袋付
    材質本体:鉄(粉体塗装)、フック・補強バー:鉄(亜鉛めっき)質量(kg)9.5色ブラック耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2950×680×1100
  • 光の回折・干渉実験器 ナリカ

    光の回折・干渉実験器

    ナリカ
    ¥39,000税込¥42,900
    1個
    4日以内出荷
    スリットおよび光源は専用のホルダーを使用することで光軸が容易に合わせられるようになっており実験を手早く開始することができます。 単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており、条件が変更しやすくなっています。
    セット内容レーザー光源装置L-1Y(波長:635nm(赤色))、光の回折実験用スリット1枚、光の回折実験用スリットホルダー種別LL-Y レーザー光源
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
  • 回折実験用レインボータワー ナリカ

    回折実験用レインボータワー

    ナリカ
    ¥29,800税込¥32,780
    1個
    5日以内出荷
    光の波長と色の学習に最適。白から紫まで11色のLEDが付いたタワーで、全色同時に点灯させたり、個別に点灯させたりできます。回折格子などを通して観察し、波長と回折の関係について楽しく学習できます。
    付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)10枚寸法(mm)330(全高)、Φ32(タワー部)、Φ100(ベース部)電源ACアダプタ(付属)波長(nm)400~640
  • M20x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M20x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-2015種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20
  • 光源装置(スリットライト) ナリカ

    光源装置(スリットライト)

    ナリカ
    ¥4,900~税込¥5,390~
    1個
    4日以内出荷
    光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。光源を自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。
    仕様裏面磁石付き寸法(mm)165×18×22電源単3乾電池2個(別売)光源線形LED(高輝度)、シリンドリカルレンズ使用
  • 光の回折実験用固定台(2種) ナリカ

    光の回折実験用固定台(2種)

    ナリカ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    欠品中
    D20-1524光の回折・干渉実験器 LL-Y レーザー光源(注文コード:50429278)・D20-1524-01光の回折・干渉実験器 LP-Y レーザーポインター(注文コード:50435097)器用のスリットホルダーです。
  • 光源装置L-2 ナリカ

    光源装置L-2

    ナリカ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個
    4日以内出荷
    種別ACアダプタ
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)

    CKD
    ¥2,700~税込¥2,970~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • O リング(ウンドウヨウ),15MM 670D2015 Kawasaki

    O リング(ウンドウヨウ),15MM 670D2015

    Kawasaki
    ¥58税込¥64
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:670D2015
  • クランプ取付用チェーン イーグルクランプ

    クランプ取付用チェーン

    イーグルクランプ
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    タイプ上部吊環間接式
  • 安心クッションD型 カーボーイ

    安心クッションD型

    カーボーイ
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    5日以内出荷
    中空構造で衝撃吸収力がアップしたD型構造のクッションです。
    用途戸当たり、台車などをカバー長さ(cm)200厚さ(cm)0.8
  • ストロングダイキャストクランプ ニューストロング販売

    ストロングダイキャストクランプ

    ニューストロング販売
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク