曜日別特売

安心クッションD型

安心クッションD型 - カーボーイ安心クッションD型 - カーボーイ安心クッションD型 - カーボーイ安心クッションD型 - カーボーイ安心クッションD型 - カーボーイ安心クッションD型 - カーボーイ安心クッションD型 - カーボーイ安心クッションD型 - カーボーイ

中空構造で衝撃吸収力がアップしたD型構造のクッションです。

用途
戸当たり、台車などをカバー
長さ(cm)
200
厚さ(cm)
0.8
内容量
1巻
全15種類を絞り込む
色
タイプ
幅(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色
タイプ
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79577088ACD2014IVアイボリー大3.5
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
79577097ACD2009IVアイボリー小2.7
オープン
¥979
¥1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
79577106ACD2010BKブラック小2.7
オープン
¥979
¥1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
79577115ACD2002GYグレー細2
オープン
¥879
¥967(税込)
4日以内出荷
返品不可
79577131ACD2004IVアイボリー細2
オープン
¥879
¥967(税込)
4日以内出荷
返品不可
79577140ACD2003BRブラウン細2
オープン
¥879
¥967(税込)
4日以内出荷
返品不可
79577149ACD2008BRブラウン小2.7
オープン
¥979
¥1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
79577158ACD2001YEイエロー細2
オープン
¥879
¥967(税込)
4日以内出荷
返品不可
79577167ACD2013BRブラウン大3.5
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
79577176ACD2007GYグレー小2.7
オープン
¥979
¥1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
79577185ACD2012GYグレー大3.5
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
79577201ACD2006YEイエロー小2.7
オープン
¥979
¥1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
79577210ACD2011YEイエロー大3.5
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
79577219ACD2015BKブラック大3.5
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
79577228ACD2005BKブラック細2
オープン
¥879
¥967(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする