カテゴリ
- メカニカル部品(1,791)
- ねじ・ボルト・釘(745)
- 機構部品(674)
- 制御機器(602)
- 切削工具(593)
- パソコン/周辺機器(419)
- 作業工具(400)
- 農業機械(359)
- 配管・水廻り設備部材(267)
- 空調・照明・電設資材(253)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
- 物流用品(193)
- 測定用品(152)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(150)
- 厨房用品(150)
- FA担当者のオススメ新商品(121)
- 家電(111)
- 建築金物(91)
- バイク部品(87)
- オフィス家具(86)
- 自動車補修部品(76)
- 卓上消耗品(75)
- 電気材料(75)
- カー用品(73)
- 船舶用品・漁業資材(66)
- 店舗什器・備品(65)
- 事務用品(64)
- 油圧機器・油圧ホース(63)
- 学童・教育用品(53)
- 日用品(47)
- トラック用品・パーツ(47)
- はんだ関連・静電気対策用品(42)
- 科学研究・開発用品(40)
- 住設機器(38)
- 作業服(38)
- 農業・園芸資材(30)
- ポンプ・送風機・電熱機器(29)
- 整備工具・収納(28)
- 清掃用品(25)
- 研磨材(25)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 溶接用品(23)
- バッテリー・電装(21)
- 安全用品(20)
- 建材・エクステリア(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 縫製用品(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 介護用品(17)
- 保管用品(16)
- 防犯用品(16)
- 電動工具(16)
- 防災用品(15)
- 医療(14)
- 安全靴・作業靴(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 自転車部品(8)
- 農具(8)
- 梱包用品(7)
- ヘルスケア(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- テープ(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 完成車(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 安全標識(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 塗料(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 安全保護具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 洗車・清掃(2)
- バイク純正部品(1)
- 理美容(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- マスク(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(59)
- KANA(片山チエン)(753)
- 大阪魂(529)
- BIGM(丸山製作所)(326)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(242)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(162)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(152)
- CKD(122)
- エスコ(114)
- omron(オムロン)(107)
- NTN(エヌティーエヌ)(101)
- イマオコーポレーション(90)
- 岩田製作所(87)
- MIYOSHI(小西製作所)(76)
- 山崎実業(73)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(70)
- 三木プーリ(68)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(68)
- KTC(62)
- サンワサプライ(59)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「d-24」の検索結果

マイン D-24 小
オフィスマイン¥929税込¥1,0221個翌々日出荷鏡面用ホイール塗布用油脂研磨材です。 使いやすい小さなサイズです。 鏡面用ホイールだけでなくフェルトベルトや細かい番手の研磨ベルトにご使用いただけます。用途鏡面#700~#800仕上げ用粒度鏡面800トラスコ品番808-0132材質酸化アルミニウム、動物性油脂寸法(mm)20×20×80色水色質量(g)90
ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ口金BAY15dガラス球形式S25色クリア仕様24V25-10W全長(mm)48タイプダブル球定格電力(W)25/10定格電圧(V)24
シングル球G18/BA15d 24V
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)接点数2タイプシングル球定格電力(W)10
LED電源 D24V-3A
マリンテック¥7,898税込¥8,6881台当日出荷変換電源アダプター3Aまで AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です質量(g)300周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45定格出力電力(W)72まで
超硬フラットドリル GSFDR2D-024
ギガ・セレクションーリミテッド¥6,198税込¥6,8181本翌々日出荷(1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。l111l212全長L(mm)50刃径D(Φmm)2.4シャンク径d2(mm)4
LED電源 D24V-6A
マリンテック¥12,980税込¥14,2781台当日出荷変換電源アダプター6Aまで AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。質量(g)700周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)6(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80定格出力電力(W)144まで
ダブル球B19/BAY15d 24V
STANLEY(スタンレー電気)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ディーゼル車定格電力(W)10/4
Displayport変換ケーブル ディスプレイポート-DVI(DVI-D 24ピン) ブラック
エレコム¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷DVI(DVI-D 24pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 ディスプレイポート端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用DVI変換ケーブルです。 ※DVI(DVI-D 24pin)からDisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。色ブラックコネクタ形状DisplayPortオス - DVIオス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等プラグ金メッキシールド3重シールドオーディオ機能なし対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプ
DVIケーブル DVI-D 24ピン デュアルリンクケーブル フェライトコア ブラック
エレコム¥2,998~税込¥3,298~1式当日出荷パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIデュアルリンクケーブル。 DVI-D出力端子を装備したパソコンと、DVI-D入力端子を装備したデジタル対応のディスプレイを接続するケーブルです。 デュアルリンクに対応しており、WQXGA(解像度:2560dpi×1600dpi)までの映像信号が伝送可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。色ブラックシールド2重シールド
LED4車高灯ランプNEO 3D 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷見る角度によって光の表情を変える新デザインレンズを採用!。超高輝度LED4個搭載で驚異の視認性!!。LEDならではのシャープな輝き。省エネ設計!!用途電装パーツ電球の種類LED材質レンズ/PC、本体/ABS寸法(mm)36×132×高さ35定格DC24V 約100mA(約2.4W)定格電圧(V)DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×35×36
白熱球(S25/BAY15d 24V)
Roadpartner(マツダ)¥2,198税込¥2,4181箱(10個)3日以内出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ定格電力(W)25/10他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(小糸)4722
RJ1S-C-D24
IDEC(和泉電気)¥469税込¥5161個3日以内出荷仕様●コイル色:緑質量(g)19タイププラグイン端子タイプ種類シンプル形保護構造IP40(閉鎖形)接点構成1c絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下耐振動(耐久)1000耐振動(誤動作)a接点側:200、b接点側:100接点材質AgNi動作時間(ms)15以下コイル電圧(V)DC24復帰時間(ms)10以下極数(P)1
LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19消費電流(mA)約100/30(約2.4W)
3B-ZEC(+)トラスコ D=24
大阪魂¥26,507~税込¥29,158~1袋(100個)ほか9日以内出荷十字穴番号4寸法K(mm)6ピッチP(mm)1.75寸法dk(mm)24ねじの呼びdM12
3W-ZEC(+)トラスコ D=24
大阪魂¥21,280~税込¥23,408~1袋(100個)ほか9日以内出荷十字穴番号4寸法K(mm)6ピッチP(mm)1.75寸法dk(mm)24ねじの呼びdM12
IHルミエールDフライパン24cm
ウルシヤマ金属工業¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷軽さ実感、使って納得。スピニング加工で側面は薄く軽量化。外面はミラー加工で美しく内面はふっ素樹脂加工でお手入れ簡単です。IH対応。日本製。材質本体:2層クラッド材(アルミニウム合金、ステンレス鋼)、ハンドル:フェノール樹脂。高さ(mm)124質量(g)770縦(mm)256横(mm)455
ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
テプラPROテープ カラーラベル(ビビッド)
キングジム(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 ビビットな下地に白文字が美しい。 すっきりとした印象のカラーラベル。タイプビビッドエコマーク認定認定テープ文字色白エコマーク認定番号17 112 045
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
RF1V-5A1BL-D24
IDEC(和泉電気)¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様●最小適用負荷:DC5V・1mA(参考値)種別動作表示LED付コイル定格電圧(V)DC24接点構成5a1b絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐振動(耐久)周波数10~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)周波数10~55Hz、片振幅0.75mm接点材質AgSnO2(Auフラッシュ)動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)(at 20℃)定格負荷AC250V・6A、DC30V・6A復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃)RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)4応答時間(ms)8以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)(at 20℃)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200、DINレール用ソケット取付時:150(正弦半波パルス:11ms)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000(正弦半波パルス:11ms)
...