カテゴリ
- パソコン/周辺機器(156)
- 厨房用品(101)
- 切削工具(72)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
- 卓上消耗品(64)
- 電動工具(51)
- 空調・照明・電設資材(43)
- オフィス家具(41)
- 店舗什器・備品(36)
- 機構部品(35)
- 制御機器(28)
- 作業工具(28)
- 電気材料(27)
- 日用品(26)
- 清掃用品(25)
- 測定用品(23)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 家電(20)
- 事務用品(20)
- 自動車補修部品(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- 安全保護具(17)
- メカニカル部品(14)
- 医療(14)
- 自転車部品(14)
- 保管用品(12)
- カー用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 建築金物(8)
- 物流用品(7)
- 作業服(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 梱包用品(5)
- 防災用品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 農業機械(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 溶接用品(4)
- 安全用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 介護用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 救急・衛生(3)
- 洗車・清掃(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- タイヤ・足回り(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- メディアカバーマーケット(129)
- CKD(70)
- UK(三宝)(33)
- 日動工業(31)
- パール金属(28)
- アイリスオーヤマ(24)
- NOK(21)
- フカガワ(18)
- 日本エレパーツ(18)
- 三菱電機(17)
- ハタヤリミテッド(15)
- エスコ(14)
- 理研製鋼(14)
- 三洋工具(14)
- NACHI(不二越)(13)
- サンワサプライ(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
- テラモト(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「d-275」の検索結果

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
サインスタンド(両面用)
セキセイ(18件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。材質アクリル樹脂
グレーチングクリップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質ステンレス(SUS304)
セラミック調整ドライバー
ホーザン¥1,798税込¥1,9781本当日出荷・耐摩耗性が高く、チップ形半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ち続けます。奥まった所にあるパーツの調整に最適です。強度・ねばりに優れたジルコニアセラミックを使用しています。用途半固定ボリューム・コンデンサの調整全長(mm)175種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)12材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
ドライバーセット
E-Value(1件のレビュー)¥719税込¥7911セット(18本)当日出荷家庭内でのネジ締めに便利な18本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。 トルクスネジや極小ネジもませるビットドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。 マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.00・No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.2・1.8・2.5・4・6mm/ビット:T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20/キリ・ビットドライバーハンドル商品構成セット品付属ビット18本組
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ38~55mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷ボルトで固定するガッチリタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番849-1527材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)78寸法L(mm)75ねじ径M-8寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W1(mm)15適合高さ(mm)38~55
Gテーパシャンク スタンダードドリル
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
フィッティングマスター超強力シリコート 替えゴム
PIAA(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から6日以内出荷軽自動車のフロントやリヤに多く採用されている樹脂製ワイパーブレードの専用替えゴム。ダブルストッパータイプ幅(mm)6
DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ
三木ネツレン¥69,980税込¥76,9781台当日出荷トラスコ品番448-6251質量(kg)7.2寸法L(mm)486寸法H(mm)575寸法D(mm)40
VベルトD形(スタンダード)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷から52日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
軽量電工ニッパ
KLEIN TOOLS¥3,398税込¥3,7381個当日出荷18 AWG までのワイヤを切断することができます。クッション入りのグリップとバネにより、繰り返し切断を行っても快適に作業できます。熱処理されており、耐久性が上がっています。用途細線や結束バンドのフラッシュ切断にトラスコ品番114-3312材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)127質量(g)51切断能力(Φmm) より線1
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥4,598税込¥5,0581箱(10本)当日出荷から22日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃)
岡崎精工¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から6日以内出荷材質超硬型式SED2刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
NORTON 125D A275用7穴バックアップパッド
ノートン(サンゴバン)¥3,500税込¥3,8501枚翌々日出荷トラスコ品番857-1523種別マジック式色黒質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)125穴タイプ7つ穴
溶着ダイヤハンドドレッサー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トラスコ品番100-0003材質チップ部(台金):SD30、S45C全長(mm)275質量(g)210グリップ径(Φmm)35
超硬付刃テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥62,980税込¥69,2781本当日出荷から9日以内出荷超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
薄扉用吊り車
アトムリビンテック¥2,598税込¥2,8581個当日出荷木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本仕様金属ベアリング色黒材質(本体)PBT、鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)鋼
VベルトD形(スタンダード)
バンドー化学¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
H-18型 ハンドクランプ
三木ネツレン¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷18L缶や薄板専用の吊り上げができるハンドタイプのクランプです。ワンタッチ操作で簡単に開閉でき便利です。トラスコ品番359-0359基本使用荷重(kg)100
...